3,678件中 961~1,000件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズルです。JZ自在散水の強化モデルで、10Kの高圧仕様です。独自のシャット機能で完全止水を実現!停止から直射までわずか1/4回転です。タケノコ式継手付きだから簡単に取り付けできます。別売りのホースバンドを使用するとしっかり固定できます。
用途散水・農業・グラウンド・林業・ガーデニング・庭 トラスコ品番628-9013 材質(本体)アルミ 呼び径(A)25 適合ホース内径(Φmm)25 表記【インチ】1
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

グローベンポリチューブ
トラスコ品番581-5210 幅(mm)16 高さ(mm)16 タイプ配管用 ホース内径(Φmm)14 適合ホース外径(Φmm)16 適合ホース内径(Φmm)14 ホース外径(Φmm)16 使用水温(℃)0~+35 チューブ長さ(m)50 使用圧力(kPa)(最適)300 最大使用水圧(Mpa)0.4
1巻
10,980 税込12,078
翌日出荷

三層構造の特殊ホース。一般家庭用散水チューブで、三層構造の特殊ホース。0.1MPa以下では裏向きでの使用をおすすめします。バルブなどで流量調節を行ってください。最大延長は一系統15m
材質PVC 使用圧力(MPa)0.05~0.3 1巻長さ(m)50 破壊圧力(MPa)瞬間0.5 使用流体上水道水
1本
18,980 税込20,878
当日出荷

水流切替:レバー操作で直射・噴霧・止水。内径11~15×外径16~20mmホース用。ホーセンド付き。ネジニップルを外すと取付ネジG3/4(内ネジ)
材質ABS 適合ホース外径(Φmm)16~20 適合ホース内径(Φmm)11~15
1個
1,398 税込1,538
欠品中

水流切替:先端操作で直射・噴霧・止水。内径15・18mmホース用。バンド(5354-15)1個付き。完全止水しません。ホースタケノコを外すと取付ネジG3/4(内ネジ)。内径18mmのホースを使用する場合は別売のバンドが必要
材質CA/ABS 適合ホース内径(Φmm)15/18
1個
579 税込637
当日出荷

水流切替:先端操作で直射・噴霧・止水。内径11~15×外径16~20mmホース用。ホーセンド付き。完全止水しません。ネジニップルを外すと取付ネジG3/4(内ネジ)
材質CA/ABS/PP 適合ホース外径(Φmm)16~20 適合ホース内径(Φmm)11~15
1個
959 税込1,055
当日出荷

流量調節ができます。一時止水(完全止水しません。ネジニップルを外すと取付ネジG3/4
材質ABS/PP 取付ねじG3/4
1個
759 税込835
当日出荷

1個
969 税込1,066
当日出荷

内径11・15mmホース用。パッキン付き。ナット回転式
材質ABS 取付ねじG1/2 適合ホース内径(Φmm)11/15
1個
229 税込252
当日出荷

トラスコ品番663-7297 品名オーロラハンドル大(GY/BK) 長さ(m)120
1個
469 税込516
当日出荷

内径7.5mmホースリールに接続することで5m分ホースが延長できます。ホースの長さが足りない時にワンタッチで接続可能な5mの延長ホースです。ホース内径7.5mmのホースリールの延長ホースとして使用できます。蛇口と本体の間にあるサイドホースの延長も蛇口ニップルを取り外して間にワンタッチ接続することで使用できます。ホースリール本体のホースの延長も散水ノズルを取り外して間にワンタッチ接続することで使用できます。
用途一般家庭での屋外散水用。ホース内径7.5mmの延長用。ご使用中のホースをもう少し延長したい方に。 トラスコ品番529-5396 長さ(m)5 耐熱温度(℃)60 適合ホース内径(Φmm)7.5 最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
1巻(5m)
1,398 税込1,538
当日出荷

狭い場所での散水や、ベランダでの水やりに便利なハンガータイプのコンパクトリールです。散水ノズルは用途に合わせて7水形ございます。
用途屋外散水用。 ベランダなど狭い場所での園芸や水掃除の方に トラスコ品番- 幅(mm)220 ホース:チャコールグレー 高さ(mm)280 タイプコンパクト 奥行(mm)120 使用圧力(MPa)0.7 ホース寸法(全長)(m)10 適合ホース外径(Φmm)11 適合ホース内径(Φmm)7.5 色(本体)ホワイト 適合ホース内径×外径(Φmm)7.5~9×13.5まで 巻取長さ(m)10 最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
1台
2,588 税込2,847
翌日出荷

リフトメタルの延長足専用補修部品です。
用途純正交換品番:RF300GY、RF320GY、RF330GY、RFC320GY トラスコ品番434-9700 適合品番RF300GY、RF320GY、RF330GY、RFC320GY
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

さらっとした表面で、ホース同士のくっつきを軽減します。藻の発生を防ぐ防藻構造です。
用途園芸、ガーデニング散水用
1巻ほか
9,798 税込10,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

点滴チューブ用のエンドキャップと4mm(水やり)ホース接続ジョイントのセットです。カットした点滴チューブに使用します。
用途散水用。 トラスコ品番758-2552 材質ポリアセタール、ポリプロピレン(PP) 適合ホース内径×外径(Φmm)4×7、9×12.7 最大使用水圧(Mpa)(可能)0.4
1個
529 税込582
当日出荷

通水状態でもニップルから外しても止水状態になるコネクターです。
トラスコ品番392-4732
1個
899 税込989
当日出荷

蛇口やノズルなどアクセサリーにつなげるホースコネクター、コネクターを引いて外すだけで止水する止水コネクターのセット。ホースを差し込みコネクターを回して締めるだけの簡単取付。特殊な形状のユニオンナットにより堅牢な軟質プラスチック製グリップ。
用途ホースコネクタ、止水コネクタとして。ホース連結/ホースコネクター/ホースアダプター/コネクター/ホースアクセサリー/取付システム/散水ホースコネクター/ホースコネクター/継手/ホース継手/ガルディナ/簡単取付 材質プラスチック 保証期間最大5年 適合ホースサイズ(mm)直径13および15
1セット
1,398 税込1,538
6日以内出荷

ツインネット構造とスジ入り加工により、ねじれにくく折れにくい 最高使用圧力:環境温度23℃時/0.90MPa、環境温度60℃時/0.70MPa
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として。 材質PVC、ポリエステル糸 ブルー 長さ(m)30(カット) 構造糸入り三重管ホース 最高使用圧力(MPa)環境温度23℃時/0.90、環境温度60℃時/0.70 適合流体 内径(mm)15
1本
5,798 税込6,378
3日以内出荷

ツインネット構造でねじれにくい、スリムタイプのリール交換用ホース 最高使用圧力:環境温度23℃時/0.90MPa、環境温度60℃時/0.70MPa
材質PVC、ポリエステル糸 ブルー 構造糸入り二重管ホース 最高使用圧力(MPa)環境温度23℃時/0.90、環境温度60℃時/0.70 適合流体 サイズ(mm)12×16
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

現場やご自宅の水道に接続するだけで簡単に使えるミストキットです。広範囲に使えるノズル10個セット。
用途運動場・校庭、園庭・庭、ベランダ、屋外休憩場、動植物への散水、遊園施設などのミスト冷房 セット内容ノズルセット 10式、チーズユニオン 10個、封止プラグ 1個、結束バンド 1袋(100本)、チューブ 1巻(20m)、コネクター 1式、ホース 1巻(5m)、蛇口ニップル 1個、シールテープ 1個(5m)、説明書 1部 ホース長さ(m)(水道接続ホース)5 チューブ長さ(m)( ノズル接続チューブ)20
1セット
38,980 税込42,878
13日以内出荷

ネタフィムキャップ
プラスチック製のネジ式キャップです。
用途灌水用資材
1個
159 税込175
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低密度ポリエチレン製の潅水チューブです。さまざまな用途にご使用いただけます。
用途灌水用資材 グレード4 適合温度(℃)0~60
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

点滴パイプ用のチーズコネクターです。
用途灌水用資材 適合ユニラムASXR・ユニラムCNL・ユニラムRC・アリエス350
1個
399 税込439
欠品中

ウッドペッカードリッパーと3×5mmチューブと合わせてご使用いただけます。
用途灌水用資材
1個
53 税込58
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3x5マイクロチューブをつなげ、ポット内に差し込むことで潅水できます。
用途灌水用資材 水圧適合:1bar 吐出量(L/H)2.3
1個
46 税込51
当日出荷

チューブ表面の独自のリブ(補強構造)により、耐久性と引っ張り強度がさらに向上しました。
用途灌水用資材 肉厚(mm)チューブ:0.15 チューブ外径(Φmm)16.5 チューブ内径(Φmm)16.2 吐出量(L/H)1.1
1巻
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

潅水チューブの水を止水する事が出来ます。 潅水チューブの末端部だけでなく中間部でもご使用できます。
用途潅水チューブの末端部や中間部での止水。 材質PP 幅(mm)358
1個
189 税込208
6日以内出荷

高弾性樹脂の使用により、耐摩耗性・耐候性、耐寒性に優れています。 従来より20%以上軽量(メーカー比率)のため、作業効率が大幅アップ。 表面がサラッとしており、リールへの巻取が容易。 メス口金具から1mごとに残尺メーター表示(メス口金具に保護カバー付)
用途農薬散布 外注防除 洗浄用 許容圧力(MPa)0~5.0(直管状態/23℃) 使用温度範囲(℃)0~40 ブルー 材質(ホース)軟質塩ビ樹脂(内管/外管) 使用流体農薬 特性耐摩耗性・耐候性、耐寒性
1本
18,980 税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

カクダイ散水栓
固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用) 水抜きを行う場合はネジ口金を外してください。
材質青銅
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(g)110 全長(cm)27 噴出量(L/min)11.0(1.5MPa) 取付ねじG1/4 散布幅(m)約1
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

ネジ式口の水栓関連商品をつかえるコネクター。適用サイズ:ネジサイズ26.5mm (G3/4)と互換性あり。高耐久性および回さないと外れないチャイルドセーフティ設計。
用途ホース先端取付アダプター、ホースコネクターとして。庭や芝生の散水に。ホース アダプター 継ぎ手 コネクター ガーデン 水まき 質量(kg)0.023 グレー/オレンジ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×80×35 適合ねじ径(Φmm)26.5
1個
839 税込923
当日出荷

散水用品に接続するための止水コネクター。ホース適用サイズ:直径13-15mm。止水用具付き:アクセサリを取り外すと水が自動的に止まる。優れたグリップ:革新的なパワーグリップによりホースの把持力が極めて高く組み立てがスムーズ。操作が簡単:溝の付いた軟質プラスチック製のグリップのため 手に馴染む。
用途ホースコネクターとして。庭や芝生の散水に。ホース アダプター 継ぎ手 コネクター ガーデン 水まき 質量(kg)0.028 グレー/オレンジ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×61 適合ホース径(Φmm)13~15
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

967976601 首振式スプリンクラー (AquaZoom S) 18710-20 GARDENA(ガルデナ) 動画あり
比較的小さなお庭に適したSサイズ。首振り式スプリンクラー。散水幅と長さは直観的にレバーで簡単調整。ステンレス製のフィルターは取り外して掃除可能。庭の散水用スプリンクラーSサイズ。
用途庭や芝生の散水に。ホース散水器 サークルスプリンクラー スプレーホース 庭の散水 散水ホース 庭用スプリンクラー 芝生用スプリンクラー 散水 灌漑用ホース 花壇用スプリンクラー 花壇の散水。 質量(kg)0.69 グレー/オレンジ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×93×21 散水範囲(m)3.0~15 散布面積(m2)9~150 散布幅(m)3.0~10
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

スパイラルジェットで強力洗浄ができます。従来のジェット水流を旋回させながら、ノズルより放出し、ジェットの勢いはそのままで、広い範囲に強い水流を当てます。特殊な螺旋水形で洗浄能力(時間短縮)が向上します。手元レバーで止水・通水・水量調節が可能です。
用途車・外壁・園芸道具・農機具等の洗浄。 材質メタル、ポリプロピレン、ABS 使用圧力(MPa)0.1~0.6 適合ホース外径(Φmm)20まで 耐熱温度(℃)60 適合ホース内径(Φmm)12~15 パターン2パターン(スパイラル(螺旋)ジェット・ジェット) シャワー種類スパイラル(螺旋)ジェット・ジェット
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

樹脂ボディで軽量。握り部は細かいリブが手にフィットする形状なので握りやすい。ノズルヘッドはゴム巻きなので不意の落下の衝撃からヘッドを守ります。ストッパーでレバーを固定できるので連続で散水してもラクラク。7パターンの水形。<ジェット><溢水><ヨコ><シャワー小><ミスト><シャワー大><ジョウロ>。水量調整付き(簡易式)。取付け・取り外しが楽なワンタッチコネクター式
用途お庭等の散水。エクステリアの掃除。洗車などに。 シャワー種類7パターン切替:●ジェット●溢水●ヨコ●シャワー小●ミスト●シャワー大●ジョウロ 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)20まで 材質樹脂 パターン7
1個
569 税込626
5日以内出荷

SP-12N SPアクアネットノズル TOYOX(トヨックス) 動画あり
TOYOX(トヨックス)SPアクアネットノズル
スイッチハンドルで使いやすい。【凍結割れに強い】内蔵のスポンジが氷の膨張を吸収するので、凍結割れに強い構造です。【ラクラク散水】ワンクリックで通水・ストップ機能。【6パターン】拡散、直射、シャワー、ジョーロ、ストップ、流量調節の6パターンに切り替え可能です。【流量調節】シーンに合わせた散水が可能です。【使いやすい】ホースとの接続部が回転するので使いやすいです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 仕様【水の出し方】拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ・水量調節 材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)NBR・EPDM、(金属部)ステンレス 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)0~0.7(0~7kgf/cm2) 適合ホース外径(Φmm)~20 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60 適合ホース内径(Φmm)12~15 対応寸法(mm)【ホースサイズ対応】内径12~15/外径20まで(肉厚2.3以上3.0未満) シャワー種類拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ・水量調節
1個
809 税込890
当日出荷

TOYOX(トヨックス)S型ニップル 7ミリ
チューブとチューブをつなぎます。内径5~8mmのホースとホースをつなげることができます。
用途屋外散水用ニップル 材質PP 使用流体
1個
96 税込106
欠品中

外面ブルー、内面黒色を採用。 紫外線をカットし、水藻が発生しにくいホースです。 経済的で散水・洗車にご利用下さい。
内径(Φmm)15
1巻
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水圧でスプリンクラーが回転し、円形に散水できます。 ホース内径15ミリ、18ミリに使用できます。 ホース抜けを防ぐバンド付きです。 噴口は1ミリ穴が21個あいているため、広範囲に散水できます。 ガーデニングや芝生、菜園などの水やりにおすすめです。
用途屋外散水用スプリンクラーです。 材質黄銅、鋼、ABS樹脂 使用圧力(MPa)0.1~0.3 使用温度(℃)1~40
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

ワンタッチ式。枠は樹脂製でVUパイプの内径接合。
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)