- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 散水・かん水資材
- 32ページ目
32ページ目: 散水・かん水資材
商品豆知識
お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。180度に散水するノズルです。
用途マイクロ潅水システム用パーツ
機能水量:0.1Mpaの水圧で1時間に約62L、距離:0.1Mpaの水圧で約2.2m
質量(g)3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13×47×20
1袋(3個)
¥708
税込¥779
当日出荷
お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。水圧を0.1Mpaへ減圧します。
用途マイクロ潅水システム用パーツ
質量(g)28
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×68×35
1個
¥708
税込¥779
当日出荷
水やり作業をお手伝い、マイクロ潅水システム用パーツです。お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。メインホースを繋いだり、分岐させることができます。減圧器を接続するアダプターです。
用途マイクロ潅水システム用パーツ
仕様1個入
材質ABS・PP
質量(g)25
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×85×38
適合ホース内径(Φmm)4
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
灌水チューブの巻取り・移動・収納作業がグンと楽になります。
付属品ボビン2個(スミサンスイR、ミストエース用)
1台
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
特殊フィルター内蔵で、目詰まりしにくい構造。
レーザー加工による正円の散水孔が均一でやさしい散水を実現(M型をのぞく)
特殊フィルターが長さ方向(手前と奥)の散水ムラを解消。作物の均一な育成が期待できます。
用途根元噴霧
長さ(m)100
穴径(Φmm)0.2
内径(Φmm)20
最高使用圧力(MPa)0.1
穴数2列
穴ピッチ(mm)25
折幅(mm)42
均一散水性(m)70
散水量(L/m・分)0.2~0.4
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
1パック(10個)
¥4,998
税込¥5,498
11日以内出荷
16mm硬質点滴チューブ用スタート。
適合16mm硬質点滴チューブ用(内径15mm)
サイズ16mm用×3/4"
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
やや大粒の雨のような水滴を降らせます。
定流量タイプのスプリンクラー。傾斜のある場所に。
用途長いハウスや果樹園等
タイプ定流量
使用圧力(MPa)0.2
散水範囲(m)Φ7
方向下向き専用
圧力計と接続して使用。圧力チェックポイントや圧力測定キャップに挿して計測する。
仕様1/4"メス×ニードル
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
硬質ドリップチューブ用フラッシングバルブ(自動排水弁)。
仕様16mm用
作動圧力範囲(MPa)0.05~0.06
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
マイクロスプリンクラーを接続するための取り付け部。配管に直付け。
規格3/8"W16
1個
¥219
税込¥241
欠品中
赤色のライザー。ポータブルセットや散水亭半円楽等に使用。
仕様1/2"オス×1/2"メス30cm
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
霧雨のように細やかな水滴を降らせます。
逆吊り専用スプリンクラー。ハンガースプレーセットに使われるスプリンクラー。Cネジ付。
用途水稲育苗、ハウス内のかん水等
使用圧力(MPa)0.2
散水範囲(m)Φ8
方向下向き専用
霧雨のように細やかな水滴を降らせます。
逆吊り専用スプリンクラー。Bネジ付は配管に直付けする逆吊りセットに使用。
用途水稲育苗、ハウス内のかん水等
使用圧力(MPa)0.2
方向下向き専用
小雨のように小さな水滴を降らせます。
風の影響を受けにくい。
立上使用専用スプリンクラー。Aネジ付。サンライザーセットやポータブルセットに使用。
用途水稲育苗、イチゴ育苗、軟弱野菜、花卉のかん水、露地栽培のかん水等
使用圧力(MPa)0.2
方向上向き専用
もやのように微細な水滴を降らせます。
ミストタイプのスプリンクラー。接続のための取り付け部無し。標準ノズルは灰色。
用途ハウス内のかん水全般等
使用圧力(MPa)0.2
散水範囲(m)Φ3.4
方向上向き専用
かん水を自動で制御できるタイマー。かん水にかかる時間を大幅にカット。
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
露地のかん水に。
仕様全円/パート、1/2"オスネジ
使用圧力(MPa)0.2
ブルーフィルター。
シンプルな構造で流量特性・ろ過能力に優れています。強化樹脂性ですから、軽量で耐久性に優れています。
フタの取り外しはワンタッチ式のYバンドで、作業が簡単です。
用途潅水用の水のろ過。
接続口径Rc2(50Φメスネジ)・Rc1 1/2(40Φメスネジ)
寸法L(mm)175
寸法H(mm)530
最大流量(L/min)400
寸法W(mm)319
RoHS指令(10物質対応)対応
ホースの取り付けがしやすく、水漏れしにくいコネクターです。【延長・補修】ホースの延長・補修に使います。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途ホースの延長・補修用途
材質(プラスチック部)POM・ABS・PP、(ゴム部)合成ゴム
接続方式ホース-ホース
適合ホース外径(Φmm)~20
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
地下水栓・散水栓(蛇口)接続用継手。ホースが折れやすい散水栓(地下水栓)に最適です。【ワンタッチ】ソケット(ホース側継手(別売))が直接接続でき、ワンタッチで取り付け・取り外しができます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 地下水栓・散水栓(蛇口)接続用継手
取付ねじG1/2
材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)NBR
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
蛇口取付形状地下水栓・散水栓(ネジ付)
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
こんなお得な商品も!
ノズル 散水用 ロング
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
腰を曲げずに植物の根元にらくらく水やり。【4パターン】水の出し方がシャワー、ジョーロ、止水、流量調節の4パターン変えられます。【ラクラク散水】立ったままで水やりが楽にできます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途
シャワー種類シャワー・ジョーロ・止水・水量調節
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合ホース外径(Φmm)~20
材質(プラスチック部)ABS・POM・PP、(ゴム部)NBR・EPDM、(金属部)アルミ・ステンレス
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.6[1~6]
耐熱温度(℃)60
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
付属品巻き取り用ハンドル×1、ホースバンド×3、平ワッシャー×1、蝶ネジ×1、アタッチメント(内径18mmホース用)×2
材質スチール/樹脂
長さ(mm)34(アタッチメント)
質量(g)160
内径×外径(Φmm)7×18(平ワッシャー)
外径(Φmm)18(アタッチメント)、5(蝶ネジ)
ハンドル長さ(mm)120
ハンドル幅(mm)85
使用範囲外径(Φmm)16~25(ホースバンド)
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
『農業・園芸資材』には他にこんなカテゴリがあります
散水・かん水資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。