- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 散水・かん水資材
- 33ページ目
33ページ目: 散水・かん水資材
特価
本日12月9日(火)は、農業資材・園芸用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
用途内径11~15×外径16~20ミリホース用
材質ポリプロピレン
接続方式ニップル-ホース
アズワン品番64-6512-05
流路内径(Φmm)9
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
コルゲートタイプのビニールホース用です。
用途空調用ダクトホース・一般デリバリーサクションホース用に
材質オールステンレス製(SUS304)
スクリュー六角マイナス溝
寸法HEX(mm)スクリュー:8
1個
¥469
税込¥516
4日以内出荷
用途GR20GNF・GR30GNF・GR50GNF用固定キャップ
適合GR20GNF・GR30GNF・GR50GNF
材質ポリプロピレン
1個
¥159
税込¥175
4日以内出荷
用途GR20GNF・GR30GNF・GR50GNF用ホースコネクター
適合GR20GNF・GR30GNF・GR50GNF
材質ポリプロピレン
適合ホース外径(Φmm)20まで
適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
¥579
税込¥637
4日以内出荷
用途HR-S用ハンドル
適合HR-S・HR-S(CB)
セット内容ハンドル×1、ワイヤーバンド×3、Oリング×2
1セット
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
用途HR-L用ハンドル
適合HR-L・HR-L(CB)
セット内容ハンドル×1、ワイヤーバンド×3、Oリング×2
1セット
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
◆パイプを丸ごと交換できるので取付けが簡単で水漏れの心配も少ないです。◆パイプは呼13の万能ホーム水栓に取付けできます。(取付対応ネジ:W26山20)。◆ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースに取付けできます。◆ジョイントパイプとホーセンドはワンタッチで接続できます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
用途万能ホーム蛇口にワンタッチでホースをつなぐためのジョイントパイプセットです。
材質ポリプロピレン、黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.6
使用温度(℃)1~40
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
◆適合品番例:T26-13、T26H13、T26KH13、T26BH13、T27-13、T27H13、T27CH13。◆取付ネジ径:W20山14。◆ホーセンドの取外しがワンタッチでできます。◆金属製なので、景観を損ねず耐久性に優れます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途TOTO製のカップリングつき蛇口、散水栓にワンタッチでホースをつなぐためのジョイントです。
材質黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.6
使用温度(℃)1~40
1個
¥949
税込¥1,044
6日以内出荷
◆内臓されている逆止弁が散水ホースから給水管への逆流を防ぎます。◆呼13のカップリング付水栓や散水栓に取付けできます。◆ホーセンドをワンタッチで接続できます。◆マンションやアパート、ビルなどの植栽の散水栓によく使われています。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ホーセンドをワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途G1/2ネジの散水栓にホースをつなぐための逆止弁つきのジョイントです。
材質ポリプロピレン、ポリアセタール
使用圧力(MPa)0.05~0.6
使用温度(℃)1~40
1個
¥949
税込¥1,044
6日以内出荷
◆呼20のカップリング付水栓に取付けできます。(取付対応ネジ:G3/4)。◆大きい蛇口とホースを接続するときによく使われています。◆大きい蛇口(呼20)は厨房や農園、施設のトイレによく設置されている水栓です。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途大きい蛇口(呼20)に散水ホースをつなぐためのジョイントです。
材質ポリプロピレン
使用圧力(MPa)0.05~0.6
使用温度(℃)1~40
1個
¥479
税込¥527
10日以内出荷
◆呼13の平行ネジから呼20の平行ネジに変換できます。◆カップリング付き水栓などの先端に取付けることができます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
用途呼13(G1/2)の外ネジと呼20(G3/4)の内ネジを接続できるアダプタです。
材質ポリプロピレン
使用圧力(MPa)0.05~0.6
使用温度(℃)1~40
1個
¥419
税込¥461
5日以内出荷
◆W26山20ネジに接続できるワンタッチネジ口金です。◆スロップシンクや厨房、水栓柱などでよく使用されている自在水栓(首振り蛇口)のパイプと取換えることができます。◆工具を使わず、手締めで簡単に取付けできます。◆パイプ外径16ミリのカクダイ、SANEI、TOTO、LIXIL(INAX)、KVKなどの自在水栓に取付けできます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途スロップシンクや厨房の自在水栓とホースがワンタッチでつなぐためのジョイントです。
材質ポリプロピレン、黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.6
使用温度(℃)1~40
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
◆コックで吐水・一時止水の操作ができます。◆ホースの途中で水を止められるため、元栓(蛇口)まで止めに行く必要がありません。◆スプリンクラーなどの先止めできない機器を使用する際にオススメです。◆ホーセンドの取外しがワンタッチでできます。◆両端のネジ口金を外すと、それぞれG3/4のオスネジ、メスネジになっています。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途散水ホースを延長し、途中で一時止水できるようにするためのコックつきアダプターです。
材質ポリプロピレン、ABS樹脂
使用圧力(MPa)0.1~0.6
使用温度(℃)1~40
1個
¥1,498
税込¥1,648
9日以内出荷
◆分水コックで通水・止水の切替えができます。片側通水・同時通水が選べます。◆厨房やガーデニング、工場など1つの蛇口から水を分岐して様々な用途に使用したい場所で便利です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りのホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途散水ホースを2方向に分水してつなぐための三又ジョイントです。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン
使用圧力(MPa)0.1~0.6
使用温度(℃)1~40
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
◆コックで吐水・一時止水の操作ができます。◆先端ノズル交換時に蛇口の元栓ではなく手元で水を止めて交換できます。◆先止めできないノズルを交換する際に便利です。◆ホーセンドやネジ口金(ジョイント)をワンタッチでつなげることができます。◆ベランダ掃除や洗車、庭の水やり時などに色々なノズルを使う際にオススメです。◆両端のネジ口金とホーセンドを外すと、それぞれG3/4のオスネジ、メスネジになっています。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途散水ホースとノズルの間に取付けてノズル交換時に元栓を止めず交換できるようにするジョイントです。
材質ポリプロピレン、ABS樹脂
使用圧力(MPa)0.05~0.6
使用温度(℃)1~40
1個
¥1,598
税込¥1,758
10日以内出荷
◆パイプに差込みバンドで固定するだけなので、取付けが簡単で水漏れの心配も少ないです。◆パイプは呼13の横水栓やパイプ外径15~20ミリの自在水栓などに取付けできます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途首振り蛇口などにワンタッチでホースをつなぐための手締め式ジョイントです。
材質ポリプロピレン、天然ゴム、黄銅、ステンレス
使用圧力(MPa)0.05~0.6
使用温度(℃)1~40
1個
¥1,498
税込¥1,648
10日以内出荷
用途住化農業資材の灌水チューブ ミストエースS54・S72をハウスサイドに設置する固定具「パッカー式吊り具」のアーム部分(2段アーム)のみです。パッカーは別売。
ペグが2本になり、より安定性が高まりました。
用途チューブを地面や地上に固定する部品。散水を安定させます。上段はスミサンスイMシリーズ、下段はネオドリップ、ミニAを差込みます。
1個
¥239
税込¥263
11日以内出荷
散水幅は最大10m。畑全体をムラなく均一に潅水できます。奥行100mまで均一に潅水できます。特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。専用の巻取機で敷設・収納・移動が簡単にできます。
用途最大10mの飛び幅。露地潅水の決定版。露地でお使いいただく潅水チューブです。”やわらかい雨”のような散水で土の跳ね返りがなく、やさしく作物を濡らします。
折径(mm)チューブ:62
幅(m)散水:10
関連資料(2.44MB)
適正使用圧力(MPa)0.05-0.2
取付ネジW20山14。パッキン付き。内径11~15×外径16~20ミリホース用。567-013、568-312のセット。流路内径9ミリ
材質PP、黄銅
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
非常時の操作がラク。停電時・操作盤故障時など、操作盤で水抜き操作が出来なくなった場合、駆動部のハンドルを回して操作することが可能です。防塵と防水に優れています。防水規格IP×8準拠(JIS C 0920保護等級)
用途電動式水抜栓開閉装置 らいらっくの駆動部
内径19mmのホースどうしをつなげる円筒形の継手です。両端のタケノコ部分にホースを差し込んで、バンドで固定してください。
材質スチール
適合ホース内径(Φmm)19
1個
¥239
税込¥263
4日以内出荷
ホース内径50mm用。オスネジサイズ2インチポンプに接続用。オスねじを配管にねじ込んだ後、タケノコ部分にホースを挿し込みバンドで止めてください。
材質スチール
寸法(縦×横)(mm)260×55
1個
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
散水ノズル(水口付 みがき仕上げ)は、散水用の先付ノズル(管槍)です。装着部分は町野式金具の為、ワンタッチ装着が可能です。
用途ゴルフ場・グラウンド・畑・工場などさまざま場所に。
使用圧力(MPa)0.7
金具町野式
ホースを蛇口に直接つなぐことができる蛇口口金です。適合蛇口: 万能ホーム水栓、自在水栓。適合ホース内径:15~18mm
適合【蛇口】万能ホーム水栓、自在水栓
材質ABS樹脂、ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド取り付け時:44×44×57
適合ホース内径(Φmm)15~18
1個
¥499
税込¥549
3日以内出荷
1個
¥769
税込¥846
4日以内出荷
『農業・園芸資材』には他にこんなカテゴリがあります
散水・かん水資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。