商品豆知識
ホース内径50mm用。オスネジサイズ2インチポンプに接続用。オスねじを配管にねじ込んだ後、タケノコ部分にホースを挿し込みバンドで止めてください。
材質スチール
寸法(縦×横)(mm)260×55
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
内径38mmのホースどうしをつなげます、ネジで取り外し可能。オスメスセット、ホースにタケノコ部分を差し込んでバンドで固定してください。
材質スチール
寸法(縦×横)(mm)200×43
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ハートベース付スプリンクラーセットは、簡易散水用移動スタンドに、スプリンクラー・町野式差し込み金具を取付けたセットです。畑や牧場などの農地、灌漑、庭や芝生、ゴルフ場やグランドなど様々な場所でご使用いただけます。
用途畑や牧場などの農地、灌漑、庭や芝生、ゴルフ場やグランドの散水に。
付属品町野25A女×20男外ネジの金具付
寸法(mm)180×230
種類スプリンクラー:フルサークル・パートサークル各種類共通
金具町野式
1セット
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
スマートフォンで操作できる電磁弁。ホームガーデニング・屋上緑化・施設園芸等に最適!
用途スマートフォンでタイマー入力や操作ができる電磁弁(GreenApp)です。操作(タイマー入力、手動開閉)は、スマートフォン(Android/iPhone)を使います。設定のたびに地中のバルブボックスを開けて、無理な姿勢で操作をする必要がありません。花壇や、ガーデニング、屋上緑化など埋設されたバルブボックスに最適です。
材質ガラス繊維強化ナイロン
電源アルカリ単三電池 2本
適合圧力(MPa)0.07~1.0
バルブ1(電磁弁内蔵)
関連資料(0.13MB)
防水性防水(IP-68)
凍結割れに強いノズルです。水の出し方が5パターン変えられます。(4パターン、1ストップ)。ホースとの着脱がワンタッチでできます。握り部の凹凸リブで凍結割れに強いノズルです。
用途水まき作業。
材質プラスチック部:ABS・POM、ゴム部:EPDM・NBR、金属部:ステンレス
機能水の出し方:拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.6(1~6)
耐熱温度(℃)60
適合ホースサイズ対応内径12~15mm外径20mmまでの耐圧ホース
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
・トモメンを装着することで、ホースが外れることなく作業の中断がなくなります。・トモメンはホースを通す時も外す時も上側からホースを押し込むだけですから、畝替えの時も脱着が不要です。・以前にホーススルーを購入された方でも後から簡単に装着できます。
用途ホーススルー用ホース外れ防止
適合(商品)R-16/R-20/R-30/R-40
1台
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
土砂の混入を防ぎ、長期間の排水効果が保てます。1つのカバーでメーカーの各種製品(不凍水抜栓、不凍水栓柱〈角柱型・円柱型〉、不凍給水栓)に適応しています。※特大口径など、一部の製品は使用できません。VU・VP管に合わせたパイプガイド付です。
セット内容浸透マス、カバー、シート
材質再生PP
安価で高性能の散水/消防ホース『ゴルフ』のしなやかさを維持しながら軽量化されたホースです。金具とホースの取り付け部は加締めですので、外れることはありません。
トラスコ品番429-0754
長さ(m)10
呼び径50A
使用圧力(MPa)1.3
1本
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
頑丈なホイールで長いホースに最適!メタルホーストロリー。幅広なスタンドフレームが強固、安定性を確保。トロリーは地面と水平に置くことも可能。頑丈なホイールに車輪には特別なトレッド。グリップが良く、同時に芝生を保護します。作業頻度の高い使用目的でも安心のホーストロリー。最大5年保証
用途長いホースに対応、庭、畑の散水に。洗車にも。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農工具 農耕 家庭 便利 使いやすい 芝生 タイヤ 車庫 ガレージ ホース巻き取り 巻取器
材質プラスチック、PVC、金属、アルミ
質量(kg)8.8
収納長(m)ホースドラム:直径13mm(1/2")100、直径15mm(5/8")80、直径19mm(3/4")50、直径25mm(1")25
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)42×63×100
1個
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
散水時に必要なのはクランク操作だけ!金属フレームを使用したホーストロリー。散水時に必要なのはクランク操作だけなので手が汚れない。リールを180度回転させると、クランクを両側で使用可能。リール内部の角度の付いたホースコネクターがホースのよじれを防止。スタンドは折り畳み可能。ハンドルを押し下げ、クランクも簡単に折り畳めます。最大5年保証
用途庭、畑の散水に。洗車にも。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農工具 農耕 家庭 便利 使いやすい 芝生 タイヤ 車庫 ガレージ ホース巻き取り 巻取器
仕様キック&スタンド(ホースを引っ張るときにホーストローリーを静止したままスムーズな散水が可能)、水の滴下防止(使用後または移動時にホーストローリーから水が流れ出るのを防ぐ)
材質プラスチック、アルミ、メタル
質量(kg)5.42
収納長(m)ホースドラム:直径13mm(1/2")100、 直径15mm(5/8")80、直径19mm(3/4")50
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)74×48×90
1個
¥17,980
税込¥19,778
9日以内出荷
簡単設置で中規模の範囲の散水に最適!耐久性の高い首振り式のスプリンクラー。水たまりなく均等に散水。ステンレス製のフィルターは取り外して掃除が可能。本体に付属のニードルを取り出しノズルの目詰まりを掃除できる。最大5年保証
用途芝生、お庭の散水に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 花壇 家庭 便利 使いやすい 芝生 庭用 水やり 芝生用スプリンクラー 散水システム 灌漑 複数区画 散水機 散水器 散水用具
材質プラスチック、ステンレス
質量(g)310
散水範囲(m)幅:最大14、距離:8~最大18
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)39.5×11.7×8.6
面積(m2)散水:110~250
1個
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
安定した土台と真鍮製ノズルのプレミアム版パルススプリンクラー。強固なメタルパーツでサポートした土台。真鍮製のノズルを採用。ホースコネクターを取り付けて複数台を繋げて設置の拡張も簡単。最大5年保証
用途庭や芝生などの散水に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 花壇 家庭 便利 使いやすい 芝生 庭用 水やり 芝生用スプリンクラー 散水システム 灌漑 複数区画 散水機 散水器 散水用具
材質プラスチック、真鍮(ノズル部)
質量(g)940
角度(°)散水:25~360(オレンジ色のレバーで自由調整)
散水範囲(m)距離:5~最大12.5
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)26×26×17.7
面積(m2)散水:75~490
1個
¥9,098
税込¥10,008
5日以内出荷
簡単設置で小さい範囲の散水に最適!耐久性の高い首振り式のスプリンクラー。水たまりなく均等に散水。ステンレス製のフィルターは取り外して掃除が可能。本体に付属のニードルを取り出しノズルの目詰まりを掃除できる。最大5年保証
用途芝生、お庭の散水に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 花壇 家庭 便利 使いやすい 芝生 庭用 水やり 芝生用スプリンクラー 散水システム 灌漑 複数区画 散水機 散水器 散水用具
材質プラスチック、ステンレス
質量(g)275
散水範囲(m)幅:最大13、距離:7~最大17
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)39.5×11.7×7.9
面積(m2)散水:90~220
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
1個
¥579
税込¥637
3日以内出荷
内径18×外径24~25mmホース用
材質PP/POM
適合ホース内径(Φmm)18
流路内径(Φmm)12
1個
¥869
税込¥956
3日以内出荷
水栓本体とパイプの間に取付けて分水。同時通水できません。ホーセンドと併用してご使用ください
材質黄銅/POM/PP
取付ねじW26山20
1個
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
1個
¥689
税込¥758
5日以内出荷
1個
¥699
税込¥769
5日以内出荷
水やり日の間隔:曜日単位で設定可能。水やり回数:2回/日まで。1回の水やり時間:自動水やり・手動水やりともに1~30分(1分単位)、30~90分(10分単位)、2~9時間(1時間単位)で設定可能 ※手動水やりの初期設定(出荷時)は30分。501-401雨センサーが接続できます
仕様バックアップ電源(別売):1.5V形単3形アルカリ乾電池4個(交換目安3年)
使用圧力(MPa)0.1~0.5
使用流体上水道
流量(L/min)【0.1】12.2、【0.2】17.8、【0.3】22.1、【0.4】25.2、【0.5】28.4
電池太陽:6.0V/0.25W
充電時間(時間)2(日照時最大)
使用水温(℃)1~40
適合水圧(MPa)0.1、0.2、0.3、0.4、0.5
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
内径11・15mmホース用。パッキン付き。ナット回転式
材質ABS
取付ねじG1/2
適合ホース内径(Φmm)11/15
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
1個
¥439
税込¥483
3日以内出荷
多機能Gノズルで8パターン水流色々あり、散水・洗車・お掃除に便利です。レバーを握ることでグリップが開き、バケツ等に挟めて固定でき水を溜める事が出来ます。
用途散水用ホースリール
仕様取付可能蛇口:丸型蛇口外径16mm(万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓
セット内容水形8種類(シャワー、フル、キリ、ストレート、セイリュウ、コウカクサン、カクサン、止水)
材質ホース:軟質塩化ビニル、ノズルABS樹脂
カバー無
内径(Φmm)9
キャスター無
ホースコネクターでワンタッチ接続。毛腰は硬く、手元止水可能。
用途農工具・農機具左官作業、車のタイヤ清掃に最適。
ホースリール本体のみです。散水ホースを本体に繋げることで巻き取りタイプにできます。
用途一般家庭での屋外散水用。ご使用中のホースを巻き取りタイプへ変更したい方に。
トラスコ品番-
幅(mm)365
高さ(mm)335
タイプオープン
奥行(mm)360
適合ホース外径(Φmm)21まで
適合ホース内径(Φmm)12~15
色(本体)チャコールグレー/ホワイト
適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21
最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
1台
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
1個
¥699
税込¥769
翌日出荷
トラスコ品番338-8303
適合品番R220(330550)TBR、R110(115)BR、R1410(1415)BR
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
細かい霧状のやわらかい散水ができます。コック付きなので手元で一時的に止水できます。
用途育苗やお庭・ガーデニング、菜園などで水やりに。
材質(ヘッド)ABS樹脂
適合ホース内径(Φmm)15~18
材質(パイプ)ステンレス
材質(メッシュ)ステンレス
広く、狭くなど散水パターンの切替えができます。散水範囲・飛距離の調整も可能です。360°回転し、散水することができます。内径12~18mmのホースに合います。(付属のバンドは内径15・外径20mm用です。)
用途散水用のスプリンクラーとして
仕様設定範囲散水
付属品バンド1個付、シールテープ付
材質ポリアセタール
口径(Φmm)4
水量(L/min)9.5/0.1MPa、 13.5/0.2MPa、 16.0/0.3MPa
散水範囲(m)max:16.0/0.1MPa、 19.0/0.2MPa、 20.0/0.3MPa、 min:9.0/0.1MPa、 9.0/0.2MPa、 11.0/0.3MPa
1個
¥5,698
税込¥6,268
欠品中
同社の装着ミスト用オプション品です。1つの蛇口から切替えて別の用途に使用可能になります。2方向に分水 流量調節 ストップ機能付きです。
用途屋外散水用途2方向への分水
トラスコ品番385-8419
材質分岐蛇口:PP+ゴム
長さ(mm)35
幅(mm)100
高さ(mm)120
1個
¥779
税込¥857
欠品中
同社の装着ミスト用オプション品です。ミストにゴミや砂の侵入を防ぐカップフィルターです。目が細かい金属製のフィルターです。ゴミや砂からミストの目詰まりを守ります。
用途メーカーが販売する装着ミスト用のオプションアイテムです。
トラスコ品番385-8416
材質PE+鉄
高さ(mm)100
外径(Φmm)40
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
存在感のあるディンプルデザイン
コンパクトでスリムなボディーに20mの散水ホースをスッキリと収納でき、太陽光(紫外線)によるホースの劣化を防ぎます
本体全体に撥水効果があり、汚れを簡単に洗い流すことができます
散水ホースの交換が可能な構造になっています
摩擦抵抗軽減処理によりホースどうしのはりつきを解消
引き出し・巻き取り作業をスムーズに行うことができます
中黒ホースにより太陽光(紫外線)をカットして、藻の発生を防ぎノズルの目詰まりを防止します
レバーで通水・止水ができる新しいスカイノズル
水道蛇口から離れた場所での散水でも、手元で水量を調節できる便利な水量調節コック付き
通水したまま5つの水流を選ぶことができます
水流の細かな「キリ」は、草花や苗・観葉植物への水やりに使用するのに最適です
付属品スカイノズル、蛇口プラグセット、ロータリーコネクター
カバーなし
質量(kg)4.2
キャスターなし
ホース内径(Φmm)12
ホース長さ(m)散水ホース:20/給水ホース:1
巻取形式手動
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)18.5×36×33.5
ツインネット構造とスジ入り加工により、ねじれにくく折れにくい
最高使用圧力:環境温度23℃時/0.90MPa、環境温度60℃時/0.70MPa
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として。
材質PVC、ポリエステル糸
色ブルー
長さ(m)30(カット)
構造糸入り三重管ホース
最高使用圧力(MPa)環境温度23℃時/0.90、環境温度60℃時/0.70
適合流体水
内径(mm)15
1本
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷
6パターンの散水プログラム設定(開始時間、散水時間および散水頻度)が可能な散水タイマー。取り外し可能な高画質LCD画面。直観的に操作できるシンプルな画面表示操作。レインオフ機能-雨天の水やり休止日数を1-7日の間で設定、休止日の後、自動で元の散水スケジュールが稼働
用途自動散水、水やりに。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/タイマー/散水タイマー/散水/散水機能付き/散水頻度/散水プログラム/ウォータータイマーセレクト/画面/操作/画面表示/ボタン操作/パターン/開始/設定
仕様設定スケジュール数:6パターン
材質プラスチック
質量(g)490
設定時間開始時間:各スケジュールパターン毎で自由設定、散水時間:1分-4時間00分 (散水時間の10-100%減設定も可)、散水頻度:散水日の自由設定
電池乾電池(9V形)×1(※別売)
保証期間最大2年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.5×10×14
言語表示9言語対応(英語/ドイツ語/フランス語/オランダ語/スウェーデン語/イタリア語/スペイン語/ポーランド語/チェコ語)
水圧最低0.5bar、最高12bar
関連資料【ガルデナ】ウォーターコントロール一覧表(10.69MB)
ホース接続口ネジ式26.5mm (G3/4) および 33.3mm (G1)
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
簡単に散水時間を設定できる散水タイマー。直観的に操作できるシンプルな画面表示操作(回転ダイヤルと確認ボタンあり)。画面は取り外し可能。タイマーなし散水機能あり。散水の間隔時間:毎4/6/8/12/24/48/72時間から選択
用途自動散水、水やりに。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/散水/タイマー/散水タイマ/ー電池/ウォータータイマーセレクト/画面表示操作/取り外し可能画面/水圧/ホース接続/ネジ式/自由設定/回転ダイヤル/自動灌漑/庭/外出/間隔
材質プラスチック
質量(g)490
設定時間開始時間:自由設定、散水時間:1秒から99分、散水の間隔:毎4/6/8/12/24/48/72時間から選択
電池乾電池(9V形)×1
保証期間最大2年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.3×10.2×14
水圧(最低/最高)0.5/12bar
関連資料【ガルデナ】ウォーターコントロール一覧表(10.69MB)
ホース接続口ネジ式26.5mm (G3/4) および 33.3mm (G1)
1個
¥7,898
税込¥8,688
5日以内出荷
『農業・園芸資材』には他にこんなカテゴリがあります
散水・かん水資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。