- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 散水・かん水資材
- 39ページ目
39ページ目: 散水・かん水資材
商品豆知識
トヨックス製散水小物。リール用交換部品。トヨックス製品専用の部品です。
用途屋外散水用途補修部品
材質POM・ABS
使用流体水
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
散水ノズルの手元を回転式に変更できます。トヨックス製ノズル交換専用品です。ホースの手元でのねじれを防止します。対応ホースサイズは内径12~15mm。外径20mmまで(肉厚2.0mm以上3.0mm未満)の耐圧ホースです。
用途屋外散水用途
材質(プラスチック部)ABS・POM・PP、(ゴム部)合成ゴム
適合ホース外径(Φmm)~20
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
¥609
税込¥670
翌々日出荷
トヨックス散水ズル内径18ミリ耐圧ホース対応アダプター。【18ミリOK】ノズルに太め(18ミリ)のホースをつけたい時にご使用ください。内径15mmホースにもご使用いただけます。対応ホースサイズは、内径15mmまたは18mm(肉厚2.0~3.5mmまで)の耐圧ホースです。対応可能なノズルはハードジェットN(N-13),鉄てっぽう(N-8)です。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途ノズルを太め(18ミリ)のホースにつなぐ部品
材質(プラスチック部)ABS・PE、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス・鉄
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
締付範囲(mm)(ホースバンド)外径18~25
蛇口取付形状ネジ付
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
花壇の角などでのホースの引っ掛かりを解消できます。
用途屋外用
材質(主要部)亜鉛ダイキャスト、ABS樹脂
トラスコ品番818-7345
高さ(mm)265
質量(g)144
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
【パーツ対応表あり】
継ぎ手とバンドのセットです。ホースとホースの接続ができます。
※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
適合ホース内径(Φmm)15~18
トラスコ品番417-1268
材質継ぎ手:ABS樹脂、バンド:ステンレス、スチール
質量(g)38
関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)
1個
¥529
税込¥582
3日以内出荷
【パーツ対応表あり】
水道の水はね防止に最適な30cm耐圧ホース付の耐圧ワンタッチコネクターです。蛇口口金に簡単接続できます。
※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
ホース長さ(cm)30
トラスコ品番417-1292
材質ホース:ポリ塩化ビニール(PVC)、コネクタ:AES樹脂
質量(g)85
適合ホース内径(Φmm)12~15
関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
仕様散水角度:360°
材質POM、PA
使用圧力(MPa)最高0.3
取付ねじR1/2
温室内、ビニールハウス内の潅水や庭の花木、ミニ菜園などの散水に最適です。
用途5774、5775などの取付用
材質PVC
取付ねじM6×1.0
プログラム制御用コンピューター、3/4電磁弁のセット。壁面取付用アダプター付き
仕様散水時間/1分から11時間59分 手動潅水:自動潅水と同じ散水回数/1日1~3回
ねじ径Rc3/4
使用圧力(MPa)0.1~0.5
使用乾電池9Vアルカリ乾電池1個
流体温度(℃)1~40
適合流体水(上水道水、工業用水)
プログラム機能曜日単位で設定可能
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
樹脂ボディで軽量。水力発電ユニット用、組合わせで中規模、大規模を自動化。
用途潅水コントローラー502-406、潅水コントローラー(間欠機能付き)502-407、3チャンネルソーラー発電ユニット504-046、3チャンネルソーラー発電ユニット(ステンレスボックス)504-047、3チャンネルソーラー発電ユニット(壁付仕様)504-048、3チャンネル電池式ユニット504-049、3チャンネル水力発電ユニット(埋設仕様)504-050専用
材質PA
使用圧力(MPa)0.1~0.5
適合流体水(上水道水、工場用水)
流体温度(℃)1~40
ショート型なので邪魔にならず、お好みの場所に設置できます。かぎ1個付き。下給水タイプ
材質(表面)ステンレス
材質(金具)黄銅
保護材ウレタン
材質(給水管)HI仕様
1個
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
上段:湯水混合 ペット用の洗い流し、泥落としに最適、本体:水専用 554-503ホースドラムなどを接続すると水やりに最適。
材質ステンレス、ABS、PVC
ホース長さ(m)0.8
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
1袋(2個)
¥239
税込¥263
当日出荷
【水形6パターン】【パーツ対応表あり】
レバーの握り加減で水流・水量を調整できます。
※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
仕様ねじれ防止機能付
質量(g)200
直射から噴霧までスプレーパターンが変わり、開閉もできます。時計方向で閉、反時計方向で開きます。(3回転相当)
シャワー種類ジェット・ミスト
エスコ品番EA124LA-14
材質真鍮製(ラバーグリップ)
全長(mm)100
接続ねじ3/4inch-11.5(ASH)
1個
¥2,130
税込¥2,343
当日出荷
3本アームで水をまく (円形に散水)。アームが回転しながら360度むらなく散水!
シャワー種類円形
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合ホース外径(Φmm)21
仕様ワンタッチコネクタ付
トラスコ品番356-4070
材質亜鉛合金・ABS樹脂
質量(g)392
散水範囲(m)2~11
適合ホース内径×外径(Φmm)12~15X21
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
噴水のように水をまく (円形に散水)。360度むらなく散水!
シャワー種類噴水状
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合ホース外径(Φmm)21
トラスコ品番381-4025
散水範囲(m)2~8
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
手元で止水ができるコック付きニップルです。タカギ製のニップル及びコネクタに適合しております。手元で止水ができるコック付きニップルです。ホースリールのコネクターと洗車ブラシの間に接続することで一時止水ができます。
トラスコ品番683-9386
適合コネクタタカギ製コネクタ
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌日出荷
踏むだけでらくらく巻ける自動巻きホースリール。踏むだけで巻き取れるので、女性でも簡単にホースを巻き取れます。ホース全体をしっかり覆うカバー付きで、日差しによる劣化を防止。使用後にノズルを収納できるホルダー付き。モダンなデザイン性でコンパクトに収納ができます。
用途散水用ホースリール
材質本体:ポリプロピレン、ホース:軟質塩ビ、ノズル:ABS樹脂
質量(kg)5.1
色ブラック/アッシュグレー
ホース内径(Φmm)9
ホース長さ(m)20
ノズルひっかけノズルTwin
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.5×38.5×33.8(ペダル、ステップ含む)
ノズルタイプ【水形】6種
適合蛇口外径(Φmm)16
取扱説明書(2.07MB)
1台
¥8,698
税込¥9,568
4日以内出荷
洗車・洗浄と園芸に特化したホースリール。ねじれにくく、さらさらとした表面のホースで巻き取りがスムーズに行えます。ノズル上部のひっかけ機能でバケツ等に固定可能。手放しで水をためられます。スライドレバーで、手元で簡単に水量コントロール。作業効率がアップします。
用途散水用ホースリール
材質本体:ポリプロピレン、ホース:軟質塩ビ、ノズル:ABS樹脂
色ブラック/アッシュグレー
ホース内径(Φmm)12
ノズルひっかけノズルTwin
ノズルタイプ【水形】6種
適合蛇口外径(Φmm)16
取り付けが簡単で、蛇口に差し込みねじって締め上げるだけです。ドライバーなどの工具を一切使わずに取り付けができる。女性・お年寄りでも簡単に取付けいただけます。
用途散水用品蛇口の接続。
材質ABS・PP・Rubber
適合外径(Φmm)【蛇口】14~18(横水栓・万能ホーム水栓)
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.6(1~6)
耐熱温度(℃)60
『農業・園芸資材』には他にこんなカテゴリがあります
散水・かん水資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。