- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 散水・かん水資材
- 44ページ目
44ページ目: 散水・かん水資材
特価
本日12月9日(火)は、農業資材・園芸用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
手元から離れた所までシャワーを届かせる
止水からMAXまで瞬時に水を出せる
手元レバーで無段階に水量をコントロールできる
フレキシブルノズルは自由に形を変化できる
9種類の散水パターンを採用
フォームノズルでシャンプーを噴射できる
自動車の洗浄をもっとラクに楽しくできる新発想のシャワーノズルセット。
組み替え型の先端ノズルは3種類で、通常使用のシャワーノズル、ロングサイズのフレキシブルノズル、シャンプー洗浄ができるフォームノズルを組み替えて使用できる構造です。
水量調節が手元のレバーで無段階に調節ができる構造は非常に珍しく、洗車時だけでなくガーデニングなどでも非常に使いやすくなります。
フレキシブルノズルは、自動車の屋根部分など高くて届きにくい場所の洗浄に適してます。
自由にホース部分を曲げた状態で散水できるので、床底部分やフェンダー裏などの届きにくい場所にもオススメ。
フォームノズルには、市販のカーシャンプーを入れていただくと、シャンプーの混合水を出すことができます。
セット内容ハンドル、フォームノズル、フレキシブルノズル、ショートノズル、ワンタッチ式コネクターA
材質ABS樹脂、ポリプロピレン、PVC、アルミニウム、TPR、ステンレス
質量(g)(ショートノズル使用時)200/(フレキシブルノズル使用時)275/(フォームノズル使用時)270
直径×長さL(Φmm×mm)(ショートノズル使用時)約63×310/(フレキシブルノズル使用時)63×710
ボトル容量(mL)200
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(フォームノズル使用時)100×405×110
適合ホース内径(Φmm)12~15
パターン9種類
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
アクアガン内部にメタル素材を用いることで、耐久性が向上し頑丈になったアクアガンです。
水の吐出パターンは全7種類です。様々なシーンに応じて使い分けができます。グリップロックを搭載、長時間の散水でも握り疲れしにくいです。また金具を倒すだけで簡単にロックできます。
凍結破損防止パーツ付きで、残水量を減らすことで凍結破損確率が減少します。ワンタッチで取り外し可能なワンタッチコネクター対応の水量調整アクアガンです。
材質アルミ合金、ABS、ポリプロピレン、POM、エラストマー
色ブラック
質量(g)185
使用圧力(MPa)0.1~0.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×156×58
耐熱温度(℃)60
パターンJET(ジェット)/SHOWER(シャワー)/MIST(ミスト)/ROUGH(ラフ)/CONE(コーン)/FULL(フル)/FLAT(フラット)(7パターン)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
XFドリップライン継手はドリップ・ブランクチューブの取付けを簡単に出来る継手です。
挿入するときの力を軽減し、確実な設置を維持する独自設計です。
用途ドリップ・ブランクチューブ接続部品
機能埋込灌漑利用:可
Rain Bird RSDシリーズレインセンサーは、雨が降るとスプリンクラーシステムを自動的に停止するため、家にいるときも離れていても心配する必要はありません。
RSDシリーズレインセンサーは、ほとんどの灌漑システムコントローラに簡単に接続できます。
ダイヤルをひねるだけで素早く簡単に設定を調整することができます。
用途散水制御電子機器
長さ(cm)16.5
型番RSD-BEX
機能降雨量設定:5~20mm
高さ(cm)15.7
取扱説明書(0.2MB)
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
取り外し可能部分を切り取ることにより、配管の配置が簡単になり、設置時間が短縮されます。中央に2つの大きな取り外し部分があり、口径80mmの配管を収容でき、口径50mmの配管を収容できる取り外し可能部分が11箇所あります。
取り外し部分が除去された後も強度を保つよう、波状の側面デザインです。
蓋のエッジは、芝刈り機による蓋の損傷を防止します。
ボックス内にゴミが入らないように、蓋にボルトホールのノックアウトがあります。
用途収納ボックス
仕様取り外し可能部分:13箇所(口径80mm×2箇所、口径50mm×11箇所)
幅(cm)42.2
長さ(cm)55.4
型番VB-STD
高さ(cm)30.5
ダイヤフラム、ソレノイドと2重フィルターが備わっていることにより、堆積物による耐性が非常にあり、壊れにくく信頼性があります。
AC 24V対応です。100V用電源コントローラーに対応します。
ニトリルゴム製、200メッシュ(90ミクロン)のフィルターを圧力ばねを備えたバランス型ダイヤフラム。
プランジャーと200メッシュソレノイドフィルターを備えた、低消費電力ソレノイドコイルで制御します。
操作しやすい流量調整機能付き(DVFモデルのみ)
内外部ブリード機能(排水機能)により、取り付け時や電磁弁作動時に内部の汚れや異物を自動で洗浄し、放出時のエアーを防ぎます。
一次側に200メッシュフィルターを取り付けた場合、低流量およびランドスケープドリップアプリケーションで動作します。
2線制御システムには推奨されていません。
用途散水制御バルブ
コイル定格電圧(V)ソレノイドコイル:AC24
幅(cm)8.4
長さ(cm)11.1
型番100DVF
高さ(cm)14.2
最高耐熱温度(℃)52、水温:43
コイル抵抗(Ω)ソレノイドコイル:38
取付口BSP メスねじ×メスねじ
接続口径(Φmm)25
取扱説明書(0.92MB)
動作圧(bar)1.0~10.4
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
取付口のダイヤルを回転させることで、流量/半径を調整可能。
散水範囲角度が90°、180°、360°と固定されており、優れた散水を行うことができます。
用途花壇、植木鉢など小規模エリアへの散水
流量(L/h)0~130
流量(mL/min)0~2.16
動作圧(bar)0.5~2.5
30Hは黄銅製のフルサークルインパクトスプリンクラーで、芝生地やグランドカバーなどの散水に使用されます。
20mmのオスねじ NPT
散水ノズルは標準が取り付けられています。
用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水、防塵、冷却
材質黄銅
寸法(mm)ノズルポート:7 NPT、スプレッダーノズルポート:3 メスねじ NPT
タイプ全円
口径(Φmm)20
型番30H
角度調整範囲散水:360°
流量(L/min)11.0~50.0
散水範囲(m)半径:12.2~17.23
取付口NPT オスねじ
取扱説明書(0.16MB)
仰角(°)ノズル散水仰角:27
動作圧(bar)1.7~5.5
1台
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
散水範囲と散水距離を工具なしで調節できます。
各ノズルで色が違うため、システムが作動していないときでも、散水半径を素早く確認できます。
低流量の為、表面流出や浸食などを抑えます。
高圧散水時でもミスト状や霧状にならず、有効的に散水出来ます。
手動フラッシュ機能で細かい砂やゴミを瞬時にクリーニングでき、長時間信頼ある散水が行えます。
Rain Birdスプレーヘッド、スプリンクラーやシュラブアダプターのほとんどのモデルに対応しています。
5000シリーズローターと組み合わせることで、2.4~10.7mの均一な散水量を実現できる。
45°~270°で散水範囲を調節することが可能。
用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水
角度調整範囲散水:45~270°
取扱説明書(0.12MB)
動作圧(bar)2.1~3.8(最適圧力:3.1)
ベランダやお庭での散水、清掃。車等の洗浄。ノズルを外しても水が噴き出ないストップコネクター仕様。ホース接続をワンタッチに。
用途ホースの接続に。
材質樹脂
寸法(mm)60×35×35
質量(g)20
適合ホース外径(Φmm)20まで
適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
¥309
税込¥340
4日以内出荷
場所をとらない手軽なホースリール。
ノズルホルダー付。
用途ベランダやお庭での散水・清掃・車等の洗浄に
材質ホース/軟質塩化ビニール、ノズル・コネクタ等/PP・ABS・TPR・ステンレス等
カバー無
寸法(mm)210×140×270
質量(kg)1.2
色チョコカラー
キャスター無
ホース内径(Φmm)8
ホース長さ(m)10
パターン溢水/ヨコ/ジェット/ミスト/シャワー(大)/ジョウロ/シャワー(小)
特性節水・耐寒・耐圧
巻取形式手動
1台
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
ロングタイプなので植物の根元に優しくシャワーできます。
ノズルを外しても水が噴き出ないストップコネクター付。
用途ベランダやお庭での散水・清掃・車等の洗浄に
材質本体/樹脂・ステンレス、ソフトグリップ/TPR
寸法(mm)755×120×70
質量(kg)0.3
パターン2種類
シャワー種類ミスト/シャワー
1個
¥1,798
税込¥1,978
8日以内出荷
ボディ部分とノズルが金属製のホースリールです。
付属の延長脚を接続することでホースハンドルから50cm高くなります。
用途屋外散水用。
しゃがまずにホースを巻き取りたい方に
材質原料樹脂/ABS樹脂、ポリエチレン、ポリアセタール、ポリプロピレン 金属材料/ステンレス、鋼、亜鉛、アルミニウム ゴム材料/EPDM、NBR ホース/塩化ビニル樹脂(糸入り)
カバーなし
質量(kg)8.4
色スレートグリーン
使用圧力(MPa)0.7
キャスターなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)348×403×361
ホース長さ(m)20(蛇口側:1.2)
噴出形状シャワー・キリ・ストレート・ジョロ
適合ホース内径×外径(Φmm)12×16.5
適合蛇口外径(Φmm)14~18
巻取形式手動
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
水辺を手軽に楽しく華やかに演出できる、噴水セットです。
付属のパーツで2種類の噴水パターンから選択可能。
種別噴水セット
材質ABS樹脂
質量(kg)約0.55
電圧(V)100
消費電力(W)約9.7
コード全長(m)約2
最大揚程(m)(50/60Hz)約0.9/約1.1
最大流量(L/min)(50/60Hz)約7.9/約9.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ポンプ本体:約5.2×7.1×7.6
組立時間約20分未満(取扱説明書に記載されている必要人員(1人)で組み立てた場合を想定した時間の目安です。)
使用場所屋外
1個
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
自動で散水できるコントローラと散水チューブのセットです。
立水栓に取り付けできます。
チューブの総延長100mの散水が可能です。
誰でも操作可能な簡単操作のコントローラです。
用途低木、中木の植込み花壇や外周の防風林への水やりに。
トラスコ品番388-9966
セット内容電池式簡易コントローラ―スマプロBT(立水栓仕様)×1台 (フランス製)、16mmリップチューブ500ピッチ×100m巻×1本(イスラエル製)、16mmポリチューブ5m(韓国製)、チューブホルダー(10個入)×10袋(日本製)、クイックストレート×2個(イタリア製)、クイックエルボ×2個(イタリア製)、クイックチーズ×2個(イタリア製)、クイックエンド×3個(イタリア製)
タイプ立水栓蛇口接続
適合ホース外径(Φmm)16
適合ホース内径(Φmm)14
適合蛇口外径(Φmm)15~23
距離最大対応:100m
使用圧力(kPa)最適:200~300
最大使用水圧(Mpa)可能:0.3
1セット
¥63,980
税込¥70,378
翌日出荷
スマプロBT用オプションです。
スマプロBTコントローラ―を埋設散水栓に接続する事ができるアダプターセットです。
トラスコ品番257-2775
セット内容壁面アダプター1個、耐圧ホース1巻、ニップル1個
材質本体:ステンレス ホース:塩化ビニール
幅(mm)60
高さ(mm)80
品名壁面アダプターセット
1セット
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用できます。
堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定します。
結線接続方式は、はんだ付けになります。
用途ねじ込みロック式コネクタ
トラスコ品番806-8089
材質シェル:亜鉛合金、クロムめっき処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金、ニッケルめっき
定格10A250V
コネクタ形状AD
導体断面積(mm2)電線:2
コンタクト数5
耐電圧(V)1800
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
Oリングがついているのでシールテープを巻く必要無し
用途接合するパイプのネジの角度を自由に変化可能
規格1"F×1"F×1"M
1個
¥979
税込¥1,077
5日以内出荷
ホースの末端に取付る止水コネクターと散水スプレーノズル。スプレーノズル:ノズルの口を回して霧状からハード噴射まで無段階に水流を調節可能。止水コネクター:特殊な形状のユニオンナットにより堅牢な軟質プラスチック製グリップ。水道の蛇口をひねらなくても水をストップ。簡単な取付:ホースを差し込み止水コネクターを回して締めるだけで簡単に取付。ワンタッチで洗浄ノズルを設置。凍結防止:寒い冬の屋外の保管にも耐えるよう、試験を重ねて開発製造された凍結防止仕様。
用途ホースの蛇口やノズルへの接続用コネクター。止水用コネクター、散水スプレー、ホースアクセサリー、ノズル。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス、水やり、水まき。
材質プラスチック
質量(g)105
保証期間最大5年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.2×10.5×3.5
適合ホース径(Φmm)13・15
1個
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
水流パワーを集中させて最大水量を出すよう設計。水はね(スプラッシュ)防止。GARDENAオリジナル散水システムの水栓と簡単に連結可能。凍結防止。丈夫で年中使用可能。
用途水栓コネクター、蛇口コネクター、蛇口アダプター。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス、水やり、水まき。
材質鉄
質量(g)15
適合ねじ(mm)蛇口:26.5
保証期間最大5年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.8×4×4
適合寸法(mm)蛇口スレッド:33.3
1個
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
工具不要。ホースを差し込むだけで簡単。ホースの穴や破損した部分でホースをカットし、このコネクターを取り付けることでつなげて修繕が可能。水漏れしない連結:特殊な形状の継ナットにより優れたホース把持力を実現。長寿命。
用途ホースの延長や修繕、継ぎ手として。庭や芝生の散水に。ホースジョイント、連結、コネクター、部品、アダプター、散水ホースコネクター。
材質プラスチック
質量(g)35
保証期間最大5年
適合ホース径(Φmm)19
1個
¥1,598
税込¥1,758
取扱い終了
工具不要。ホースを差し込むだけで簡単。ホースの穴や破損した部分でホースをカットし、このコネクターを取り付けることでつなげて修繕が可能。水漏れしない連結:特殊な形状の継ナットにより優れたホース把持力を実現。長寿命。
用途ホースの延長や修繕、継ぎ手として。庭や芝生の散水に。ホースジョイント、連結、コネクター、部品、アダプター、散水ホースコネクター。
材質プラスチック
質量(g)19
保証期間最大5年
適合ホース径(Φmm)13・15
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
頑固な汚れの洗浄、その他散水作業に最適。4種スプレーパターン:ジェットからスプレータイプまで4種のスプレータイプを調節可能。ecoPulSe:4種のうち、エコパルス水流はノズルから水が揺動されて流水し、表面洗浄に効果的で最大40%節水可能 (*GARDENA標準型洗浄スプレーと比較)。耐久性:耐霜仕様を備えた高品質で耐久性の高い洗浄スプレー。操作性:内蔵ロック設定/解除ボタン、水量の無段階調整機能を備えたトリガーボタン。
用途庭や芝生の散水、ガーデニング用品などの洗浄に。ウォータースプレーガン、庭用スプレーガン、庭用片手散水器。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。
材質プラスチック
質量(g)180
保証期間最大5年
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
ワンタッチで取り外し可能なワンタッチコネクター対応の水量調整アクアガンです。ホース内径にとらわれず接続できます。スリムヘッドで握りやすい前レバータイプで、握り加減で水量調整ができます。ヘッドがゴムラバー付きで壊れにくく、巻き取り時にも安心です。
材質ABS樹脂、EPDM、ポリアセタール
質量(g)170
使用圧力(MPa)0.1~0.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×55×220
耐熱温度(℃)60
パターンキリ/カクサン/ジェット/シャワー/ジョーロ/ストップ(6パターン)
壁に設置するホースボックス。
使いたい時にすぐ使え便利。
庭の水まきを簡単に。
壁に取り付けたホースボックスは180度以上可動ができ、ホースをねじることなく、庭の隅々まで楽々散水できる。
ホースボックスに内蔵されているロック機能が、使いたい長さを自動的に固定。
ホースの端を軽く引くと、内蔵されたスプリングが作動し自動的に巻き上げる。
ホースが最長に伸ばされても、詰まる事無くスムーズに安全に巻き上げて収納。
ホースボックスにはホースガイド機能が付いているため、ねじれや結び目を作る事なく、ホースを均等に巻き上げ収納可能。
ホースボックスは、紫外線保護と耐霜性の加工が施され、劣化がしにくく、一年中屋外に設置しても高い耐久性を発揮。
設置者以外、ホースボックスを取り外す事が難しく、盗難防止の効果あり。
用途ガーデンホース、散水ホース、壁掛け式ホースボックス。園芸、ガーデニング、庭のお手入れに。
材質プラスチック、PVC
カバーあり
質量(kg)13.9
キャスターなし
ホース長さ(m)35
保証期間最大5年
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)ホースボックス:66×48.4×26.1
巻取形式自動
1個
¥39,980
税込¥43,978
11日以内出荷
潅水用ポリエチレンパイプから、2つの潅水口をとりだすコネクターです。PEパイプに3ミリの穴を開け本品を差し込めば、左右に3×5mmマイクロチューブを2本接続できます。左右のマイクロチューブ差し込み口は、一度挿入するとゆるみにくい矢尻式(バーブ)です。
用途灌水用資材
適合3×5mmチューブ
1個
¥40
税込¥44
5日以内出荷
ニップルタイプのオンラインドリッパーに取り付け可能な2枝分岐マニフォールドです。マイクロチューブを接続して使用します。
用途灌水用資材
適合オンラインドリッパー(ニップルタイプ)
タイプ2枝
1個
¥40
税込¥44
当日出荷
ポリエチレンパイプにサドルを取り付け、 ドリルで穴をあけ施工します。塩ビパイプの20ミリのソケットなどを取り付けることができます。カップリングなどにくらべ、簡単に取り付けることができます。
用途灌水用資材
適合ポリエチレンパイプ
寸法(mm)50
タイプ2ボルト
ドリル径(Φmm)17
ドリル形状適合:中央に小さいガイドの付いたカップ型ドリル
寸法(inch)3/4
1個
¥719
税込¥791
5日以内出荷
最大8baまでの水圧を測定できます。ポリエチレンパイプに3mmの穴をあけて水圧計差込口をセットし、水圧計針を本品に接続して挿入することで水圧の測定が可能です。
用途灌水用資材
タイプオスネジ
寸法(inch)1/4
水圧測定上限:8bar
1個
¥6,598
税込¥7,258
5日以内出荷
「TF-5-002」モデル用の交換シールキットです。リングシール大小、ピストン用O-リング、シリコングリースのセットです。
用途灌水用資材
適合TF-5-002
寸法(inch)1”
1箱
¥7,698
税込¥8,468
5日以内出荷
ポリエチレンパイプ用のT字型継手(オス)です。
用途灌水用資材
適合ポリエチレンパイプ
寸法(mm)25×25
タイプオス
イスラエル・アーカル社製のディスクフィルターです。バルブなしのタイプです。簡単に洗浄ができます。
用途灌水用資材
色赤
タイプバルブなし
メッシュ120
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
ポリエチレンパイプに水圧計を差込む際の差込口です。ポリエチレンパイプに3mmの穴をあけて差込みます。
用途灌水用資材
適合ポリエチレンパイプ
1個
¥549
税込¥604
5日以内出荷
1個
¥46
税込¥51
5日以内出荷
PCJ25L/時ドリッパー+3×5mmマイクロチューブ1m+エルボアダプター+スプレイステイクのセットです。
用途灌水用資材
色グレー
水圧適合:1.5~4.0bar
チューブ長さ(m)約0.95
吐出量(L/H)25
1個
¥199
税込¥219
5日以内出荷
マイクロスプリンクラー用のチューブです。
用途灌水用資材
適合マイクロスプリンクラー
色グレー
全長(m)約200
内径/外径約4mm/約6.5mm
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
『農業・園芸資材』には他にこんなカテゴリがあります
散水・かん水資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。