散水・かん水資材は、植物に散水やかん水を行なうための農業・園芸資材です。農作物を栽培したり草木の管理をする際に欠かせません。主に使われているのがホース。全面の穴から水がしみ出す散水用ホースや耐寒・耐圧性に優れたホースもあります。また長いホースはホースリールに巻き取って使うのが一般的。広い畑や芝生の散水にはスプリンクラーが適しています。自動式やタイマー付きのスプリンクラーを使うことで、毎日決められた時刻に一定量の散水を行なうことも可能です。
3,657件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
G1/2メスネジコネクター タカギG1/2メスネジコネクタータカギ(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
配管部品などのG1/2管用平行ネジに接続できます。
材質ポリアセタール、ポリプロピレン、ABS樹脂適合タカギ製ニップル全種類トラスコ品番792-9242高さ(mm)48質量(g)46
ソケット サンホープソケットサンホープ(5件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
資材と資材の接合部品。
ワンタッチ中間継手 TOYOX(トヨックス)ワンタッチ中間継手TOYOX(トヨックス)(7件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
ホースの取り付けがしやすく、水漏れしにくいコネクターです。【延長・補修】ホースとホースをつなぎます(延長・補修用)。【ワンタッチ】着脱はワンタッチで行えます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途ホースの延長・補修用途適合ホース内径(Φmm)12~15材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス接続方式ホース-ホース適合ホース外径(Φmm)~20使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60
ラクロックファイブ タカギラクロックファイブタカギ(2件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
大型スクリーンでやわらかで大流量なシャワーの散水ノズル。吐水レバーをおさえると連動してストッパーがロックされ、通水中の手への負担を軽減します。水形はキリ・ストレート・ストップ・ジョロ・シャワーの5種類に切り替えができます。普通ホース(内径12-15mm/外径21mm)に対応。
適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)21質量(g)158寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×65×214シャワー種類キリ・ストレート・ジョロ・シャワー・ストップ
NGカップリング FARMECHNGカップリングFARMECH(9件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
材質はガラス繊維入りナイロンを素材としており、従来のプラスチック製より耐圧性がよく、常用圧力0.7MPaまで使えます。 従来の金属製より軽量であり、水、塩水に対して錆びず、腐食することがない。 油、有機溶剤、アルカリに強い。 めすネジ、カップリングも使用可能
用途水処理、農業 海洋、水産、土木、建設 一般工業など形状カップリング材質NYLON+GF使用温度範囲(℃)-10~+180仕様耐食性、耐薬品性、耐候性、高弾性RoHS指令(10物質対応)対応
カクマルパチット蛇口(裸) タカギカクマルパチット蛇口(裸)タカギ(2件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
横水栓や立水栓に取り付け、蛇口にホースをつなぎます。 ゴムパッキンと止めねじとの二重の締め付けで水漏れ・脱落の心配がありません。
用途蛇口とホース接続用材質主要部:ABS樹脂仕様蛇口ニップルとホースをつなぐコネクターセットトラスコ品番818-7518高さ(mm)90質量(g)85内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)21まで適合ホース内径(Φmm)12~15適合蛇口外径(Φmm)14~20
ホース中間継手 セフティー3ホース中間継手セフティー3(19件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
ホースとホースをつなぎます。
用途散水パーツ。適合ホース内径(Φmm)12~15質量(g)20接続方式ホース-ホース寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×50×30主要材質樹脂適合ホース外径(Φmm)20まで
スプレーホース プラス・テクスプレーホースプラス・テク(14件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻
当日出荷から12日以内出荷
柔軟性があり操作性に優れております。 耐候性がよく、屋外使用でもひび割れを起こしにくくなっています。 耐久性に優れています。
用途農業噴霧用ヤマブキ仕様ISO金具付材質軟質ポリ塩化ビニル内径(Φmm)8.5外径(Φmm)14.6破壊圧力(MPa)16金具両端オスメス金具付(PF1/4)材料塩化ビニール使用流体農薬、薬品許容圧力(MPa)3.5
ジェニアス グリーンライフジェニアスグリーンライフ(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷から6日以内出荷
安定感抜群のプラスチックホースリール。 ワンタッチ着脱360°回転でホースのねじれを防止。 使用後にノズルを収納できるホルダー付。 安心してホースの巻き取りができる足踏みステップ付。 本体固定用のアンカー穴付。
適合ホース外径(Φmm)15~20適合ホース内径(Φmm)12~15付属品ノズルホルダー付カバーなしブルーキャスターなし巻取形式手動
水栓柱 モノタロウ水栓柱モノタロウ(9件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
PVC製で一般的な水栓柱です。アイボリー色なのであらゆる場面にもマッチします。
用途屋外用水道設備材質本体:PVC、給水管:VP、TS給水栓エルボ、充填剤:ウレタンアイボリーサイズ70角接続ねじRp1/2
チューブ 散水用 モノタロウチューブ 散水用モノタロウ(67件のレビュー)
599税込659
1巻
当日出荷
水道の蛇口にセットして散水できる便利なチューブ。 一度に広範囲に水を撒くことができる便利なチューブです。 灌水ホースとは異なり、ホース全体から水が浸みだすのではなく、等間隔に小さな穴が開いたチューブになります。 ホースコネクタ付き。
用途水道水の散水用材質PVC、銅、ABS幅(mm)約34.5散水範囲(m)1~3(一般水道)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ジャグ流し台600 アバンテプランジャグ流し台600アバンテプラン(21件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
3日以内出荷
ワンタッチでホースリールと接続! 蛇口が付いて使いやすくなりました! 背部の口金にワンタッチクネクターにてホースリールなどと簡単に接続でき、蛇口が付属されているので手元でオンオフが可能です。 ホースの長さ分だけ作業範囲が広がります。 畑野菜もその場で洗えたり、現場作業もその場での洗い作業が可能です。 その他、簡易水切りトレー、タワシ置きスペース、タオル掛け、物置台と機能的に使用できます。
仕様屋外専用、レバー式蛇口コック、水切りトレー、タオル掛け、石鹸・タワシ置きスペース、物置台付属品水切りトレー、排水ホース材質(本体・キャップ・水切りトレー)ポリプロピレン、(脚部)鉄パイプ、(排水ホース)ポリエチレン寸法(mm)約横690×奥行535×高770(水切トレー含まず)質量(kg)4.7ミカゲ耐荷重(kg)(シンク部)10、(物置き台部)5
L型カップリング カクダイL型カップリングカクダイ(2件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷
ホースの根元が折れないので便利です。
材質黄銅
アーバン ホースリール 三洋化成アーバン ホースリール三洋化成
14,980税込16,478
1個
当日出荷
モダンフォルムのしっかりボディー。 大容量のホースドラム。 防藻耐圧ホース仕様。
用途庭の散水・植物の水遣り・育苗・窓洗い・掃除・洗車・水汲み等に仕様石目カバーなし種類水形:6キャスターなし材質(ノズル)ABS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37.6×36×43巻取形式手動再生紙使用マーク適合
自在蛇口用カセット TOYOX(トヨックス)自在蛇口用カセットTOYOX(トヨックス)(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
蛇口周りがスッキリ。コネクターを外せば普通の蛇口のように使えます。【万能蛇口用】呼径13サイズの万能水栓に接続。万能蛇口とホースをつなぎます。万能水栓のパイプを外して取付けます。着脱はワンタッチで行えます。
用途屋外散水用途 万能水栓接続用継手材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)真鍮・ステンレス取付ねじG1/2適合ホース外径(Φmm)~20使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15蛇口取付形状万能水栓(首振り)
コンパクトホースハンガー タカギコンパクトホースハンガータカギ(10件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
トラスコ品番793-1654カバーなし質量(g)290キャスターなし巻取形式手動
散水チューブ タカギ散水チューブタカギ(9件のレビュー)
1,698税込1,868
1巻
当日出荷
両端の部品はねじ式になっており、製品同士をつなげることができます(最大延長15m)。
仕様ねじ式散水範囲(m)1~3
ホース分岐継手コック付 TOYOX(トヨックス)ホース分岐継手コック付TOYOX(トヨックス)(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
2方向に分水・流量調節できます。【2方向分水】ストップ機能。コックの同時通水、片側通水、止水ができます。【取付しやすい】ホースの取り付けがしやすく、水漏れしにくいコネクターです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途2方向への分水適合ホース内径(Φmm)12~15材質(プラスチック部)ABS・POM・PP、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス接続方式ホース-ホース-ホース適合ホース外径(Φmm)~20使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60
ジェットガン TOYOX(トヨックス)ジェットガンTOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ハンドル握り具合で拡散、直射の切替可能です。【3パターン】水の出し方が拡散・直射・ストップの3パターン変えられます。【使いやすい】ホースとの接続部が回転するので使いやすいです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途シャワー種類拡散・直射・ストップ適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)~20材質(プラスチック部)ABS・PP・POM・PA、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60
BOXY NEXT タカギBOXY NEXTタカギ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
日差しからホースを守るボックスタイプの散水ホースリール。 ねじれに強いツイスターホースで絡まり、ねじれを防ぎスムーズに巻取りできます。 付属の散水ノズルはワンタッチで着脱可能。 お買い上げ日より2年間の保証付きで安心。井戸水で使用しないでください。
材質原料樹脂/ABS 樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン 金属材料/ステンレス ホース/塩化ビニル樹脂(糸入り) ゴム材料/EPDM、NBRカバーあり質量(kg)5.9使用圧力(MPa)0.7キャスターなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×371×372ホース長さ(m)20(蛇口側:1.2)ノズルワンタッチ取付噴出形状シャワー・キリ・ストレート・ジョロ適合ホース内径×外径(Φmm)12×16.5適合蛇口外径(Φmm)14~18巻取形式手動
ワンタッチジョイント 東栄管機ワンタッチジョイント東栄管機(3件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
潅水チューブ接続用の継手です。 リングをはさみ込むだけでチューブを固定出来ます。
用途潅水チューブの接続用。材質(本体)PVC材質(リング)PVC材質(パッキン)EPDM
樹脂製(PVC)製 ユニオンジョイント 差込(接着)式 岩崎製作所樹脂製(PVC)製 ユニオンジョイント 差込(接着)式岩崎製作所(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から5日以内出荷
配管用・水道・スプリンクラーなどの配管接続に。差込接着用。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど材質プラスチック製形状差込式
ホースノズル TRUSCOホースノズルTRUSCO(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
親指でレバーを上下調整するだけで、流量の調整ができます。水流が2タイプで様々なシーンに対応できます。ノズルが360度回転するのでホースがねじれません。
用途園芸・洗車・清掃。適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)202018年トラスコ掲載ページ9 1299
Jフックハンガー スリット セフティー3Jフックハンガー スリットセフティー3(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
ホースの収納に最適です。スリット入の為、蛇口へのセットが楽に出来ます。蛇口にかけ使用できます。ラティスなどにインシュロック等で固定して使用します。前スリット部で散水ノズルが収納可能です。
用途水道ホースの収納。材質(本体)ABS樹脂耐荷重(kg)25
蛇口口金 アイリスオーヤマ蛇口口金アイリスオーヤマ
559税込615
1個
当日出荷
【パーツ対応表あり】丸蛇口に取付けできる蛇口口金です。耐圧ワンタッチコネクターが接続できます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
適合蛇口外径(Φmm)14~18寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ45×56関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)蛇口取付形状止めねじ型
タカギ ノズルシックスNW タカギタカギ ノズルシックスNWタカギ(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
通水/止水の切り替えが手元でワンクリック、手元のレバーで水量調節もできる散水ノズルです。 キリ・ストレート・ジョロ・シャワーの4種類に切り替えができます。 普通ホース(内径12-15mm/外径21mm)に対応。 ワンタッチでノズルを交換できるコネクターを付属しています。
噴出形状キリ・ストレート・ジョロ・シャワー適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)21トラスコ品番758-2684材質樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)192×70×258シャワー種類キリ・ストレート・ジョロ・シャワー
レギュラーカセット TOYOX(トヨックス)レギュラーカセットTOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
万能水栓接続用継手【丸蛇口用】丸蛇口とホースをつなぎます。着脱はワンタッチで行えます。【コネクター付き】付属のホース継手(マルチソケット)はホースに取り付けしやすく、水漏れしにくいコネクターです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 万能水栓接続用継手材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス適合ホース外径(Φmm)~20使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15適合蛇口外径(Φmm)14~20蛇口取付形状横水栓(丸型蛇口)
分岐蛇口継手 TOYOX(トヨックス)分岐蛇口継手TOYOX(トヨックス)(12件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
蛇口を2つの用途で使用できます。【2方向分水】蛇口を2方向へ分岐します。コックで同時通水・片側通水・止水ができます。【横水栓・立水栓用】横水栓(丸型蛇口・丸蛇口)・立水栓(角型蛇口・角蛇口)に接続できます。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。
用途屋外散水用途 横水栓・立水栓(角型蛇口)接続用継手適合蛇口外径(Φmm)16まで材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60蛇口取付形状横水栓(丸型蛇口・丸蛇口)・立水栓(角型蛇口・角蛇口)
樹脂(PP)製 配管継手 L型ホースニップル(両端タケノコ) 岩崎製作所樹脂(PP)製 配管継手 L型ホースニップル(両端タケノコ)岩崎製作所(2件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
配管用・水道・スプリンクラーなど樹脂製 90° L字型の両端タケノコホースニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど材質プラスチック製
潅水・散水チューブの目詰まりが取れるブラシ アイセン潅水・散水チューブの目詰まりが取れるブラシアイセン(13件のレビュー)
889税込978
1パック(3本)
当日出荷
簡単に潅水・散水チューブの目詰まりが取れる! チューブに目詰まりがあると、、 水不足で生育が遅くなる。水不足で枯れる。収穫時期がバラバラで効率DOWN
使用方法1、潅水・散水チューブが曲がっていないかご確認ください。2、チューブの先端から約10cmほど中にブラシを押し込んでください。3、水を送ると50mのホースですと約1~2分で先端に飛び出します。材質ポリプロピレン、ナイロン不織布、鉄線耐熱温度(℃)90
オーロラハンドル小(GY) タカギオーロラハンドル小(GY)タカギ(4件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエチレンパイプ サンホープポリエチレンパイプサンホープ(17件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
一種一層管のポリエチレンパイプ。黒色。
使用圧力(MPa)0.55以下(水温20℃時)
メタルストップ コネクター タカギメタルストップ コネクタータカギ(11件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
高品質なメッキ仕上げのホースコネクターです。万が一ニップルから外れた場合でも水が噴出しない止水弁内蔵です。
用途ホースとニップルの接続用トラスコ品番792-9111材質(原料樹脂)ポリアセタール、(金属)しんちゅう、ステンレス、(ゴム)NBR質量(g)130接続方式ニップル-ホース適合ホース外径(Φmm)21まで適合ホース内径(Φmm)12~15
ステンレスハンガー カクダイステンレスハンガーカクダイ(11件のレビュー)
7,898税込8,688
1個
当日出荷
壁に取付け、内径15mmホースが掛けられます。
材質ステンレス
ホース分岐コネクター セフティー3ホース分岐コネクターセフティー3(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
散水用パーツです。ホース分岐コネクターです。2方向への分岐ができます。中間コック付きで、両側通水、片側通水、止水が可能です。
用途散水パーツ。材質ABS樹脂・PP(ポリプロピレン)適合ホース外径(Φmm)20以内適合ホース内径(Φmm)12~15
散水チューブ セフティー3散水チューブセフティー3(24件のレビュー)
999税込1,099
1巻
当日出荷
植物にソフトな水まき。畑や花への水やりに、水道蛇口よりコネクターを使用して接続いただき、植物にソフトなシャワーで広範囲に水まきができます。
用途散水ホース
ミニホースコネクター セフティー3ミニホースコネクターセフティー3(2件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
小径のホースに最適です。
用途ニップルとホースをつなぐ。材質PP接続方式ニップル-ホース適合ホース外径(Φmm)13.5まで適合ホース内径(Φmm)7.5~9
ステンレスホースリール リールのみ ハタヤリミテッドステンレスホースリール リールのみハタヤリミテッド(7件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
ホースの巻き取りが楽な大型ハンドルです。 丈夫で美しいステンレスタイプです。 「コロコロガイド」で巻取りがスムーズです。
用途建築現場、食品工場、機械洗浄、DIY仕様巻取り長さ/20mトラスコ品番370-4424材質フレーム・ドラム/ステンレス(SUS430)幅(mm)349.5カバーなし質量(kg)2.7高さ(mm)357.5奥行(mm)408キャスターなし適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×17~20適合蛇口外径(Φmm)15巻取形式手動
スプレイガン カクダイスプレイガンカクダイ(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
レバーの握り方により直射、噴霧、止水の切り替えができます。
材質亜鉛
ステンレス強力機械ホースバンド(SUS304) TRUSCOステンレス強力機械ホースバンド(SUS304)TRUSCO
150税込165
1個
当日出荷から翌日出荷
樹脂製ハンドルのため締め付けが非常に簡単です。工具が不要で使いやすい手締めタイプです。
用途一般工場、自動車関連はもちろん、あらゆる配管の締付に。吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。材質【バンド】ステンレス(SUS304)【ハンドル部】POM(ポリアセタール樹脂)【スクリュー部】亜鉛めっき厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)9.7最大締付力(N)1.1
散水・かん水資材
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら