散水・かん水資材 :「栓付」の検索結果

散水・かん水資材は、植物に散水やかん水を行なうための農業・園芸資材です。農作物を栽培したり草木の管理をする際に欠かせません。主に使われているのがホース。全面の穴から水がしみ出す散水用ホースや耐寒・耐圧性に優れたホースもあります。また長いホースはホースリールに巻き取って使うのが一般的。広い畑や芝生の散水にはスプリンクラーが適しています。自動式やタイマー付きのスプリンクラーを使うことで、毎日決められた時刻に一定量の散水を行なうことも可能です。
関連キーワード
267件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
底板付樹脂散水栓ボックス、専用水栓付です。 ホースを接続したまま蓋の開閉ができます。 ボックス内部は底板でスッキリ衛生的です。 蓋カラーはブラック、ブルー、ミカゲの3種類です。 専用水栓はハンドルとホース口の間隔が広くワンタッチジョイントを付けてもハンドルに当たりません。
材質枠/ABS、蓋・底板/PP、水栓/青銅製クロームメッキ
1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

散水栓ボックス ホース穴付 モノタロウ 動画あり
樹脂製のため、軽くて腐食もしません。 内外部強化リブ構造の為、強度耐久性に優れ、沈下を防止します。 ホースを装着したまま蓋が締められます。
用途散水全の収納に 材質(本体枠)PP、(蓋)PP 寸法(mm)220×279×140 タイプ水抜き穴付き(VPパイプ20Φが接合可) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外壁にマッチするステンレス製で耐久、耐候性に優れています。 水栓柱のようなでっぱりが無く外壁に納まり空間を有効利用できます。
材質本体/ABS、蓋・枠/SUS304、水栓/青銅製クロームメッキ
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

カップリング散水栓(地下水栓)1/2呼(13)の口先に適合しています。 コネクタ(別売)でホースと接続して使用します。
トラスコ品番172-6561 材質ABS樹脂 高さ(mm)39 質量(g)10 適合コネクタG079・G079SH・G096・G124 適合蛇口ねじ径(Φmm)G1/2 蛇口取付形状ネジ付
1個
509 税込560
当日出荷

カップリング水栓や散水栓1/2呼(13)の口先に取り付けるネジ付蛇口ニップルとコネクターのセットです。ホースと蛇口の接続、分離がワンタッチで出来ます。
トラスコ品番381-3991 寸法(mm)85×189×40 質量(g)62 取付ねじG1/2 適合ホース外径(Φmm)~21 適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
899 税込989
当日出荷

高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。 G1/2サイズのネジ付蛇口に適合します。
用途蛇口とホースの接続用 取付ねじG1/2 トラスコ品番381-4157 材質真鍮 高さ(mm)35 質量(g)51 適合コネクタG079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類 蛇口取付形状ネジ付
1個
859 税込945
当日出荷

コネクタ(別売)でホースと接続して使用します。 カップリング散水栓(地下水栓)3/4呼(20)の口先に対応します。
用途散水栓につなぐ。 適合蛇口外径(Φmm)21~25 トラスコ品番361-1591 材質ABS樹脂 幅(mm)35 高さ(mm)40 質量(g)15 奥行(mm)35 適合コネクタG079・G079SH・G096・G0124 適合蛇口ねじ径(Φmm)G3/4 蛇口取付形状ネジ付
1個
549 税込604
当日出荷

庭先の洗い物に便利な屋外用流し台。届いたらすぐに組立てられる充実の付属品。工具不要で組立てカンタン。置きたい場所に合わせて蛇口取付け位置を変えられます。タオル掛け、ラック、作業台付き。サビに強いステンレス製。
寸法(mm)545×450×800(蛇口取り付け時1040) 質量(g)6300
1台
11,980 税込13,178
欠品中

分岐コネクター 蛇口用 シャワー付 モノタロウ 動画あり
蛇口に取り付けるだけでホースを繋いだまま、シャワー蛇口としても使えます。 ホース取付け部分は180度可動です。
用途蛇口の分岐用に。 材質ABS樹脂 質量(g)160 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×125×50 適合ホース外径(Φmm)20 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合蛇口外径(Φmm)先端丸型、14~18
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

カップリング散水栓(地下水栓)1/2呼(13)の口先に適合しています。 別売のコネクタでホースと接続して使用します。
用途蛇口とホース接続用 材質ABS樹脂 トラスコ品番818-7492 高さ(mm)39 質量(g)10 適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
1個
389 税込428
当日出荷

ご家庭用のパイプ式自在水栓1/2(13)呼の蛇口に取り付けます。(丸蛇口にも取り付け可能です)。ホースと蛇口の接続、分離がワンタッチで出来ます。ゴム取り付けなので蛇口を傷めません。
トラスコ品番381-3908 寸法(mm)97×188×40 質量(g)95 適合ホース外径(Φmm)~21 適合ホース内径(Φmm)12~16 適合蛇口外径(Φmm)14~18
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

蛇口にホースを接続します。 バンド締めタイプなので蛇口を傷めることなく取り付けられます。
用途蛇口とホース接続用 材質ABS樹脂 トラスコ品番818-7491 高さ(mm)107 質量(g)42 適合コネクタタカギ製コネクタ全種類 適合蛇口外径(Φmm)14~18
1個
899 税込989
当日出荷

庭先の洗い物に便利な屋外用流し台。届いたらすぐに組立てられる充実の付属品。工具不要で組立てカンタン。置きたい場所に合わせて蛇口取付け位置を変えられます。タオル掛け、ラック、作業台付き。サビに強いステンレス製。
寸法(mm)645×500×800(蛇口取り付け時1040) 質量(g)7700
1台
14,980 税込16,478
11日以内出荷

高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。 G3/4サイズのネジ付蛇口に適合します。
用途蛇口とホースの接続用 取付ねじG3/4 トラスコ品番381-4165 材質真鍮 高さ(mm)35 質量(g)57 適合コネクタG079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類 蛇口取付形状ネジ付
1個
939 税込1,033
当日出荷

庭先の洗い物に便利な屋外用流し台。届いたらすぐに組立てられる充実の付属品。工具不要で組立てカンタン。置きたい場所に合わせて蛇口取付け位置を変えられます。タオル掛け、ラック、作業台付き。サビに強いステンレス製。
寸法(mm)795×450×800(蛇口取り付け時1040) 質量(g)7400
1台
18,980 税込20,878
欠品中

町野式散水栓なのでワンタッチ接続可能。散水の定番品です。
材質CAC203みがき 角度(°)45 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力(MPa)0.5
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

町野式散水栓なのでワンタッチ接続可能。クロームメッキ加工のため、耐腐食性UP。
材質CAC203クロームめっき 角度(°)45 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力(MPa)0.5
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

町野式散水栓なのでワンタッチ接続可能。散水の定番品です。
材質CAC203みがき 角度(°)90 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力(MPa)0.5
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

町野式散水栓なのでワンタッチ接続可能。クロームメッキ加工のため、耐腐食性UP。
材質CAC203クロームめっき 角度(°)90 圧力(MPa)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

【パーツ対応表あり】 水道の水はね防止に最適な30cm耐圧ホース付の蛇口口金です。蛇口に差し込むだけで取付けできます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
ホース長さ(cm)30 トラスコ品番417-1284 材質ホース:ポリ塩化ビニール(PVC)、コネクタ:AES樹脂 質量(g)81 適合ホース内径(Φmm)12~15 関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB) 蛇口外径(Φmm)14~18
1個
699 税込769
3日以内出荷

町野式散水栓の根元固定・口金回転の散水栓です。町野式(差込式)なので、ワンタッチ接続が可能。口金部を360°回転させる事ができ、方向変換できます。
材質CAC203クロームめっき 角度(°)90 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力(MPa)0.5
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

町野式散水栓の根元固定・口金回転の散水栓です。町野式(差込式)なので、ワンタッチ接続が可能。口金部を360°回転させる事ができ、方向変換できます。
材質CAC203クロームめっき 呼び径(mm)50 角度(°)45 取付部Rc2 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力(MPa)0.5
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷

蛇口にホースを接続します。 バンド締めタイプなので蛇口を傷めることなく取り付けられます。
用途蛇口とホース接続用 材質ABS樹脂 トラスコ品番818-7490 高さ(mm)107 質量(g)79 内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)21まで 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合蛇口外径(Φmm)14~18
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ホースをつけたまま、シャワーが使える! ホースが折れにくいスプリング付き。 水の方向が切替できる、方向切替つまみ。ダイヤル操作で水形切替。
仕様スプリング付 付属品カップリング 材質ABS樹脂 ブルー 質量(g)140 接続方式ニップル-ホース 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×53×98 適合ホース外径(Φmm)~20 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合蛇口外径(Φmm)16
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

町野式散水栓なのでワンタッチ接続可能。クロームメッキ加工のため、耐腐食性UP。1.0MPaまでの高圧タイプ。
材質CAC203クロームめっき 呼び径(mm)40 角度(°)90 取付部Rc1-1/2 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力(MPa)1
1個
8,398 税込9,238
5日以内出荷

町野式散水栓なのでワンタッチ接続可能。クロームメッキ加工のため、耐腐食性UP。1.0MPaまでの高圧タイプ。
材質CAC203クロームめっき 呼び径(mm)40 角度(°)45 取付部Rc1-1/2 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力(MPa)1
1個
8,398 税込9,238
5日以内出荷

町野式散水栓の根元固定・口金回転の散水栓です。町野式(差込式)なので、ワンタッチ接続が可能。口金部を360°回転させる事ができ、方向変換できます。1.0MPaまでの高圧タイプ。
材質CAC203クロームめっき 呼び径(mm)40 角度(°)180 取付部Rc1-1/2 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力(MPa)1
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

かんたん水やりタイマースタンダードの交換パーツです。
トラスコ品番392-4759
1個
429 税込472
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)カギ付散水栓ボックス
カギ付きなので安心してご利用いただけます。(壁面用) 表面は、ヘアライン仕上げ 露出タイプ 裏板付
用途散水栓のボックスとして。 材質SUS304 表面処理ヘアライン仕上
1個
67,980 税込74,778
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)カギ付散水栓ボックス
床面に設置するタイプ
材質SUS304 仕様カギ付、裏板なし 表面処理ヘアライン仕上
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

アイリスオーヤマバンド付蛇口口金 台紙
【パーツ対応表あり】丸蛇口に傷をつけずに取付できる蛇口口金です。耐圧ワンタッチコネクターが接続できます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
適合蛇口外径(Φmm)丸蛇口14~18、および万能ホース水栓 マリンブルー 質量(g)48 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×82×68 関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB) 蛇口取付形状バンド付
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

町野式散水栓の根元固定・口金回転の散水栓です。町野式(差込式)なので、ワンタッチ接続が可能。口金部を360°回転させる事ができ、方向変換できます。1.0MPaまでの高圧タイプ。
材質CAC203クロームめっき 呼び径(mm)40 角度(°)45 取付部Rc1-1/2 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力(MPa)1
1個
20,980 税込23,078
5日以内出荷

町野式散水栓の根元固定・口金回転の散水栓です。町野式(差込式)なので、ワンタッチ接続が可能。口金部を360°回転させる事ができ、方向変換できます。1.0MPaまでの高圧タイプ。
材質CAC203クロームめっき 呼び径(mm)40 角度(°)90 取付部Rc1-1/2 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力(MPa)1
1個
20,980 税込23,078
5日以内出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)カギ付散水栓ボックス(壁面用)
材質SUS304 仕様裏板なし、カギ付 表面処理ヘアライン仕上
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)カギ付散水栓ボックス(壁面用)
壁面設置用の散水栓ボックス。カギ付き。
材質SUS304 仕様裏板なし、カギ付 表面処理ヘアライン仕上
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)カギ付散水栓ボックス(壁面用)
壁面用、鍵付き
材質SUS304 表面処理ヘアライン仕上
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

カップリング散水栓(ネジ径G3/4)に対応するニップルです。
トラスコ品番392-4733
1個
469 税込516
当日出荷

多目的不凍水栓柱シャワー付【丸型】 【北海道向け】
材質(本体)CAC406、SUS304 材質(シール)NBR、HNBR 最高使用圧力(MPa)1.0 口径(Φmm)13 使用流体水道水(上水) 最高使用温度(℃)35
1個
129,800 税込142,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

多目的不凍水栓柱シャワー付【角型】 【北海道向け】
材質(本体)CAC406、SUS304 材質(シール)NBR、HNBR 最高使用圧力(MPa)1.0 口径(Φmm)13 使用流体水道水(上水) 最高使用温度(℃)35
1個
129,800 税込142,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング