散水・かん水資材 :「点滴」の検索結果
散水・かん水資材は、植物に散水やかん水を行なうための農業・園芸資材です。農作物を栽培したり草木の管理をする際に欠かせません。主に使われているのがホース。全面の穴から水がしみ出す散水用ホースや耐寒・耐圧性に優れたホースもあります。また長いホースはホースリールに巻き取って使うのが一般的。広い畑や芝生の散水にはスプリンクラーが適しています。自動式やタイマー付きのスプリンクラーを使うことで、毎日決められた時刻に一定量の散水を行なうことも可能です。
関連キーワード
商品豆知識
水やりタイマーと同時に使用して畑や花への水やりにご使用いただけます。鉢・プランターの土に差し込んで、根元に点滴の水やりが10ヶ所同時にできます。セフティ3自動水やり器SAW-1とセットで使うこともできます。セフティ3自動水やり器SAW-1にセットでご使用の際は、最大15セット(150本)の取り付けが可能です。ストッパー付きで、水を止めずにパーツ交換が可能です。
用途散水パーツ
質量(g)135
適合ホース内径(Φmm)12~15
水圧最大使用水圧:7845.2hPa(8kgf/m2)
1巻
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。苗根元への点滴に最適です。
用途マイクロ潅水システム用パーツ
機能水量:0.1Mpaの水圧で1時間に約2L
質量(g)2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×28×20
1袋(10個)
¥829
税込¥912
当日出荷
植木鉢、プランターなどの花や木の潅水に便利。土が流れ出ることもありません。
用途滴下式水やりパーツ
材質POM
簡単水やりシステムの基本パーツです。
土に差して使用する小型スプリンクラーです。
鉢植え・プランターに最適です。
ポタポタと点滴で水やりをします。
用途散水用
仕様水量調節ダイヤル付
トラスコ品番758-2617
材質ポリプロピレン(PP)
タイプ点滴シャワー
適合ホース内径×外径(Φmm)4×7
使用限界水圧(MPa)0.4
1パック(4本)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
植物の根元に設置し、点滴吐水でゆっくり水やり出来ます。30cm毎に点滴穴が有り、約2~4L/h(1穴)の吐水量があります。チューブの先端まで均一に吐水します。点滴口は流路内で乱流がおこる為、目づまりを防止します。
用途散水用。
トラスコ品番758-2641
材質ポリエチレンPP
外径(Φmm)8
内径(mm)6.4
チューブ長さ(m)5
最大使用水圧(Mpa)(可能)0.4
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
点滴チューブ用のエンドキャップと4mm(水やり)ホース接続ジョイントのセットです。カットした点滴チューブに使用します。
用途散水用。
トラスコ品番758-2552
材質ポリアセタール、ポリプロピレン(PP)
適合ホース内径×外径(Φmm)4×7、9×12.7
最大使用水圧(Mpa)(可能)0.4
1個
¥529
税込¥582
翌々日出荷
独自の構造により圧力補正を行い、均一な吐出量を保証します。不純物や砂などを除去し、目詰まりのリスクを軽減します。耐久性、耐熱性に優れています。
用途水・液肥療法での使用が可能です。ビニールハウスや露地栽培、果樹園、一般的な農場など様々な墓所で使用可能です。広い範囲でも金一の散水可能。0.6barから1.5barの圧力で最適なパフィーマンスを発揮します。
長さ(m)1000
口径(mm)16
吐出量(L/H)1
ウォータースプレイパイプ用の散水用ノズルです。
ガーデニングや花壇、菜園などの水やりにおすすめです。
約0.067L/分の定流量タイプ(1ヵ所あたり約0.017L/分)
ウォータースプレイパイプに穴を開け、取付けることで4方向から散水します。
土に差込んだスパイクから点滴潅水するため、的確な水やりができます。
ホース長さ500ミリ
ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。
材質ポリプロピレン、ポリ塩化ビニル樹脂
使用温度範囲(℃)10~60
使用圧力(MPa)0.05~0.2
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ウォータースプレイパイプ用の散水用ノズルです。
ガーデニングや花壇、菜園などの水やりにおすすめです。
約0.067L/分の定流量タイプ
ウォータースプレイパイプに穴を開け、差込むことで一定量での点滴潅水ができます。
点滴潅水するので、ムダなく花木に水やりができます。
ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。
材質ポリプロピレン
使用温度範囲(℃)10~60
使用圧力(MPa)0.05~0.2
ウォータースプレイパイプ用の散水用ノズルです。
ガーデニングや花壇、菜園などの水やりにおすすめです。
約0.033L/分の定流量タイプ
ウォータースプレイパイプに穴を開け、差込むことで一定量での点滴潅水ができます。
点滴潅水するので、ムダなく花木に水やりができます。
ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。
材質ポリプロピレン
使用温度範囲(℃)10~60
使用圧力(MPa)0.05~0.2
植木鉢、プランターなどの花や木の潅水に便利。土が流れ出ることもありません。
用途エンド用滴下式水やりパーツ
材質POM
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
薄い肉厚の点滴チューブ(ドリップネット、タイフーン、スーパータイフーン、ストリームラインなど)の点滴チューブに適したストレートコネクターです。リング付です。
用途灌水用資材
適合ドリップネット・タイフーン・スーパータイフーン・ストリームライン
タイプリング付き
規格16×16mm
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
1個
¥209
税込¥230
5日以内出荷
16mm硬質点滴チューブ同士を接続する樹脂製継手。
仕様16mm×16mm
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
点滴パイプ用のチーズコネクターです。
用途灌水用資材
適合ユニラムASXR・ユニラムCNL・ユニラムRC・アリエス350
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
新開発のターボネクスト構造ドリッパーを装着。
チューブの点滴孔側に、はっきりとした2本のオレンジストライプがプリントされ、点滴孔を正しく上向きに敷設できます。
用途灌水用資材
肉厚(mm)チューブ:0.25
1巻長さ(m)200
チューブ外径(Φmm)16.7
チューブ内径(Φmm)16.2
吐出量(L/H)1.6
長尺でも均一に散水できます。やさしい霧で全面に灌水します。圧力を調整すれば点滴、散水、噴霧まで幅広く使えます。M-03はMよリ孔径が大きいため、目詰まりが減ります。施工や収納が簡単で、かつ低水圧で使用できます。特殊ポリエチレン製で耐久性があります。
穴数2
穴ピッチ(mm)100
材質黒色特殊ポリエチレン
穴径(Φmm)0.3
使用圧力範囲(MPa)0.01~0.04
折径(mm)52(相当径:Φ28)
適合作物【果菜類】イチゴ、ピーマン、キユウリ、ナス、卜マ卜、スイ力他【葉菜類】ホーレン草、春菊、ニラ、ミツバ、サラダ菜、コマツナ他【花き類】卜ルコ桔梗、カスミ草、カーネーション、スターチス、菊、食用菊、ガーベラ、エンゼル他【育苗】水稲、イチゴ【ランナー取り、定植】、メロン、その他の育苗【根菜類】ニンジン、ダイコン、アスパラガス、ゴボウ他
ドリップネット、タイフーン、スーパータイフーン、ストリームラインなどの点滴チューブに適したエンドコネクターです。
用途灌水用資材
適合ドリップネットPC AS・アリエス200・タイフーンプラス・ストリームラインX
寸法(mm)16
1袋(10個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
薄い肉厚の点滴チューブ(ドリップネット、タイフーン、スーパータイフーン、ストリームラインなど)の天敵チューブに適したストレートコネクターです。リング付です。
用途灌水用資材
仕様16mm×3/4”オスネジ(リング付き)
適合ドリップネット・タイフーン・スーパータイフーン・ストリームライン
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
ポリエチレンパイプに挿してチューブを取り出す部品。点滴かん水用のチューブの接続等に。
仕様ポリパイからの取出
適合チューブ×ポリパイ
適合チューブLT5535、LT53
ドリップネット、タイフーン、スーパータイフーン、ストリームラインなどの点滴チューブに適したスタートコネクターです。
用途灌水用資材
適合ドリップネットPC AS・アリエス200・タイフーンプラス・ストリームラインX
寸法(mm)16
タイプオスネジ
寸法(inch)1/2
1袋(10個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
ドリップネット、タイフーン、スーパータイフーン、ストリームラインなどの点滴チューブに適したストレートコネクターです。
用途灌水用資材
適合ドリップネットPC AS・アリエス200・タイフーンプラス・ストリームラインX
寸法(mm)16×16
1袋(10個)
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
ドリップネット、タイフーン、スーパータイフーン、ストリームラインなどの点滴チューブに適したストレートコネクターです。
用途灌水用資材
適合ドリップネットPC AS・アリエス200・タイフーンプラス・ストリームラインX
寸法(mm)12×12
1袋(10個)
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
長尺でも均一に散水できます。やさしい霧で全面に灌水します。圧力を調整すれば点滴、散水、噴霧まで幅広く使えます。施工や収納が簡単で、かつ低水圧で使用できます。特殊ポリエチレン製で耐久性があります。
穴数2列
穴ピッチ(mm)100
材質黒色特殊ポリエチレン
穴径(Φmm)0.2
使用圧力範囲(MPa)0.01~0.04
折径(mm)52(相当径:Φ28)
適合作物【果菜類】イチゴ、ピーマン、キユウリ、ナス、卜マ卜、スイ力他【葉菜類】ホーレン草、春菊、ニラ、ミツバ、サラダ菜、コマツナ他【花き類】卜ルコ桔梗、カスミ草、カーネーション、スターチス、菊、食用菊、ガーベラ、エンゼル他【育苗】水稲、イチゴ【ランナー取り、定植】、メロン、その他の育苗【根菜類】ニンジン、ダイコン、アスパラガス、ゴボウ他
ドリップネット、タイフーン、スーパータイフーン、ストリームラインなどの点滴チューブに適したスタートコネクターです。
用途灌水用資材
適合ドリップネットPC AS・アリエス200・タイフーンプラス・ストリームラインX
寸法(mm)12
タイプオスネジ
寸法(inch)1/2
1袋(10個)
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
水質の悪いところで分解して洗浄できます。
点滴かん水資材。本管からチューブで取り出して接続。
種別棚配管ドリップ式
タイプ定流量
使用圧力(MPa)0.1~0.35
取付部4mmバーブ
ドリップネット、タイフーン、スーパータイフーン、ストリームラインなどの点滴チューブに適したエンドコネクターです。
用途灌水用資材
適合ドリップネットPC AS・アリエス200・タイフーンプラス・ストリームラインX
寸法(mm)12
1袋(10個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
簡単水やりシステムの接続アイテムです。9mm水やりホース、4mm水やりホース、点滴チューブを土に固定する時にお使いいただけるアイテムです。
トラスコ品番758-2463
質量(g)110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×40×187
1袋(10個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
点滴チューブのスケール、スライム洗浄に!
スケール(リン酸塩・Caなどが析出したもの)とスライム(微生物を含む粘質軟泥状のもの)を強力に洗浄します。
洗浄液が土壌に混入しても植物への影響はありません。
用途チューブ洗浄
成分有機酸他
1袋(1kg)
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
特殊フィルター内蔵で、目詰まりしにくい構造。
レーザー加工による正円の散水孔が均一でやさしい散水を実現(M型をのぞく)
特殊フィルターが長さ方向(手前と奥)の散水ムラを解消。作物の均一な育成が期待できます。
用途一般噴霧。
長さ(m)100
穴径(Φmm)0.2
内径(Φmm)20
最高使用圧力(MPa)0.1
穴数8列
穴ピッチ(mm)25
折幅(mm)42
均一散水性(m)70
散水量(L/m・分)0.2~0.4
1巻
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
スプリンクラーかんがい用枝管やマイクロかんがい及び点滴かんがい用ヘッダー管の低圧分水。高低差の著しい地形におけるライン圧力の調整・均一化。家庭用及び工業用水の給水全般。
用途農業・環境・工業と様々な分野に対応できる、高機能制御弁です。利用者本位のシンプルな構造は、耐久性・メンテナンス性に優れています。
材質樹脂
取付方式メスネジ
適合圧力(MPa)0.07~0.9(一次側)
口径取付:1”(25A)
流量範囲(m3/h)0.1~7.0
関連資料(0.05MB)
圧力補正機能付きで、水圧が変化してもかん水量が一定の硬質ドリップチューブ。黒色。
寸法(mm)16
色黒
長さ(m)200
使用圧力(MPa)0.1~0.35
散水量(L/時)1.6
1
2
次へ
『農業・園芸資材』には他にこんなカテゴリがあります
散水・かん水資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。