絞り込み
刈込み幅(mm)
- 230
- 200(6)
- 250(6)
- 280(3)
- 300(6)
- 350(3)
- 400(3)
- 430(4)
- 460(3)
- 500(6)
- 520(4)
- 530(10)
- 600(8)
- 650(13)
- 690(3)
- 700(3)
- 710(7)
- 800(12)
- 880(5)
- 975(3)
- 刈込み幅(mm)をもっと見る
刈込み高さ(mm)
- 50(2)
- 55(4)
ブランド
- マキタ(4)
- 京セラインダストリアルツールズ(2)
芝刈機は、芝生を均等にカットする際に使用します。長さを揃えて見た目をキレイにするためだけでなく、芝生の成長を促したり、雑草を生えにくくする効果があるため、定期的にカットします。芝刈機には、芝生の長さを調節できるものや足に力が簡単に入るように設計されたタイプなど様々です。古い根をカットし、土の中の通気性を上げ、芝生を活性化するものなどカットと同時に芝生を強化してくれるものなど一石二鳥の機器まであります。芝刈機のサイズも大きなタイプで全体を短時間でカットするタイプや細かい部分用のバリカンサイズまでその場所に合わせて選択することができるので庭の芝にも使用可能です。
商品豆知識

230ミリリール式芝刈機
マキタ(1件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781台5日以内出荷パワフルモーター&リール刃で広いお庭も美しく刈り込みます。 リール式3枚刃なのでシャープな切れ味。全長(mm)745質量(kg)9.3消費電力(W)650刈込み幅(mm)230刈込み高さ(mm)5~55(11段階)適合面積(m2)~108(32坪)
230ミリ充電式芝刈機(本体のみ)
マキタ¥32,980税込¥36,2781台7日以内出荷充電式ならサッと芝刈り付属品六角棒スパナ5(783217-7)、ロックピン質量(kg)8.2(バッテリー含む/集草かご含まず)タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り回転数(min-1[r.p.m])7000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)860~1105×256×680~920(集草かご含む)/作業時、264×363×780(集草かご含む)/収納時刈込み幅(mm)230刈込み高さ(mm)約10~55(8段階)連続使用時間(分)約6(BL1830B使用時)約27坪(約90m2)
230ミリ充電式芝刈機(バッテリー・充電器付)
マキタ¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷充電式ならサッと芝刈り付属品六角棒スパナ5(783217-7)、ロックピン質量(kg)8.2(バッテリー含む/集草かご含まず)タイプバッテリBL1830B・充電器DC18SD付き電源(V)直流18回転数(min-1[r.p.m])7000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)860~1105×256×680~920(集草かご含む)/作業時、264×363×780(集草かご含む)/収納時刈込み幅(mm)230刈込み高さ(mm)約10~55(8段階)連続使用時間(分)約6(BL1830B使用時)約27坪(約90m2)
芝刈機
京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781台3日以内出荷●強力トルクで長く伸びた芝も均一な高さに刈れるロータリー式の芝刈機です ●水平に高速回転する金属8枚刃で背の高い芝もスムーズに刈れます ●回転・停止が一目でわかる回転スコープ付のため素早く安全にメンテナンスができます ●刈込高さが7段階に調整できます(10・15・20・25・30・40・50mm) ●前輪と後輪が同時に昇降する高さ調整機構採用で刈刃の平行保持が出来ます ●約8秒で停止する電気ブレーキを採用しています用途長く伸びた芝の刈込み付属品六角棒レンチ(本体収納)×1・グラスキャッチャー×1・延長コード(10m)×1材質ハウジング:ABS/グラスキャッチャ:ナイロン/金属8枚刃:鉄質量(kg)6.8容量(L)(集草)20電流(A)5.3電源(V)単相100消費電力(W)500回転数(min-1[r.p.m])8000コード長さ(m)0.3型番LMR-2300刈込み幅(mm)230電源(単相/V)100刈込み高さ(mm)10,15,20,25,30,40,50(7段階調節)刈込み能力(m2/H)550(目安)機能二重絶縁構造、過負荷防止装置、ロータリー式、セフティスイッチ延長コード(m)10電源タイプAC電源式
芝刈機
京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781台3日以内出荷●低騒音設計ながら美しい仕上がりと切れ味を実現した回転数制御機能を搭載した刈込幅230mmの電子芝刈機です ●固定刃は切れ味抜群の2面研磨刃です ●簡易刃研ぎ機能(ラッピング)付きです ●日本芝や西洋芝など芝の種類に合わせて刈込み高さを5~50mmの範囲で調節できます(19段階調整) ●水平リフトアップ機構搭載です ●刈り込み中は芝の抵抗があってもリール刃の回転数を一定に保って刈りムラを防いでキレイに仕上がります用途芝の刈込み・サッチ取り・根切り(サッチ取り・根切りは別販売品が必要です)電流(A)6.3消費電力(W)460回転数(min-1[r.p.m])3000コード長さ(m)0.3刈込み高さ(mm)5~50(19段階調節)機能二重絶縁構造、過負荷防止装置、リール式、セフティスイッチ延長コード(m)10