絞り込み
刈込み幅(mm)
- 350
- 200(8)
- 230(6)
- 250(6)
- 280(3)
- 300(6)
- 400(3)
- 430(4)
- 460(3)
- 500(6)
- 520(4)
- 530(10)
- 600(8)
- 650(13)
- 690(3)
- 700(3)
- 710(7)
- 800(12)
- 880(5)
- 975(3)
- 刈込み幅(mm)をもっと見る
刈込み高さ(mm)
- 25(2)
ブランド
- GS(1)
- キンボシ(1)
- ゴールデンスター(1)
芝刈機は、芝生を均等にカットする際に使用します。長さを揃えて見た目をキレイにするためだけでなく、芝生の成長を促したり、雑草を生えにくくする効果があるため、定期的にカットします。芝刈機には、芝生の長さを調節できるものや足に力が簡単に入るように設計されたタイプなど様々です。古い根をカットし、土の中の通気性を上げ、芝生を活性化するものなどカットと同時に芝生を強化してくれるものなど一石二鳥の機器まであります。芝刈機のサイズも大きなタイプで全体を短時間でカットするタイプや細かい部分用のバリカンサイズまでその場所に合わせて選択することができるので庭の芝にも使用可能です。
商品豆知識

クラシックモアーラグジュアリー
キンボシ¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷切れ味が冴えるクラシックスタイル。 。鋭い切れ味が持続する【複合鋼材刃】仕様 。鋳物ホイールの安定した刈込作業が可能 。刃調整不要の特殊機構芝刈り機です 。用途芝のお手入れに。刈込み高さ(mm)10、15、20、25(ワンタッチ4段階調節)刈込み方式リール式・5枚刃(複合鋼材刃)
エンジン式デサッチャー
GS¥389,800税込¥428,7801台3日以内出荷22枚のブレードが高速回転して芝生のサッチをかき上げ、除去します。用途芝生の更新作業に。仕様出力(KW/rpm):3.6トラスコ品番195-1442質量(kg)51刈込み幅(mm)350ブレード枚数22燃料タンク容量(L)3.1アズワン品番64-8537-08馬力(PS)4.9作業幅(mm)350
グリーンモアー
ゴールデンスター¥459,800税込¥505,7801台4日以内出荷自走式グリーン専用芝刈機で、6mmの低刈りが可能。 リール式で高いパワーを発揮します。 環境にやさしい4サイクルエンジン搭載。用途エンジン式芝刈機付属品ベルトテンション方式、布製集草器、工具質量(kg)56出力1.9(2.5)/1800 KW(馬力)/rpm 出力軸回転数タンク容量(L)1.6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1300~1460×478×911~702刈込み幅(mm)350使用時間(分)約130(目安)刈込み能力(m2/H)630刈込み方式リール式・8枚刃動力4サイクル0HV/99cm3 FJ-100G刈高調整(mm)6~25(無段調整)