絞り込み
刈込み幅(mm)
- 430
- 200(8)
- 230(6)
- 250(6)
- 280(3)
- 300(6)
- 350(3)
- 400(3)
- 460(3)
- 500(6)
- 520(4)
- 530(10)
- 600(8)
- 650(13)
- 690(3)
- 700(3)
- 710(7)
- 800(12)
- 880(5)
- 975(3)
- 刈込み幅(mm)をもっと見る
刈込み高さ(mm)
- 67(3)
ブランド
- ISEKI(1)
- OREC(オーレック)(1)
- カーツ (KAAZ)(1)
- 共立(1)
芝刈機は、芝生を均等にカットする際に使用します。長さを揃えて見た目をキレイにするためだけでなく、芝生の成長を促したり、雑草を生えにくくする効果があるため、定期的にカットします。芝刈機には、芝生の長さを調節できるものや足に力が簡単に入るように設計されたタイプなど様々です。古い根をカットし、土の中の通気性を上げ、芝生を活性化するものなどカットと同時に芝生を強化してくれるものなど一石二鳥の機器まであります。芝刈機のサイズも大きなタイプで全体を短時間でカットするタイプや細かい部分用のバリカンサイズまでその場所に合わせて選択することができるので庭の芝にも使用可能です。
商品豆知識

スパイダーモア SP431F
ISEKI¥319,800税込¥351,7801台8日以内出荷軽量・小型ながら32.6ccエンジンにより楽に作業。ハンドル伸縮・副変速など充実した機能も搭載しています。スパイダーモアーとは?。斜面の草刈りは体勢がきつく、中山間地では急こう配のところが多く、危険も伴い大変な作業です。ラクで安全な斜面での草刈りを目指して、誕生したのが自走式のスパイダーモアーです。型式TLE48FD-353(蓄力式)枚数フリーナイフ×8枚排気量(mL)【エンジン】47.1車輪特殊スパイク車輪(4輪)(幅広スパイク)ハンドル上下:ワンタッチ可変式(7段調整・73°)、左右:ワンタッチ可変式(11段調整・211°)刈り幅(mm)430全長×全幅W×全高(mm)1400×480×970コード9017-0220クラッチ作業:噛合式、走行:噛合式ハンドル寸法(mm)1300~1900(5段階)走行速度(km/h)【前進】11.3、22.0、【後進 】11.3、22.0油量(L)1.2(混合50:1)能率(dB)10.6、20.9(直線刈時)刈高調整(mm)30~67(3段調整)総質量(kg)42
畦草刈機(AZ431F)
共立¥289,800税込¥318,7801台6日以内出荷斜面でもピタッと張り付く4輪駆動と特殊スパイク車輪を採用。ハンドルはレバー1つで上下左右自在に調整でき、長さも15cm間隔で調整可能。刈りあとがきれいな、「フリーナイフ」採用形状刈刃:フリーナイフ 8枚車輪特殊スパイク車輪ハンドル調整:上下7段階、左右11段階、長さ5段階(ワンタッチ可変式)刈り幅(mm)430刈込み高さ(mm)30~67(3段調整)乾燥質量(kg)42駆動方式4輪駆動寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1400×480×970エンジン型式TLE48走行速度(km/h)F:1.3、2.0 R:1.3、2.0排気量(cm3)47.1
スパイダーモアー
OREC(オーレック)¥299,800税込¥329,7801台7日以内出荷斜面の上から長い法面の草刈作業ができます。4WDの幅広スパイク車輪が、斜面をしっかりとらえ安定した草刈を可能にします。軽くて操作性抜群の一台。フリーナイフでパワフルに。蓄力式リコイルスタータ。小さなチカラで簡単にエンジン始動!仕様畜力式リコイル、能率(反/時間):【1】0.6、【2】0.9(直線刈時)型式三菱/TLE48FD-353(蓄力式)種類フリーナイフ×8枚車輪特殊スパイク車輪(4輪)(幅広スパイク)ハンドル5段伸縮1300~1900mm、上下:ワンタッチ可変式(7段調整・73°)、左右:ワンタッチ可変式(11段調整・211°)ハンドル長さ(mm)1300~1900(5段階)刈り幅(mm)430刈込み高さ(mm)30~67(3段調整)全長×全幅W×全高(mm)1400×480×970クラッチ作動:噛合式、走行:噛合式走行速度(km/h)前進【1】1.3、【2】2.0、後進【1】1.3、【2】2.0油量(L)1.2(混合50:1)排気量(cc)47.1走行タイプ前進2段後進2段
手押式草刈機 LU350H
カーツ (KAAZ)¥97,980税込¥107,7781台5日以内出荷作業に不慣れな女性やお年寄りでも簡単。35.8cm34サイクルエンジン:リコイルスタートで楽々始動。手押し式だから自分のペースで作業可能。車輪高さ調整、工具不要。ナイロンカッターの刈取角度を変更可能。ハンドル角度調整、工具不要。作業者に合せた角度で快適操作。ナイロンカッター(フルオート式)を採用する事で、効率良く作業が可能。大型飛散防止カバー採用。質量(kg)12使用燃料レギュラーガソリン刈り幅(mm)430燃料タンク容量(L)0.63エンジンメーカーホンダ GX35 35.8cm3使用刃物ナイロンカッター