絞り込み
刈込み幅(mm)
  • 500
  • 200(6)
  • 230(6)
  • 250(6)
  • 280(3)
  • 300(6)
  • 350(3)
  • 400(3)
  • 430(4)
  • 460(3)
  • 520(4)
  • 530(10)
  • 600(8)
  • 650(13)
  • 690(3)
  • 700(3)
  • 710(7)
  • 800(12)
  • 880(5)
  • 975(3)
刈込み高さ(mm)
  • 10~70(2)
  • 60(1)
  • 70(3)
ブランド
  • ISEKI(2)
  • OREC(オーレック)(2)
  • 共立(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
芝刈機は、芝生を均等にカットする際に使用します。長さを揃えて見た目をキレイにするためだけでなく、芝生の成長を促したり、雑草を生えにくくする効果があるため、定期的にカットします。芝刈機には、芝生の長さを調節できるものや足に力が簡単に入るように設計されたタイプなど様々です。古い根をカットし、土の中の通気性を上げ、芝生を活性化するものなどカットと同時に芝生を強化してくれるものなど一石二鳥の機器まであります。芝刈機のサイズも大きなタイプで全体を短時間でカットするタイプや細かい部分用のバリカンサイズまでその場所に合わせて選択することができるので庭の芝にも使用可能です。
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スパイダーモアー OREC(オーレック)

    スパイダーモアー

    OREC(オーレック)
    ¥339,800税込¥373,780
    1台
    7日以内出荷
    斜面の上から長い法面の草刈作業ができます。4WDの幅広スパイク車輪が、斜面をしっかりとらえ安定した草刈を可能にします。大径タイヤでスピードアップモデルチェンジでさらに効能率に!
    仕様能率(反/時間):【1】0.7、【2】0.9、【3】1.0、【41.3(直線刈時)型式YB/GEH802種類フリーナイフ×8枚ベルト(刈取)VベルトSA-23.1(W1000)×1車輪特殊スパイク車輪(4輪)(幅広スパイク)ハンドル5段伸縮1400~2000mm、上下:ワンタッチ可変式(6段調整・70°)、左右:ワンタッチ可変式(11段調整・216°)ハンドル長さ(mm)1400~2000(5段階)刈り幅(mm)500刈込み高さ(mm)35~70(最大100)(4段調整)全長×全幅W×全高(mm)1700×550×1100クラッチ作動:噛合式、走行:噛合式走行速度(km/h)前進【1】1.34、【2】1.69、【3】2.08、【4】2.61、後進【1】1.34、【2】1.69、【3】2.08、【4】2.61油量(L)1.45(混合50:1)排気量(cc)79.4走行タイプ前進4段後進4段、副変速仕様
  • スパイダーモア SP853A ISEKI

    スパイダーモア SP853A

    ISEKI
    ¥369,800税込¥406,780
    1台
    8日以内出荷
    ハンドル伸縮・副変速など充実した機能も搭載しています。スパイダーモアーとは?。斜面の草刈りは体勢がきつく、中山間地では急こう配のところが多く、危険も伴い大変な作業です。ラクで安全な斜面での草刈りを目指して、誕生したのが自走式のスパイダーモアーです。
    型式GEH802枚数フリーナイフ×8枚ベルト刈取:Vベルト SA-23.1(W1000)×1排気量(mL)【エンジン】79.4車輪特殊スパイク車輪(4輪)(幅広スパイク)ハンドル上下:ワンタッチ可変式(6段調整・70°)、左右:ワンタッチ可変式(11段調整・216°)刈り幅(mm)500全長×全幅W×全高(mm)1700×550×1100コード9001-0360クラッチ作業:ベルトテンション、走行:噛合式ハンドル寸法(mm)1400~2000(5段階)走行速度(km/h)【前進】11.34、21.69、32.08、42.61、【後進 】11.34、21.69、32.08、42.61油量(L)1.45(混合50:1)能率(dB)10.7、20.9、31.0、41.3(直線刈時)刈高調整(mm)35~70(4段調整)※刈高最大100まで調整可能総質量(kg)54
  • プチもあ VRS501-W ISEKI

    プチもあ VRS501-W

    ISEKI
    ¥399,800税込¥439,780
    1台
    8日以内出荷
    誰にでも「わかりやすい、使いやすい、楽しい」歩行型草刈機。
    質量(kg)100形式【エンジン】GP160H段数前進:2段、後進:1段枚数24枚車輪【タイヤ】外径:307、幅:145使用燃料自動車用無鉛ガソリン刃先形状フリーナイフ刈り幅(mm)500燃料タンク容量(L)3.1排気量(L)0.163(163mL)出力(kW[PS])3.6[4.9]タイヤ幅(mm)センター間:260・350、外幅間:405・495走行速度(km/h)前進11.0、22.2、後進:11.1刈高調整(mm)フリー時:-、固定時:20・40・60本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)1485×650×945
  • 畦草刈機(AZ853) 共立

    畦草刈機(AZ853)

    共立
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    6日以内出荷
    H4エンジンにストールお知らせ機能が追加。前・後進と高・低速の切替レバーがそれぞれ独立。操作性、メンテナンス性が向上しました。ハンドルはレバー1つで上下左右自在に調整でき、長さも15cm間隔で調整可能。ワンプッシュでエンジンを停止するセーフティロック機構付きスイッチを採用。フリーナイフ仕様
    形状刈刃:フリーナイフ 8枚車輪特殊スパイク車輪ハンドル調整:上下6段階、左右11段階、長さ5段階(ワンタッチ可変式)使用燃料混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル※]=50:1 ※やまびこ純正2サイクル専用オイル、またはJASO性能分類FC・FD刈り幅(mm)500刈込み高さ(mm)35~70(4段調整)乾燥質量(kg)49.5駆動方式4輪駆動寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1700×550×1100エンジン型式GEH802走行速度(km/h)F:1.34~2.61(4段階) R:1.34~2.61(4段階)排気量(cm3)79.4
  • 歩行モア(FL520X) 共立

    歩行モア(FL520X)

    共立
    ¥369,800税込¥406,780
    1台
    6日以内出荷
    芝刈から雑草まで楽に刈れます。ナイフが地面と水平に回転するために、刈跡が綺麗です。
    仕様作業能率(a/h):8、14、22形状バーナイフ( 1枚)方式操向:デフ式(デフロック付)ハンドル上下・左右可変刈り幅(mm)500刈込み高さ(mm)10~70乾燥質量(kg)69タイヤタイプ特殊大型タイヤ(Φ350mm)最大出力(kW)エンジン:4寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1550×580×965エンジン型式GXV160走行速度(km/h)F:1.6、2.7、4.3 R:2.0
  • オートモアー OREC(オーレック)

    オートモアー

    OREC(オーレック)
    ¥359,800税込¥395,780
    1台
    7日以内出荷
    小型ながら高能率。果樹園などの雑草刈に最適です。コンパクトで高性能な芝・雑草刈機。デフ&デフロック付で、たいへん走行がスムーズです。
    仕様デフ&デフロック式、能率(反/時間):【1】0.8、【2】1.4、【3】2.2種別操向装置:デフ式&デフロック付質量(kg)69種類バーナイフ×1枚ベルト刈取:VベルトSB-32(W800)×1本、走行:VベルトSA-26(W600)×1本車輪前輪:特殊プラスチック(Φ200) 後輪:特殊大径タイヤ(Φ350)ハンドル上下:調整可、左右:調整可刈り幅(mm)500刈込み高さ(mm)10~70全長×全幅W×全高(mm)1550×580×965クラッチ作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション最大出力(kW)4走行速度(km/h)前進【1】1.6 、【2】2.7 、【3】4.3 、後進【1】2.0油量(L)E:0.65、G:1.4馬力(PS)5.5走行タイプ前進3段 後進1段
芝刈機