絞り込み
刈込み幅(mm)
  • 330(2)
  • 410(1)
  • 460(1)
  • 530(1)
刈込み高さ(mm)
  • 75
  • 25(2)
  • 34(2)
  • 36(1)
  • 38(2)
  • 40(4)
  • 50(6)
  • 55(5)
  • 60(1)
  • 65(1)
  • 100(6)
ブランド
  • キンボシ(1)
  • ハスクバーナ(1)
  • マキタ(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
芝刈機は、芝生を均等にカットする際に使用します。長さを揃えて見た目をキレイにするためだけでなく、芝生の成長を促したり、雑草を生えにくくする効果があるため、定期的にカットします。芝刈機には、芝生の長さを調節できるものや足に力が簡単に入るように設計されたタイプなど様々です。古い根をカットし、土の中の通気性を上げ、芝生を活性化するものなどカットと同時に芝生を強化してくれるものなど一石二鳥の機器まであります。芝刈機のサイズも大きなタイプで全体を短時間でカットするタイプや細かい部分用のバリカンサイズまでその場所に合わせて選択することができるので庭の芝にも使用可能です。
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 330ミリ充電式芝刈機(バッテリー・充電器付) マキタ

    330ミリ充電式芝刈機(バッテリー・充電器付)

    マキタ
    ¥54,980税込¥60,478
    1台
    当日出荷
    パワフル&コンパクト 一般家庭の芝刈りから緑地管理まで幅広く対応 「コンパクト」な充電式芝刈機登場 使い勝手&取り回し性向上 ワンタッチ固定&解除 レバー式ハンドル固定 収納時の折り畳みが素早く行える
    付属品マルチングプラグ、メガネレンチ質量(kg)11.4(バッテリー含む/集草かご含まず)タイプバッテリBL1860B・充電器DC18RF付き電源(V)直流18回転数(min-1[r.p.m])4300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1285~1350×375×935~975(集草かご含む)/作業時、520×375×775(集草かご含む)/収納時刈込み幅(mm)330刈込み高さ(mm)約20~75(8段階)連続使用時間(分)約21(BL1860B使用時)約120坪(約410m2)
  • 330ミリ充電式芝刈機(本体のみ) マキタ

    330ミリ充電式芝刈機(本体のみ)

    マキタ
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    当日出荷
    パワフル&コンパクト 一般家庭の芝刈りから緑地管理まで幅広く対応 「コンパクト」な充電式芝刈機登場 使い勝手&取り回し性向上 ワンタッチ固定&解除 レバー式ハンドル固定 収納時の折り畳みが素早く行える
    付属品マルチングプラグ、メガネレンチ質量(kg)11.4(バッテリー含む/集草かご含まず)タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り回転数(min-1[r.p.m])4300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1285~1350×375×935~975(集草かご含む)/作業時、520×375×775(集草かご含む)/収納時刈込み幅(mm)330刈込み高さ(mm)約20~75(8段階)連続使用時間(分)約21(BL1860B使用時)約120坪(約410m2)
  • 充電式芝刈機(本体のみ) マキタ

    充電式芝刈機(本体のみ)

    マキタ
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    3日以内出荷
    快適操作でパワフル刈込み。刃物前方傾斜、後方での2度切りを防止し刈込感向上。エネルギーロスを軽減。刃物回転加速性向上、刃物回転の加速性アップで始動時の作業性が向上。電気ブレーキレバー操作荷重約80%軽減、スイッチレバーの操作荷重を低減し疲労を軽減。一充電あたりの作業面積[目安]約290坪[約960m2]。※1数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。(実負荷時)
    用途※18V×2=36V本体のみ仕様
  • バッテリー自走式ローンモア(LC142iS)ホームシリーズ ハスクバーナ

    バッテリー自走式ローンモア(LC142iS)ホームシリーズ

    ハスクバーナ
    ¥56,980税込¥62,678
    1台
    4日以内出荷
    ホームオーナーや、複雑な芝エリアの芝刈りのための理想的な、直感的操作が可能なバッテリー芝刈機です。自走式なので手押し式に比べ楽に、そして効率的に作業ができます。一回の充電で迅速かつ静かに庭の芝を刈ることができます。軽量かつコンパクトなデッキと人間工学に基づいたハンドルで、小回りも簡単。高性能で長寿命のリチウム電池は、ハスクバーナバッテリーシリーズで共通にご使用できます。
    刈り幅(mm)410刈込み高さ(mm)25-75乾燥質量(kg)23.2集草容量(L)(カゴ)50
  • ニューギガントモアー キンボシ

    ニューギガントモアー

    キンボシ
    ¥219,800税込¥241,780
    1台
    3日以内出荷
    安全重視のエンジンブレーキ機構付(回転刃安全装置付)でブレーキレバーを離すとエンジンが止まります ハンドルの角度が5段階に調節可能 板状の一枚刃が水平に回転 伸びすぎたり雑草混じりの芝もカット 8段階レバーの刈り高さ調節
    付属品布製集草器、工具質量(kg)44容量(L)キャッチャー:約70出力2.7(3.7)/3600KW(馬力)/rpm寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1405~1680×615×1280~900刈込み幅(mm)530(740m2/H)使用時間(分)60(満タン時より)刈込み高さ(mm)18、23、30、37、46、54、64、75(ワンレバーワンタッチ8段調節)機構エンジンブレーキ、ベルトテンション方式、オートチョーク刈込み方式ロータリー式・1枚刃(530×57mm)動力4サイクルOHV/161cm3 、B&S 750EX(タンク容量1.0L)
芝刈機