シャープで美しい芝の仕上がりになる刈り込み高さを5段階に調節可能な手動式芝刈機です。固定刃の刃先を2面研磨にしたことで刃先の真直度が向上し、固定刃とリール刃との隙間が均一になり、芝の切断面がキレイに仕上がります。回転するリール刃と固定刃のすり合わせでハサミのように芝をカットすることができます。芝の種類に合わせて刈込み高さを5段階(10・20・32・40・45mm)で調節できます。本体が軽くて扱いやすいです(軽量6.5Kg)。面倒なコードの準備や片付けが不要です。
用途芝の刈込み
付属品グラスキャッチャー×1
材質(グラスキャッチャ)ナイロン、(ハウジング・ハンドル)鉄、(固定刃・回転刃)鉄
刃数リール:5
質量(g)6500
刈込み幅(mm)300
刈込高さ調整10・20・32・40・45(mm/5段階)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×710×1070
走行タイプ手押式
1台
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
『農業機械』には他にこんなカテゴリがあります
芝刈機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。