絞り込み
ブランド
  • 共立(3)
  • 工進(1)
種類
  • エンジン式(1)
タンク容量(L)
  • 0.6
  • 0.5(17)
  • 0.65(9)
  • 0.8(11)
  • 1(30)
  • 1.2(6)
  • 1.5(7)
  • 2(23)
  • 3(13)
  • 4(19)
  • 5(46)
  • 6(14)
  • 7(11)
  • 8(7)
  • 9(7)
  • 10(49)
  • 15(34)
  • 20(25)
  • 23(8)
  • 30(8)
  • 50(12)
ノズル長(mm)
  • 870(1)
ホース長さ(m)
  • 20(1)
  • 50(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
防除機は、噴霧器や散粒機、散布機、散粉機と関連するパーツのことで、草木の殺虫や殺菌、消毒のための薬剤散布、野菜や果実のホルモン剤散布などに使用します。種類は、大きく分けると、手動式噴霧器と動力式噴霧器、そして、霧にはせず液状や粒状の薬剤を撒く散粒機・散布機・散粉機です。大小さまざまな形状があり、ハンドスプレーから肩掛け式、背負い型のほか、車輪付きの大きな機械を押して散布するタイプも。また、動力式噴霧器の動力は電池式やエンジン式などがあります。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タンクキャリー付きエンジン動噴(シングルピストン式) 工進タンクキャリー付きエンジン動噴(シングルピストン式)工進(1件のレビュー)
62,980税込69,278
1台
当日出荷から4日以内出荷
●25Lタンク・キャリー付で持ち運びが簡単です。●直射で4m以上飛び、高い木の消毒もOKです。●タンクもホースも一体で片付けも楽です。●公園施設の消毒。●庭園の木々の消毒に。 2サイクル工進エンジン シングルピストン式
用途薬剤散布に付属品鉄砲ノズル・ボールコック・オイルボトル種類エンジン式燃料2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)FC級以上接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4連続使用時間約70分ホース径(Φmm)6ノズル長(mm)870燃料タンク容量(L)0.6使用距離範囲(m)4(直射)最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.0[30]エンジン形式2サイクル 工進KC26材質(タンク)PE主な用途殺虫・消毒剤用ポンプ一連差動ピストン式吸水量(L/min)5.2対応溶液薬剤関連資料(2.3MB)取扱説明書(5.8MB)
背負式動力噴霧機 SHRE20DX 共立背負式動力噴霧機 SHRE20DX共立
97,980税込107,778
1台
6日以内出荷
タンク容量(L)【薬液タンク】20寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)349×428×638ノズル新スワース2頭口・カバー付除草1頭口乾燥質量(kg)7.3燃料タンク容量(L)0.6ポンプ渦流式吸水量(L/min)【ポンプ】9圧力(MPa)【ポンプ】~1.1
背負式動力噴霧機 SHPE2025DX 共立背負式動力噴霧機 SHPE2025DX共立
139,800税込153,780
1台
6日以内出荷
タンク容量(L)【薬液タンク】20寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)404×437×638ノズル新スワース2頭口・カバー付除草1頭口乾燥質量(kg)8.8燃料タンク容量(L)0.6ポンプ2連ピストン式吸水量(L/min)【ポンプ】7.1圧力(MPa)【ポンプ】0.7・1.1・1.7・2.1・2.5
背負式動力噴霧機 SHRE15DX 共立背負式動力噴霧機 SHRE15DX共立
93,980税込103,378
1台
6日以内出荷
タンク容量(L)【薬液タンク】15寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)349×410×600ノズル新スワース2頭口・カバー付除草1頭口乾燥質量(kg)7.1燃料タンク容量(L)0.6ポンプ渦流式吸水量(L/min)【ポンプ】9圧力(MPa)【ポンプ】~1.1
噴霧器特集
おすすめ人気ランキング
防除機・噴霧器