絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 工進(5)
  • フルプラ(3)
  • ダリヤ(マルハチ産業)(2)
種類
  • 手動式(半自動式)(1)
  • 蓄圧式(6)
  • 電池式(2)
タンク容量(L)
  • 7
  • 0.5(17)
  • 0.65(9)
  • 0.8(11)
  • 1(29)
  • 1.2(6)
  • 1.5(7)
  • 2(23)
  • 3(13)
  • 4(19)
  • 5(45)
  • 6(13)
  • 8(7)
  • 9(7)
  • 10(46)
  • 15(34)
  • 20(25)
  • 23(8)
  • 30(8)
  • 50(12)
ノズル長(mm)
  • 380(1)
  • 390(1)
  • 500(2)
  • 575(1)
  • 600(1)
  • 2010(1)
  • 2100(2)
  • 3000(1)
ホース長さ(m)
  • 1(1)
  • 1.2(2)
  • 1.3(1)
  • 2(1)
  • 5(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
防除機は、噴霧器や散粒機、散布機、散粉機と関連するパーツのことで、草木の殺虫や殺菌、消毒のための薬剤散布、野菜や果実のホルモン剤散布などに使用します。種類は、大きく分けると、手動式噴霧器と動力式噴霧器、そして、霧にはせず液状や粒状の薬剤を撒く散粒機・散布機・散粉機です。大小さまざまな形状があり、ハンドスプレーから肩掛け式、背負い型のほか、車輪付きの大きな機械を押して散布するタイプも。また、動力式噴霧器の動力は電池式やエンジン式などがあります。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガーデンスプレー モノタロウガーデンスプレーモノタロウ(361件のレビュー)
2,198税込2,418
1台
当日出荷
手動蓄圧式スプレーです。 ノズル先端の調整で細かい霧からストレートに噴霧状態を変更できます。 広範囲に散布できるフラットノズルも付属。 スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
用途庭木の散水、消毒剤の散布に。種類蓄圧式型式肩掛式ホース長さ(mm)約1000主な用途ガーデニング対応溶液薬剤/水ノズル一頭口材質(本体)PE、(ノズル)ガラスファイバー、(その他)PP関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
背負い式手動噴霧器 グランドマスター 工進背負い式手動噴霧器 グランドマスター工進(19件のレビュー)
8,198税込9,018
1台
当日出荷
背負って手漕ぎで加圧する手動噴霧器。使いやすく、疲れにくい新設計。軽さと姿勢の安定に配慮しました。
用途薬剤散布にホース長さ(m)1.2ノズル長(mm)600
プレッシャー式噴霧器 単頭式伸縮ノズル フルプラプレッシャー式噴霧器 単頭式伸縮ノズルフルプラ(20件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
高いところの噴霧には、丈夫なステンレス製の伸縮ノズル。
型式肩掛式種類蓄圧式材質(ホース)エラストマー(TP)材質(タンク)ポリエチレン(PE)ノズル一頭口
プレッシャー式噴霧器 2頭式伸縮ノズル フルプラプレッシャー式噴霧器 2頭式伸縮ノズルフルプラ(7件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
より多くの散布ができる2頭式。 使いやすさと耐久性に優れます。 円錐状ノズルのため、ノズルを閉めると細かい霧で広範囲に散布し、緩めると霧が粗くなり風に飛ばされ難くなります。さらに緩めると直射になります。
用途園芸用種類蓄圧式型式肩掛式材質(タンク)ポリエチレン(PE)材質(ノズル)ステンレス(SUS304)材質(ホース)エラストマー(TP)
背負い式充電噴霧器 18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進背負い式充電噴霧器 18V 2.0Ah スマートシリーズ工進(5件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷から4日以内出荷
手間いらず、燃料いらず、静かに除草剤散布可能な充電式噴霧器。 消毒用としても使えます。 充電式なので操作も簡単、 工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用同じバッテリーが使用可能。ダイヤフラムポンプ採用で薬剤固着しにくい構造です。
用途薬剤散布に接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4ホース長さ(m)1.3関連資料(42.5MB)
蓄圧式噴霧器 ミスターオート HS-Wシリーズ 工進蓄圧式噴霧器 ミスターオート HS-Wシリーズ工進(6件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷から4日以内出荷
園芸消毒等に使いやすい蓄圧式噴霧器。業界初のダブルピストン方式採用で早く、軽く加圧が可能。
用途薬剤散布に取扱説明書(2.5MB)噴口消毒用2頭口(切替)噴霧調整霧・直射安全弁設定圧力(MPa[kgf/cm2])0.4[4]主な用途殺虫・消毒剤用付属品スポイド1個型式肩掛式対応溶液マシン油/石灰硫黄混合剤種類蓄圧式ホース長さ(m)5仕様蓄圧式噴霧器(Wピストン方式)関連資料(4.9MB)
背負い式乾電池噴霧器 工進背負い式乾電池噴霧器工進(6件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
消毒や除草剤散布の加圧作業が不要な背負い式乾電池噴霧器。スイッチオンで手軽に利用できます。
用途薬剤散布に種類電池式ホース長さ(m)1.2主な用途除草・殺虫・消毒剤用対応溶液薬剤使用距離範囲(m)二頭口(霧):0.5、(直射):約4、泡状除草:幅約0.5、カバー付泡状除草:幅約0.35使用電池アルカリ単一形 6本(別売)接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:M16電池寿命(時間)約4ポンプギヤポンプ電池寿命約100~160L(アルカリ乾電池)噴霧調整霧・直射・泡状関連資料(42.5MB)取扱説明書(3.1MB)
プレッシャー式噴霧器 単頭式ノズル フルプラプレッシャー式噴霧器 単頭式ノズルフルプラ(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
ステンレス製ショートノズルは丈夫で長持ち。
トラスコ品番335-3346型式肩掛式質量(kg)2.71種類蓄圧式タンク容量(L)7材質(ホース)エラストマー(TP)ホース長さ(m)2ノズル長(mm)390ノズル一頭口材質(ノズル)真鍮材質(タンク)ポリエチレン(PE)
ポータブルシャワー ダリヤ(マルハチ産業)ポータブルシャワーダリヤ(マルハチ産業)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
電池・電気不要!
用途電池・電気不要!いつでもどこでも使える蓄圧式シャワーです。海・山のレジャー、洗車や掃除、散水や園芸にも使えます。水道設備の無い場所でのレジャーに最適!ホースは、長さ1.8Mもあるので移動するたびに持ち運ぶ手間がかかりません。軽くてコンパクト!肩掛けストラップ付きで散水中の移動もラクラクです。過剰な圧力を外部に自動的に放出する安全弁装置付きです。海水浴やサーフィンなどのマリンスポーツや、釣り・キャンプ等のレジャーのお供に最適です。マンションなどの水道施設の無いところでのガーデニングの散水や、駐車場での洗車などにも便利です。50℃までの温水も使えるので、緊急時の簡易シャワーなどにも活用できます。容量(L)7材質本体:ポリプロピレン、シャワーヘッド:ポリプロピレン、ポンプ:ポリエチレン、耐圧ホース:硬質ビニール樹脂質量(g)1150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×180×475
蓄圧式噴霧器 ミスターオート 剥離剤専用 工進蓄圧式噴霧器 ミスターオート 剥離剤専用工進(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
油系剥離剤散布専用噴霧器。コンクリート型枠用。
用途剥離剤の散布にトラスコ品番775-8227型式肩掛式質量(kg)2.9種類蓄圧式タンク容量(L)7ホース長さ(m)5使用時間(分)約10ノズル長(mm)380主な用途剥離剤用作業量(目安)24~30坪対応溶液マシン油/石灰硫黄混合剤噴霧調整直射アズワン品番64-6358-07噴口剥離剤用1頭口関連資料(42.5MB)取扱説明書(1.7MB)
ウォッシュ&クリーンEX ダリヤ(マルハチ産業)ウォッシュ&クリーンEXダリヤ(マルハチ産業)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
容量(L)7材質本体:ポリプロピレン、シャワーヘッド:ポリプロピレン、ブラシ:ポリプロピレン、タンク:ポリエチレン、耐圧ホース:硬質ビニール樹脂質量(g)1400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×180×475
噴霧器特集
おすすめ人気ランキング
防除機・噴霧器