蓄圧式噴霧器 GALAXIA16EPOCA翌々日出荷
人間工学に基づいた握りやすく伸縮可能なノズル付です。霧状からジェット状に調整可能です。自動減圧機能付です。快適で調整可能なストラップ付です。タンクの入口が大きく液体を補充しやすいです。
用途ガーデニング用に。容量(L)15.5トラスコ品番856-9157材質ノズル:塩化ビニール(PVC)、タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ホース:塩化ビニール(PVC)、ガスケット:ニトリルゴム(NBR)幅(mm)480質量(kg)3.53高さ(mm)630奥行(mm)145ホース長さ(m)1.4ノズル一頭口2018年トラスコ掲載ページ9 1495