防除機・噴霧器 :「エアー」の検索結果
防除機は、噴霧器や散粒機、散布機、散粉機と関連するパーツのことで、草木の殺虫や殺菌、消毒のための薬剤散布、野菜や果実のホルモン剤散布などに使用します。種類は、大きく分けると、手動式噴霧器と動力式噴霧器、そして、霧にはせず液状や粒状の薬剤を撒く散粒機・散布機・散粉機です。大小さまざまな形状があり、ハンドスプレーから肩掛け式、背負い型のほか、車輪付きの大きな機械を押して散布するタイプも。また、動力式噴霧器の動力は電池式やエンジン式などがあります。
関連キーワード
規格42,43フクム
関連資料展開図1(1.23MB) 展開図2(1.26MB) 展開図3(1.19MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.14MB) 展開図6(1.17MB) 展開図7(1.15MB) 展開図8(1.18MB) 展開図9(1.15MB) 展開図10(1.14MB) 展開図11(1.28MB) 展開図12(1.28MB) 展開図13(1.28MB) 展開図14(1.13MB) 展開図15(1.14MB) 展開図16(1.16MB) 展開図17(1.17MB) 展開図18(1.16MB) 展開図19(1.16MB) 展開図20(1.16MB) 展開図21(1.14MB) 展開図22(1.16MB) 展開図23(1.23MB) 展開図24(1.2MB) 展開図25(1.2MB) 展開図26(1.2MB) 展開図27(1.12MB) 展開図28(0.93MB) 展開図29(1.12MB) 展開図30(1.29MB) 展開図31(1.29MB) 展開図32(1.19MB) 展開図33(1.19MB) 展開図34(0.7MB) 展開図35(0.68MB) 展開図36(0.68MB) 展開図37(0.66MB) 展開図38(1.06MB) 展開図39(1.05MB) 展開図40(1.05MB) 展開図41(1.06MB) 展開図42(1.19MB) 展開図43(1.19MB) 展開図44(1.19MB) 展開図45(1.16MB) 展開図46(1.24MB) 展開図47(1.29MB) 展開図48(1.14MB) 展開図49(1.44MB) 展開図50(1.47MB)
図解NoMFH-G350-1(W) エンジン 気化器、エアクリーナ部品_No.22、MSV413R1TB-K-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.19、MS450EA-K キャブレタ エアクリーナ ガバナ部品_No.55、SD31ED-2 キャブレータ エアークリーナ ガバナ部品_No.56、SD41ED-2 フューエルタンク キャブレータ エアークリーナ ガバナ部品_No.55、MS413EA-2K-A キャブレタ エアークリーナ部品_No.20、MS310EC-3K キャブレータ エアークリーナ ガバナ部品_No.56、MS330ECK キャブレータ エアクリーナ ガバナ部品_No.56、MSA513R3-K-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.20、MS310EW-2K キャブレタ,エアクリーナ,ガバナ部品_No.56、MBW35GP-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.35、MP5030E-K フューエルタンク,キャブレタ,エアクリーナ部品 フロートチャンバボデイASSY_No.34、SD31EA キャブレータ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.56など
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
ドリフト低減を目的として、粒子が大きくなるよう設計されたノズルです。
空気を混入することで、従来のノズルの粒子(50~80μm)より大きな粒子(160μm)を生み出します。
用途バッテリー動噴、背負動噴、セット動噴用
『農業機械』には他にこんなカテゴリがあります
防除機・噴霧器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。