新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
用途農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。
種類電気式
消費電力(W)250/280(50/60Hz)
最高圧力(MPa)3.5
電源コード(m)3
モーター出力(W)200
吐出口ネジ:G1/4
モーター電圧(V)100
吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz)
最高圧力5MPa(50kgf)までの動力噴霧機に使えます
ホース内径(Φmm)8.5
ねじの呼びG1/4
種類エンジン式
型式背負式
対応溶液薬剤
運転時間(分)(満タン)50
従来品よりエンジングレードUP!(出力約154%UP)/ツインピストン採用で最高圧力UP!/吸水量が増加し、作業の幅が広がります
質量(kg)7.7
種類エンジン式
最高圧力(MPa)0.8/1.6/2.5(3段切替式)
使用燃料潤滑油混合ガソリン
燃料タンク容量(L)0.5
吐出口ネジ:G1/4
吸水量(L/min)7.1
エンジン総排気量(cm3)25.4
1台
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
手元で散布、停止ができます。
ホース長さ(mm)1100
適合機種肩掛S5型・S5型DX・9B型・9B型DX・背負10D・15D・18D・13A・18A
取付ねじG1/4(8.5)
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ノズル、ホースの補修に使います。
用途ホース接続部、ノズル接続部からの薬液漏れ補修用。
適合Φ8.5、Φ10mm用
セット内容【Φ8.5mm】中芯用 2種類×3個オネジ用 5個 【Φ10mm】中芯用 3個オネジ用 5個
1セット
¥439
税込¥483
当日出荷
4流掃気シリンダ採用で燃費の向上、馬力アップを実現/始動性が向上/背負いバンド、背当ての改良により背負い心地が向上
質量(kg)8.7
種類エンジン式
最大吐出量粉剤:8/粒剤:17(kg/min)
薬剤タンク容量(L)23
エンジン総排気量(cm3)35.5
1台
¥84,980
税込¥93,478
欠品中
小型・軽量。
長寿命で継足し充電が可能なカートリッジ式10.8Vリチウムイオンバッテリー搭載。
手元スイッチ採用。
連続散布時間約60分(除草剤ノズル使用時タンク約4.5杯分)。
用途薬剤散布
タンク容量(L)10
種類電池式
吸水量(L/min)0.8
圧力(MPa)0.3
散布時間約60分(連続)
充電時間(分)約90
ポンプギヤポンプ
モーターDCモーター
バッテリーリチウムイオン
バッテリー電圧(V)10.8
バッテリー容量(Ah)1.5
本体寸法(mm)220×345×500
本体質量(kg)3
付属品充電器・バッテリー・ホルダ(格納用)・ノズルパイプ・1頭口ノズル・除草ノズル・軽量カップ・取扱説明書・保証書・安心安全ラベル・背負いバンド
1個
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
現在、ノズルや散布ホースなどはG(ISO)ネジ、PFネジ、SWネジの規格が市場で併売されています。
お手持ちの噴霧器に取り付けできない場合、異径金具が必要となります。
G(ISO)ネジはオネジの隣の六角の部分に溝が切ってあります。見分ける目印として便利です。
用途噴霧器パーツのネジ規格が合わない場合に。
1台
¥49,880
税込¥54,868
翌々日出荷
スムーズ始動のRスタート付(従来のスターターにスプリングの力を利用するリコイル方式)/1キロ剤から肥料まで散布/1キロ剤散布での微調節が簡単にできるWシャッター装備
用途水田・畑作・牧場等の散布作業に
最大吐出量粉剤:8kg/分、粒剤:16kg/分
1台
¥88,980
税込¥97,878
8日以内出荷
手元で散布、停止ができます。
適合機種各人力噴霧器
質量(g)132
ねじサイズG1/4(8.5)
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
1台
¥99,880
税込¥109,868
8日以内出荷
新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
用途農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。
質量(kg)21.5
種類電気式
消費電力(W)250/280(50/60Hz)
タンク容量(L)30
最高圧力(MPa)3.5
電源コード(m)3
ホース長さ(m)吸水ホース・排水ホース:1.8/噴霧ホース:20
ホース径(Φmm)吸水ホース・排水ホース:10/噴霧ホース:6
モーター出力(W)200
吐出口ネジ:G1/4
モーター電圧(V)100
吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz)
対応溶液薬剤
1台
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
散布竿不要。
高いところの作業に便利です。
用途人力噴霧機、バッテリー動噴用。
仕様自在1頭口付、異径金具M10×G1/4付
ノズル1頭口
ダイヤフラムポンプ式、樹脂製タンク。
用途除草剤散布に最適。
種類蓄圧式
タンク容量(L)10
型式背負式
ホース長さ(m)1.3
ノズル長(mm)530
対応溶液薬剤
ノズル二頭口ノズル、除草剤ノズル
材質(タンク)樹脂
付属品計量カップ付ストレーナ
本体質量(kg)3.9
全長×全幅W×全高(mm)210×415×560
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
用途庭木、立木
長さ(mm)880
吐出量6.8~8.8L/2.0MPa(20kgf)
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
用途庭木、立木
長さ(mm)770
吐出量4.8~6.2L/2.0MPa(20kgf)
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
高所や広い場所の作業に便利です。
用途背負動噴等に最適です。
長さ(mm)595~1127
タイプ伸縮型
ねじ径G1/4
パイプ径(Φmm)8.5
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
ダイヤフラムポンプ式、樹脂製タンク。
用途除草剤散布に最適。
種類蓄圧式
タンク容量(L)15
型式背負式
ホース長さ(m)1.3
ノズル長(mm)530
対応溶液薬剤
ノズル二頭口ノズル、除草剤ノズル
材質(タンク)樹脂
付属品計量カップ付ストレーナ
本体質量(kg)4.2
全長×全幅W×全高(mm)230×420×600
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
1個
¥809
税込¥890
当日出荷
散布竿不要。
薬剤飛散を防ぎ、散布跡がわかります。
吐出量1.4L/1.0MPa(10kgf)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
用途一般
吐出量0.7~1.8L/0.5MPa(5kgf)
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
1
2
3
次へ
『農業機械』には他にこんなカテゴリがあります
防除機・噴霧器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。