防除機・噴霧器 :「手動噴霧器」の検索結果

防除機は、噴霧器や散粒機、散布機、散粉機と関連するパーツのことで、草木の殺虫や殺菌、消毒のための薬剤散布、野菜や果実のホルモン剤散布などに使用します。種類は、大きく分けると、手動式噴霧器と動力式噴霧器、そして、霧にはせず液状や粒状の薬剤を撒く散粒機・散布機・散粉機です。大小さまざまな形状があり、ハンドスプレーから肩掛け式、背負い型のほか、車輪付きの大きな機械を押して散布するタイプも。また、動力式噴霧器の動力は電池式やエンジン式などがあります。
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水田の初期除草剤散布用におすすめです。
タンク容量(L)2.5 質量(g)1200 高さ(mm)408 直径(Φmm)タンク:150 吐出量(L/min)【0.1Mpa】1.5 最高圧力(MPa)0.4 到達距離(m)10
1個
6,498 税込7,148
翌日出荷

やわらかい霧と直射の調節が可能です。
寸法(mm)H450 質量(kg)2.3 径(Φmm)190 最高圧力(MPa)0.4
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

やわらかい霧と直射の調節が可能です。
寸法(mm)H450 質量(kg)2 径(Φmm)190 最高圧力(MPa)0.4
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

きめの細かい霧でハウス内の作物の防除をします。
質量(kg)6 吐出量(L/min)【2.0Mpa】7.2 穴径(Φmm)噴板:0.7×12
1台
62,980 税込69,278
翌日出荷

生育に合わせた霧でアスパラを防除します。
質量(kg)21.5 吐出量(L/min)【ミニ第二噴口×10頭口】16.9(2.0Mpa時)、【先折噴口組付時】20(2.0Mpa時)
1台
139,800 税込153,780
翌日出荷

水田の初期除草剤散布用におすすめです。
タンク容量(L)1 質量(g)300 高さ(mm)273 直径(Φmm)タンク:110 吐出量(L/min)【0.1Mpa】1.5 最高圧力(MPa)0.5 到達距離(m)10
1個
3,500 税込3,850
翌日出荷