防除機・噴霧器 :「スプレー容器」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
各種クリーニング溶剤、潤滑剤スプレーイングができます。円錐形ノズル、フラットノズルが付属しています。安全弁が付いているため安全です。開封前は安全弁で減圧できます。使用する薬剤等の取扱方法を厳守してください。
用途自動車・産業機械洗浄作業などに。 トラスコ品番147-9078 セット内容本体、コニカルノズル、フラットノズル 幅(mm)200 材質/仕上本体:プラスチック(Vitonシール仕様) 容量(mL)1000 高さ(mm)270 質量(g)460 奥行(mm)113 容量(L)1.35リットル 最大圧力(bar)2.5(安全弁付き) 流量白色ノズル0.5 l/min/グレーノズル0.81 l/min (調整可能)
1セット
11,980 税込13,178
翌々日出荷

各種洗剤をフォーム上にして吹き付け洗浄ができます。安全弁付きでです。安全弁により減圧できます。フォームの種類は、ドライ(グリーン)、標準(グレー)、ウエット(オレンジ)があります。
用途自動車・産業機械・厨房・オフィスなどのスプレー洗浄作業に。 トラスコ品番147-9079 セット内容本体、グリーンミキサー、グレーミキサー(装着済み)、オレンジミキサー、予備フィルター 幅(mm)112 材質/仕上本体:プラスチック(Vitonシール仕様) 容量(mL)750 高さ(mm)260 質量(g)470 奥行(mm)112 容量(L)1.5 最大圧力(bar)2.5(安全弁付き)
1セット
11,980 税込13,178
翌日出荷