防除機・噴霧器 :「噴霧器 電動」の検索結果
防除機は、噴霧器や散粒機、散布機、散粉機と関連するパーツのことで、草木の殺虫や殺菌、消毒のための薬剤散布、野菜や果実のホルモン剤散布などに使用します。種類は、大きく分けると、手動式噴霧器と動力式噴霧器、そして、霧にはせず液状や粒状の薬剤を撒く散粒機・散布機・散粉機です。大小さまざまな形状があり、ハンドスプレーから肩掛け式、背負い型のほか、車輪付きの大きな機械を押して散布するタイプも。また、動力式噴霧器の動力は電池式やエンジン式などがあります。
特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
容量(L)【収納箱】35
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325×255×240
ノズルカスタムノズル
乾燥質量(kg)13.8
ポンプ2連プランジャー式
吸水量(L/min)【ポンプ】5.7(50Hz)・6.8(60Hz)
使用ホース8.5mm×10m
圧力(MPa)【ポンプ】~3.4
1台
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
容量(L)【収納箱】34
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×230×230
ノズル立木防除用噴口
乾燥質量(kg)9.3
ポンプ2連プランジャー式
吸水量(L/min)【ポンプ】3.8(50Hz)・4.4(60Hz)
使用ホース7.5mm×10m
圧力(MPa)【ポンプ】1.0・2.0・2.5(3段階)
1台
¥83,980
税込¥92,378
6日以内出荷
『農業機械』には他にこんなカテゴリがあります
防除機・噴霧器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。