電動スプレー コンテナー 1200cc精和産業4日以内出荷
用途タフエアレス380用コンテナー容量(mL)1200材質樹脂TKG品番9-1561-1302TKG品番(2017)6-1390-1202
電動スプレータフ用精和産業翌々日出荷
コンテナーを使用せず、チョコウォーマー より直接スプレーしたいときに便利です。
用途タフエアレス380用ロング・サクションセット長さ(m)2材質樹脂質量(g)212TKG品番9-1561-1301TKG品番(2017)6-1390-1201
電動スプレー タフエアレス 60Hz用精和産業翌々日出荷
種類電気式タンク容量(L)1.2噴霧能力(mL/min)380対応溶液塗料材質(本体)樹脂仕様(吐出圧)75kg/cm2質量(kg)1.7周波数(Hz)60消費電力(W)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×274×300電源(V)単相100付属品スタンダード:ポールノズル(20cm)、平吹きホルダー、スパナ、スワールヘッド、平吹きノズル(2140)、バルブセットTKG品番9-1561-1202TKG品番(2017)6-1390-1102
電動スプレー タフエアレス 50Hz用精和産業翌々日出荷
種類電気式タンク容量(L)1.2噴霧能力(mL/min)380対応溶液塗料材質(本体)樹脂仕様(吐出圧)75kg/cm2質量(kg)1.7周波数(Hz)50消費電力(W)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×274×300電源(V)単相100付属品スタンダード:ポールノズル(20cm)、平吹きホルダー、スパナ、スワールヘッド、平吹きノズル(2140)、バルブセットTKG品番9-1561-1201TKG品番(2017)6-1390-1101
霧花永田製作所税込¥12,078¥10,980
電照LED電球HotaluX(ホタルクス)税込¥1,868¥1,698
玄米保管庫アルインコ税込¥23,078~¥20,980~
もみ保管庫アルインコ税込¥96,778~¥87,980~