絞り込み
ブランド
  • 永田製作所
  • モノタロウ(6)
  • 麻場(505)
  • 工進(342)
  • フルプラ(235)
  • セフティー3(113)
  • BIGM(丸山製作所)(106)
  • 共立(89)
  • 丸山製作所(85)
  • 藤原産業(61)
  • オーミヤ(59)
  • ヤマホ工業(55)
  • ダリヤ(マルハチ産業)(43)
  • マキタ(31)
  • MESTO(31)
  • みのる産業(23)
  • MATABi(14)
  • 和コーポレーション(13)
  • 初田工業(13)
  • エスコ(11)
種類
  • 手動式(半自動式)(2)
タンク容量(L)
  • 5(1)
  • 10(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,865件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
8.5ワンタッチカプラー(A)(G1/4) 永田製作所8.5ワンタッチカプラー(A)(G1/4)永田製作所(14件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ねじ径G1/4(8.5mm)
ハイタッチコック 永田製作所ハイタッチコック永田製作所(5件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
8.5 ワンタッチカプラー(A)プラグ(G1/4) 永田製作所8.5 ワンタッチカプラー(A)プラグ(G1/4)永田製作所(7件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
8.5ワンタッチカプラー(B)(G1/4) 永田製作所8.5ワンタッチカプラー(B)(G1/4)永田製作所(10件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ねじ径G1/4(SW8.5)
Φ8.5 カシメラーキャップ 永田製作所Φ8.5 カシメラーキャップ永田製作所
99税込109
1個
当日出荷
樹脂ストレーナー(竹の子付) 永田製作所樹脂ストレーナー(竹の子付)永田製作所(9件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
網はステンレス製、杉綾織40メッシュです。
外径(Φmm)128
散水器 S-5 (G1/4女ネジ付) 永田製作所散水器 S-5 (G1/4女ネジ付)永田製作所(11件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
全長(mm)350穴径(Φmm)0.4穴数500取付ねじG1/4適合ホース内径(Φmm)15頭径(縦×横)(mm)45×45水量(L/min)[圧力(MPa)]14[0.2]
先パイプ 永田製作所先パイプ永田製作所(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から7日以内出荷
ねじ径G1/4
洗管ノズル G1/4x1.0x6孔(真鍮) 永田製作所洗管ノズル G1/4x1.0x6孔(真鍮)永田製作所(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
灌水ポンプ用ストレーナー 永田製作所灌水ポンプ用ストレーナー永田製作所(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
潅水ポンプ用のストレーナーです。 鉄ストレーナー、ステンレスパンチングアミ。
フード付ピストル噴口FS-1(G1/4) 永田製作所フード付ピストル噴口FS-1(G1/4)永田製作所(8件のレビュー)
10,980税込12,078
1丁
当日出荷
片手で操作できる軽量で使いやすい遠近自在のピストル噴口です。フード付きの為、空気の吸込みにより噴霧状態が波状になり、葉裏までの付着率も良く作業効率がアップしました。
用途果樹全般、そ菜、庭園等の防除。全長(mm)185タイプ動力本体質量(g)465最高圧力(MPa)3.0機能ストップ機能、切替機能吸水量(L/min)15以上パターン直射/円錐噴出穴径(Φmm)1.8出力(kW/rpm・PS/rpm)1.6・2.2
Φ10 カシメラーキャップ 永田製作所Φ10 カシメラーキャップ永田製作所
159税込175
1個
当日出荷
ミニ遠距離鉄砲 (G3/8orG1/4) 永田製作所ミニ遠距離鉄砲 (G3/8orG1/4)永田製作所(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1丁
欠品中
手元握りでストップが出来、スプレーパターンも変化します。ストレートからコーン状まで任意に設定できる超遠距離ミニチュアです。
用途果樹全般、水田、立木野菜、洗浄。全長(mm)750タイプ動力本体質量(g)680最高圧力(MPa)3.0機能ストップ機能、切替機能吸水量(L/min)25以上パターン直射/円錐/遠距離噴出穴径(Φmm)2.5出力(kW/rpm・PS/rpm)2.9・4.0
ピストル噴口ALD(G1/4) 永田製作所ピストル噴口ALD(G1/4)永田製作所
14,980税込16,478
1丁
当日出荷
レバーを
用途ハウス防除、ミカン及果樹全般、防除等。全長(mm)345タイプ動力本体質量(g)525最高圧力(MPa)3.0機能ストップ機能、切替機能吸水量(L/min)15以上パターン直射/円錐噴出穴径(Φmm)2.5出力(kW/rpm・PS/rpm)1.6・2.2
10ワンタッチカプラー(A)(G3/8) 永田製作所10ワンタッチカプラー(A)(G3/8)永田製作所
3,298税込3,628
1個
当日出荷
ねじ径G3/8(10mm)
超遠距離鉄砲ノズル 永田製作所超遠距離鉄砲ノズル永田製作所(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
鉄砲ノズルの中でもっとも到達性に優れ手元握りの調整により、直射、円錐と設定ができ、広範囲での防除作業に最適です。
全長(mm)1065穴径(Φmm)墳板:3.5本体質量(g)845機能直射/噴霧切り替え取付ネジ径G1/4 or G3/8
永田自在一頭口(G1/4) 永田製作所永田自在一頭口(G1/4)永田製作所(8件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
全長(mm)55本体質量(g)60最大使用圧力(MPa)3.0水量(L/min)[圧力(MPa)]1.3~2.0[1.0]、1.6~2.6[1.5]、1.9~3.0[2.0]
8.5Φ軽量ホース用カシメラーキャップ 永田製作所8.5Φ軽量ホース用カシメラーキャップ永田製作所
73税込80
1個
当日出荷
材質アルミ長さ(mm)17穴径d(Φmm)12(内寸法)軸穴径D(Φmm)14.5(内寸法)
散水ノズルNG-20(15.19mm兼用) 永田製作所散水ノズルNG-20(15.19mm兼用)永田製作所(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
欠品中
全長(mm)420本体質量(g)360適合ホース内径(Φmm)15/19
T型分水金具 永田製作所T型分水金具永田製作所(2件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷から5日以内出荷
ニューレバーコック (G1/4) 永田製作所ニューレバーコック (G1/4)永田製作所(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
取付ねじG1/4
ニギリ (G1/4) 永田製作所ニギリ (G1/4)永田製作所(3件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
中一頭口(G1/4) 永田製作所中一頭口(G1/4)永田製作所(2件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
8.5 ワンタッチカプラー(B)プラグ(G1/4) 永田製作所8.5 ワンタッチカプラー(B)プラグ(G1/4)永田製作所
819税込901
1個
当日出荷
Φ8.5(並)より戻し(G1/4) 永田製作所Φ8.5(並)より戻し(G1/4)永田製作所
999税込1,099
1個
当日出荷
5.5Φスカイブルーホース用カシメラーキャップ 永田製作所5.5Φスカイブルーホース用カシメラーキャップ永田製作所
159税込175
1個
当日出荷
Φ7.5 カシメラーキヤップ 永田製作所Φ7.5 カシメラーキヤップ永田製作所
99税込109
1個
当日出荷
ステン洗管ノズル1/2本体丈(後6前1孔) 永田製作所ステン洗管ノズル1/2本体丈(後6前1孔)永田製作所
9,998税込10,998
1個
欠品中
ステン洗管ノズル3/8本体丈(後6前1孔) 永田製作所ステン洗管ノズル3/8本体丈(後6前1孔)永田製作所
9,998税込10,998
1個
当日出荷
洗管ノズル G3/8x1.0x6孔(真鍮) 永田製作所洗管ノズル G3/8x1.0x6孔(真鍮)永田製作所
2,198税込2,418
1個
当日出荷
Φ13 カシメラーキャップ 永田製作所Φ13 カシメラーキャップ永田製作所
219税込241
1個
当日出荷
Φ11.5 カシメラーキャップ 永田製作所Φ11.5 カシメラーキャップ永田製作所
169税込186
1個
当日出荷
Φ11.5の内径パイプ用のキャップです。
アルミ巻取機SAL-50 (1/4捩戻付) 永田製作所アルミ巻取機SAL-50 (1/4捩戻付)永田製作所(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
寸法(mm)350×485×360本体質量(kg)4.4適合ホース最大50m
ミニ遠距離鉄砲 (G3/8orG1/4)部品 永田製作所ミニ遠距離鉄砲 (G3/8orG1/4)部品永田製作所(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
適合本体1124400
Y型分水金具 永田製作所Y型分水金具永田製作所(1件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷から8日以内出荷
新鉄砲ノズル Ⅰ型(G1/4) 永田製作所新鉄砲ノズル Ⅰ型(G1/4)永田製作所(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷
用途果樹、水田、そ菜、園芸花木、洗浄全般、環境衛生、その他。全長(mm)830タイプ動力本体質量(g)590最高圧力(MPa)3.0機能ストップ機能、切替機能吸水量(L/min)15以上パターン直射/円錐噴出穴径(Φmm)2.0出力(kW/rpm・PS/rpm)1.6・2.2
Φ40アルミ製消防ノズル普及型噴口付 永田製作所Φ40アルミ製消防ノズル普及型噴口付永田製作所
9,698税込10,668
1個
当日出荷
...
防除機・噴霧器