防除機・噴霧器 :「噴霧器 5l」の検索結果

関連キーワード
35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
6,898 税込7,588
6日以内出荷

1個
7,398 税込8,138
13日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

1個
6,598 税込7,258
6日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷

1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷

背負い動噴及び小型動噴(吸水量5L以上)で使用できます。 調整により、直射、円錐と設定ができ、高枝の散布作業もできます。
全長(mm)378 穴径(Φmm)墳板:1.5 本体質量(g)360 機能直射/噴霧切り替え 取付ネジ径G1/4
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

背負い動噴及び小型動噴(吸水量5L以上)で使用できます。 調整により、直射、円錐と設定ができ、高枝の散布作業もできます。
全長(mm)55 本体質量(g)110 機能直射/噴霧切り替え 取付ネジ径G1/4
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

1130500 背負い動噴用ノズル ST型(G1/4) 永田製作所 動画あり
背負い動噴及び小型動噴(吸水量5L以上)で使用できます。 調整により、直射、円錐と設定ができ、高枝の散布作業もできます。
用途野菜、果樹等。 全長(mm)425 タイプ動力 本体質量(g)250 最高圧力(MPa)3.0 機能ストップ機能、切替機能 吸水量(L/min)4以上 パターン直射/円錐 噴出穴径(Φmm)1.3 出力(kW/rpm・PS/rpm)0.75・1.0
1個
6,998 税込7,698
8日以内出荷

永田製作所自在一頭口
背負い動噴及び小型動噴(吸水量5L以上)で使用できます。 調整により、直射、円錐と設定ができ、高枝の散布作業もできます。
全長(mm)55 本体質量(g)60 機能直射/噴霧切り替え 最大使用圧力(MPa)3.0 取付ネジ径G1/4
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

永田製作所肩掛噴霧機 N-5P
種類手動式(半自動式) タンク容量(L)5 型式肩掛式 材質(本体)ステンレス製
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

地面にブラシの先端を軽く接地させながら散布作業をするため手元に本体の重量がかからず疲れが軽減され飛散を防御します。
本体質量(g)240 カバー寸法(mm)343×204×175 水量(L/min)[圧力(MPa)]0.42[0.7]、0.50[1.0]
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷

発砲式で粒子が大きく、風等による飛散がほとんどありません。また、フラットタイプで少量散布用ができます。除草剤専用噴口です。
全長(mm)310 本体質量(g)96 取付ネジ径G1/4
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

1個
5,398 税込5,938
6日以内出荷

地面にブラシの先端を軽く接地させながら散布作業をするため手元に本体の重量がかからず疲れが軽減され飛散を防御します。
本体質量(g)240 カバー寸法(mm)343×204×175 水量(L/min)[圧力(MPa)]0.6[0.2]、0.66[0.25]
1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷

用途10アール当り25L散布用。 全長(mm)50 質量(g)36 穴径(Φmm)0.9 穴数2 水量(L/min)[圧力(MPa)]1.12[0.2]、1.2[0.25]
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

用途10アール当り25L散布用。 質量(g)17 穴径(Φmm)0.9 穴数1 水量(L/min)[圧力(MPa)]0.60[0.2]、0.66[0.25]
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

用途10アール当り25L散布用。 全長(mm)50 質量(g)17 穴径(Φmm)0.9 穴数1 水量(L/min)[圧力(MPa)]0.60[0.2]、0.66[0.25]
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

1個
73 税込80
6日以内出荷

1個
799 税込879
6日以内出荷

1個
539 税込593
6日以内出荷

1個
149 税込164
6日以内出荷

1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷

1個
299 税込329
6日以内出荷

1個
289 税込318
6日以内出荷

1個
3,500 税込3,850
6日以内出荷

1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷

1個
4,198 税込4,618
6日以内出荷

用途10アール当り25L散布用。 全長(mm)50 質量(g)17 穴径(Φmm)0.9 穴数2 水量(L/min)[圧力(MPa)]1.12[0.2]、1.2[0.25]
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

1個
73 税込80
6日以内出荷

1個
499 税込549
6日以内出荷

1個
6,798 税込7,478
6日以内出荷