ブロキャスJr向井工業(3件のレビュー)翌々日出荷
除草剤、農薬散布さぎょうから化成肥料の追肥作業までらくらく散布。
モーター駆動の為、楽に散布ができます。
開閉シャッターとスイッチが連動していますので操作が簡単です。
主要部分は強化プラスチック及びステンレス等を使用してありますので耐腐食性に優れています。
種類散粒機・散布機・散粉機タンク容量(L)10散布幅(m)6.5(除草剤)仕様肩掛式、電池式使用可能方向左右60度範囲内調節可能使用時間(時間)6(4本)、3(2本)質量(kg)1.7寸法(mm)275×220×430電源単1乾電池4本または2本
背負式肥料散布機サンプキング向井工業(8件のレビュー)翌々日出荷
化成肥料、硫安、油粕、棉実粕等のあらゆる積む条肥料散布に。
ノズルを交換するだけで、全面まき、幅広まき、条まきできます。
タンク内の肥料詰まり防止にカクハンワイヤが付属されていますので、石灰などの液体肥料も散布できます。
施肥部向井工業翌々日出荷
種類散粒機・散布機・散粉機使用容量(mL)30(操作1回あたり)質量(kg)3.1刃長(mm)240全長(mm)935
ホール施肥機向井工業翌々日出荷
種類散粒機・散布機・散粉機タンク容量(L)24仕様背負い式、タンク付
霧花永田製作所税込¥12,078¥10,980
電照LED電球HotaluX(ホタルクス)税込¥1,868¥1,698
玄米保管庫アルインコ税込¥23,078~¥20,980~
もみ保管庫アルインコ税込¥96,778~¥87,980~