防除機・噴霧器 :「噴霧器」の検索結果

防除機は、噴霧器や散粒機、散布機、散粉機と関連するパーツのことで、草木の殺虫や殺菌、消毒のための薬剤散布、野菜や果実のホルモン剤散布などに使用します。種類は、大きく分けると、手動式噴霧器と動力式噴霧器、そして、霧にはせず液状や粒状の薬剤を撒く散粒機・散布機・散粉機です。大小さまざまな形状があり、ハンドスプレーから肩掛け式、背負い型のほか、車輪付きの大きな機械を押して散布するタイプも。また、動力式噴霧器の動力は電池式やエンジン式などがあります。
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化/防水性能向上!
種類電気式 消費電力(W)250/280(50/60Hz) 最高圧力(MPa)3.5 電源コード(m)3 モーター出力(W)200 吐出口ネジ:G1/4 モーター電圧(V)100 吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz)
1台
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製タンクと耐油性シール、ステンレス製ランスを備えた堅牢性の高いプロ向け噴霧器です。油類や石油系溶剤、炭化水素系溶剤、中性(非塩素系)洗剤に適しています。人間工学に基づいたデザインでハードな使用環境に対応します。2つのノズルが付属しており、霧状からジェット状に変更可能です。タンクの口が広く液体を補充しやすいです。過剰な圧力が加わると安全バルブが圧力を放出します。ステンレス製のランスは本体内蔵ホルダーに収納できます。ストラップ付きなので肩にかけて作業できます。
用途クリーニングに。ウイルス対策に。機械メンテナンスに。 付属品霧状ノズル×1、ジェットノズル×1 トラスコ品番677-9941 材質ノズル:ポリアセタール(POM)、ランス:ステンレス、タンク:ステンレス、ホース:強化塩化ビニール 幅(mm)280 高さ(mm)500 奥行(mm)260 容量(L)6 最高圧力(MPa)0.6 ホース長さ(m)1.8 吐出量(L/min)0.7 ノズル長(mm)560 ノズル一頭口
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

ステンレス製のタンクと耐油性のシールを備えたプロ向けの噴霧器で、溶剤、潤滑剤、石油類にも使用できます。人間工学に基づいたデザインでハードな使用環境に対応します。タンクの口が広く液体を補充しやすいです。安定性に優れるベース付です。ステンレス製のノズルパイプは本体に収納できます。ストラップ付で肩にかけて使用できます。
用途クリーニング用。ペスト対策用。 容量(L)10 トラスコ品番856-9943 材質ノズル:ポリアセタール(POM)、ノズルパイプ:ステンレス、タンク:ステンレス、ホース:強化塩化ビニール 幅(mm)280 質量(kg)5.49 高さ(mm)640 奥行(mm)260 ホース長さ(m)1.8 ノズル一頭口 2018年トラスコ掲載ページ9 1494
1台
63,980 税込70,378
当日出荷

容量(L)3 材質本体・ノズル:ポリプロピレン、タンク:ポリエチレン、耐圧ホース:軟質ビニール樹脂、ノズルパイプ:グラスファイバー 質量(g)860 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×360 ノズル長(cm)72 ホース長さ(cm)180 アズワン品番64-6534-29
1個
2,798 税込3,078
欠品中

容量(L)6 材質本体:ポリプロピレン、容器:ポリエチレン、耐圧ホース:軟質ビニール樹脂、ノズルパイプ:グラスファイバー、伸縮ノズル:真鍮 質量(g)1290 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×190×430 ノズル長(cm)40~最大96 ホース長さ(cm)180
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷

容量(L)6 材質本体・ノズル:ポリプロピレン、タンク:ポリエチレン、耐圧ホース:軟質ビニール樹脂、ノズルパイプ:グラスファイバー 質量(g)1250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×190×430 ノズル長(cm)80 ホース長さ(cm)180
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化/防水性能向上!
質量(kg)21.5 種類電気式 消費電力(W)250/280(50/60Hz) タンク容量(L)30 最高圧力(MPa)3.5 電源コード(m)3 ホース長さ(m)吸水ホース・排水ホース:1.8/噴霧ホース:20 ホース径(Φmm)吸水ホース・排水ホース:10/噴霧ホース:6 モーター出力(W)200 吐出口ネジ:G1/4 モーター電圧(V)100 吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz) 対応溶液薬剤
1台
63,980 税込70,378
翌日出荷