防除機・噴霧器 :「播種機」の検索結果
防除機は、噴霧器や散粒機、散布機、散粉機と関連するパーツのことで、草木の殺虫や殺菌、消毒のための薬剤散布、野菜や果実のホルモン剤散布などに使用します。種類は、大きく分けると、手動式噴霧器と動力式噴霧器、そして、霧にはせず液状や粒状の薬剤を撒く散粒機・散布機・散粉機です。大小さまざまな形状があり、ハンドスプレーから肩掛け式、背負い型のほか、車輪付きの大きな機械を押して散布するタイプも。また、動力式噴霧器の動力は電池式やエンジン式などがあります。
関連キーワード
1時間に2500回の播種が可能です。
杖のように刺して播種するため、腰に負担がかかりません。
深さも調節できるため、発芽率を上げることができます。
ロート (種子詰まり防止器) や特殊毛ブラシにより種を傷めず播種できます。
ドリルプレートの交換で大種から小種まで対応可能です。
用途播種
付属品ドリルプレート
質量(kg)2.3
タンク容量(L)1
1個
¥30,980
税込¥34,078
5日以内出荷
シーダーテープ用播種機に取り付ける専用薬剤散布機です。駆動軸が車輪軸と連結回転しますので、薬剤散布量のバラツキがありません。
用途容量1.6L 散布量調整機能付き
1台
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
『農業機械』には他にこんなカテゴリがあります
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。