防除機・噴霧器 :「薬剤散布」の検索結果

防除機は、噴霧器や散粒機、散布機、散粉機と関連するパーツのことで、草木の殺虫や殺菌、消毒のための薬剤散布、野菜や果実のホルモン剤散布などに使用します。種類は、大きく分けると、手動式噴霧器と動力式噴霧器、そして、霧にはせず液状や粒状の薬剤を撒く散粒機・散布機・散粉機です。大小さまざまな形状があり、ハンドスプレーから肩掛け式、背負い型のほか、車輪付きの大きな機械を押して散布するタイプも。また、動力式噴霧器の動力は電池式やエンジン式などがあります。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガーデンスプレー モノタロウ 動画あり
手動蓄圧式スプレーです。 ノズル先端の調整で細かい霧からストレートに噴霧状態を変更できます。 広範囲に散布できるフラットノズルも付属。 スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
用途庭木の散水、消毒剤の散布に。 種類蓄圧式 型式肩掛式 ホース長さ(mm)約1000 主な用途ガーデニング 対応溶液薬剤/水 ノズル一頭口 材質(本体)PE、(ノズル)ガラスファイバー、(その他)PP 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類蓄圧式 タンク容量(L)5 型式肩掛式 ホース長さ(m)1.0 ノズル長(mm)360 対応溶液薬剤 ノズル一頭口 ホース内径(Φmm)5 常用吐出圧力(MPa)0.475 付属品計量機能付キャップ 質量(kg)1.2 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)130×240×360
1台
8,698 税込9,568
当日出荷

乾電池式噴霧器 ガーデンマスター 工進 動画あり
ダイヤフラムポンプ搭載で低騒音、低振動、長時間使用が可能になりました。 庭木の殺虫・殺菌・消毒剤の散布に。 野菜・果実・草花などへのホルモン剤の散布に。
用途薬剤散布に 噴霧能力(mL/min)240 主な用途殺虫・消毒剤用 噴射能力(mL/min)400 噴口消毒用1頭口 種類電池式
1台
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

加圧しながら散布出来る半自動噴霧器。頑丈なプラスチックタンク採用。
用途薬剤散布に 付属品ノズルパイプ・2頭口 トラスコ品番799-5121 型式肩掛式 質量(kg)1.3 種類手動式(半自動式) タンク容量(L)5 本体質量(kg)1.3 ホース長さ(m)1 ノズル長(mm)430 最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:0.4[4] 噴霧能力(mL/min)一頭口:300 二頭口:600 材質(タンク)ポリエチレン 主な用途殺虫・消毒剤用 対応溶液薬剤 噴霧調整霧・直射 アズワン品番64-6358-58 噴口消毒用2頭口(切替) 関連資料(42.5MB) 取扱説明書(2.3MB)
1台
5,298 税込5,828
5日以内出荷