防除機・噴霧器 :「鉄砲」の検索結果

防除機は、噴霧器や散粒機、散布機、散粉機と関連するパーツのことで、草木の殺虫や殺菌、消毒のための薬剤散布、野菜や果実のホルモン剤散布などに使用します。種類は、大きく分けると、手動式噴霧器と動力式噴霧器、そして、霧にはせず液状や粒状の薬剤を撒く散粒機・散布機・散粉機です。大小さまざまな形状があり、ハンドスプレーから肩掛け式、背負い型のほか、車輪付きの大きな機械を押して散布するタイプも。また、動力式噴霧器の動力は電池式やエンジン式などがあります。
関連キーワード
80件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄砲ノズルの中でもっとも到達性に優れ手元握りの調整により、直射、円錐と設定ができ、広範囲での防除作業に最適です。
全長(mm)1065 穴径(Φmm)墳板:3.5 本体質量(g)845 機能直射/噴霧切り替え 取付ネジ径G1/4 or G3/8
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

1124400 ミニ遠距離鉄砲 (G3/8orG1/4) 永田製作所 動画あり
手元握りでストップが出来、スプレーパターンも変化します。ストレートからコーン状まで任意に設定できる超遠距離ミニチュアです。
用途果樹全般、水田、立木野菜、洗浄。 全長(mm)750 タイプ動力 本体質量(g)680 最高圧力(MPa)3.0 機能ストップ機能、切替機能 吸水量(L/min)25以上 パターン直射/円錐/遠距離 噴出穴径(Φmm)2.5 出力(kW/rpm・PS/rpm)2.9・4.0
1丁
14,980 税込16,478
当日出荷

用途果樹、水田、そ菜、園芸花木、洗浄全般、環境衛生、その他。 全長(mm)830 タイプ動力 本体質量(g)590 最高圧力(MPa)3.0 機能ストップ機能、切替機能 吸水量(L/min)15以上 パターン直射/円錐 噴出穴径(Φmm)2.0 出力(kW/rpm・PS/rpm)1.6・2.2
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

用途特にハウス内、傾斜地果樹園、一般そ菜、花木、洗浄等。 全長(mm)700 タイプ動力 本体質量(g)445 最高圧力(MPa)3.0 機能ストップ機能、切替機能 吸水量(L/min)10以上 パターン直射/円錐 噴出穴径(Φmm)2.0 出力(kW/rpm・PS/rpm)0.75・1.0
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
用途庭木、立木 長さ(mm)880 吐出量6.8~8.8L/2.0MPa(20kgf)
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

噴霧と直射が可能な動力噴霧器用鉄砲ノズルシリーズ 大量散布への噴霧、高い木への直射が可能
用途高木の直射・噴霧に 仕様ミニ遠距離鉄砲 適合機種動力用 タイプ鉄砲ノズル 穴径(Φmm)噴板:2.5 接続ねじG1/4(ISO) 耐圧(MPa)ノズル:5 到達距離(m)直射時:13.0~16.0、噴霧時:5.0~8.0 噴霧調整直射・円錐・遠距離 噴霧量(L/min)直射時:17.0~21.5、噴霧時:10.5~14.0 関連資料(10.1MB)
1本
14,980 税込16,478
4日以内出荷

噴霧と直射が可能な動力噴霧器用鉄砲ノズルシリーズ 大量散布への噴霧、高い木への直射が可能
用途高木の直射・噴霧に 仕様ミニ鉄砲ノズル(工進MS純正部品) 適合機種動力用 タイプ鉄砲ノズル 穴径(Φmm)噴板:1.2 接続ねじG1/4(ISO) 耐圧(MPa)ノズル:4 到達距離(m)直射時:4 噴霧調整直射・円錐 噴霧量(L/min)直射時:3.3~4.1、噴霧時:1.4~2.2 関連資料(10.1MB)
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

1個
429 税込472
当日出荷

噴霧と直射が可能な動力噴霧器用鉄砲ノズルシリーズ 大量散布への噴霧、高い木への直射が可能
用途高木の直射・噴霧に 仕様ピストル噴口ALD 適合機種動力用 タイプピストル 穴径(Φmm)噴板:2.5 接続ねじG1/4(ISO) 耐圧(MPa)ノズル:5 到達距離(m)直射時:14.0~16.5、噴霧時:5.5~8.0 噴霧調整直射・円錐・遠距離 噴霧量(L/min)直射時:14.5~20.0、噴霧時:7.1~10.0 関連資料(10.1MB)
1本
14,880 税込16,368
当日出荷

噴霧と直射が可能な動力噴霧器用鉄砲ノズルシリーズ 大量散布への噴霧、高い木への直射が可能
用途高木の直射・噴霧に 仕様新鉄砲ノズル 適合機種動力用 タイプ鉄砲ノズル 穴径(Φmm)噴板:2 接続ねじG1/4(ISO) 耐圧(MPa)ノズル:5 到達距離(m)直射時:10.5~12.0、噴霧時:5.0~6.8 噴霧調整直射・円錐 噴霧量(L/min)直射時:8.4~11.3、噴霧時:5.1~7.0 関連資料(10.1MB)
1本
9,998 税込10,998
4日以内出荷

噴霧と直射が可能な動力噴霧器用鉄砲ノズルシリーズ 大量散布への噴霧、高い木への直射が可能
用途高木の直射・噴霧に 仕様ミニ鉄砲ノズル 適合機種動力用 タイプ鉄砲ノズル 穴径(Φmm)噴板:1.8 接続ねじG1/4(ISO) 耐圧(MPa)ノズル:5 到達距離(m)直射時:9.8~11.0、噴霧時:5.0~7.0 噴霧調整直射・円錐 噴霧量(L/min)直射時:7.4~10.3、噴霧時:4.6~7.7 関連資料(10.1MB)
1本
8,498 税込9,348
4日以内出荷

仕様噴板(孔径)/適応ホース(Φ):(2.5)8.510 質量(g)680 吐出量噴霧状:8.6/1.5(L/MPa)、棒状:14.0/1.5(L/MPa) 全長(cm)74 到達距離(m)噴霧状:約620本/1箱
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

噴霧と直射が可能な動力噴霧器用鉄砲ノズルシリーズ 大量散布への噴霧、高い木への直射が可能
用途高木の直射・噴霧に 仕様新曲射鉄砲ノズルX1 適合機種動力用 タイプ鉄砲ノズル 穴径(Φmm)噴板:1.8 接続ねじG1/4(ISO) 耐圧(MPa)ノズル:5 到達距離(m)直射時:8.5~10.0、噴霧時:5.0~6.0 噴霧調整直射・円錐 噴霧量(L/min)直射時:8.3~11.0、噴霧時:5.5~7.7 関連資料(10.1MB)
1本
10,980 税込12,078
4日以内出荷

1個
449 税込494
6日以内出荷

1個
159 税込175
6日以内出荷

1個
9,798 税込10,778
6日以内出荷

1個
89 税込98
6日以内出荷

1個
89 税込98
6日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

1個
89 税込98
6日以内出荷

1個
159 税込175
6日以内出荷

1個
799 税込879
6日以内出荷

1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷

1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷

噴霧と直射が可能な動力噴霧器用鉄砲ノズルシリーズ 大量散布への噴霧、高い木への直射が可能
用途高木の直射・噴霧に 仕様ステンレスライト畦畔170 適合機種動力用 タイプ畦畔ノズル 穴径(Φmm)噴板:1.2~1.8 接続ねじG3/8(ISO) or G1/4(ISO) 耐圧(MPa)ノズル:5 到達距離(m)噴霧時:8.7~9.5 噴霧調整直射・扇形・遠距離 噴霧量(L/min)噴霧時:15.0~21.5 関連資料(10.1MB)
1本
17,980 税込19,778
4日以内出荷

1個
469 税込516
6日以内出荷

1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷

1個
469 税込516
6日以内出荷

1個
859 税込945
6日以内出荷

1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷

みのる産業鉄砲型静電噴口
◆静電気の力で、葉裏への農薬付着率が向上し、農薬使用量の削減に期待。◆全長が短いため、取り回しが良い。◆広角から直噴の切替えが可能で、噴霧圧力3MPaなら直噴約5mでも静電効果を発揮。◆ヒーターを内蔵し、漏電の原因となる漏れや結露を防止。◆防除ナビ機能を搭載し、生産コスト削減に役立つ「瞬間流量」と「積算流量」を表示。
1台
129,800 税込142,780
6日以内出荷

1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷

1個
859 税込945
6日以内出荷

1個
859 税込945
6日以内出荷

1個
469 税込516
6日以内出荷

1個
649 税込714
6日以内出荷

1個
469 税込516
6日以内出荷

1個
469 税込516
6日以内出荷

1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷

1個
649 税込714
6日以内出荷