絞り込み
タンク容量(L)
  • 1
  • 0.2(4)
  • 0.25(2)
  • 0.3(2)
  • 0.5(6)
  • 0.75(2)
  • 1.5(7)
  • 1.7(2)
  • 2(7)
  • 3(4)
  • 4(17)
  • 5(20)
  • 6(13)
  • 7(9)
  • 8(3)
  • 9(3)
  • 10(12)
  • 12(4)
  • 15(3)
  • 50(3)
タイプ
  • タイプ手持式(11)
種類
  • 手動式(半自動式)(2)
  • 蓄圧式(11)
ノズル長(mm)
  • 27.5(1)
  • 235(1)
  • 250(1)
  • 275(1)
  • 500(1)
  • その他(1)
ホース長さ(m)
  • 1.2(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • セフティー3(4)
  • ダリヤ(マルハチ産業)(4)
  • フルプラ(2)
  • EPOCA(2)
  • GARDENA(ガルデナ)(2)
  • E-Value(1)
  • 工進(1)
  • ハゼット(1)
  • ヨコヤマ(1)
  • TAKAGI(高儀)(1)
  • クラマタ産業(1)
  • アークランズ(1)
モノタロウ・セフティー3・ダリヤ(マルハチ産業)・フルプラ・EPOCA・GARDENA(ガルデナ)・E-Value・工進・ハゼット・ヨコヤマ・TAKAGI(高儀)・クラマタ産業・アークランズ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
手動式噴霧器とは、園芸や農作業において必要な液体を散布することができる道具です。散布用の液体を入れるタンク、噴霧するノズル部分から成り立ち、中に入れる薬剤によって殺虫や殺菌、除草などの目的に利用できます。タンクの素材には軽いポリエチレンやステンレスなどが使われているのが特徴。容量には大小様々なものがあり、大きなものでは作業をスムーズにする肩かけ式、背負い式などから選択が可能です。ノズルには伸縮できるもの、霧の状態を操作できるものもあります。
特価
本日4月28日(火)は、農業資材・園芸用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タンク容量(L)から絞り込む
0.5(6)
1
1.5(7)
2(7)
4(17)
5(20)
6(13)
7(9)
10(12)
12(4)
タンク容量(L)をもっと見る
オートスプレー 加圧式 モノタロウオートスプレー 加圧式モノタロウ(283件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
蓄圧式噴霧器なので、加圧後連続散布ができます。 ノズル部分を回すと、細かい霧・ストレート水流に切替えが可能です。 スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
用途植物の水やりに。薬品の散布に。種類蓄圧式型式手持式主な用途ガーデニング対応溶液薬剤/水材質(容器)PE、(スプレー)PP、(噴口部分)真鍮関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
蓄圧式スプレー マイスター (振り子ホース付) ダリヤ(マルハチ産業)蓄圧式スプレー マイスター (振り子ホース付)ダリヤ(マルハチ産業)(32件のレビュー)
1,598税込1,758
1台
当日出荷
業界初!蓄圧式の振り子ホース付なのでどんな角度からでもスプレーOK!角度を付けていても最後まで吸い上げます。 アルコール消毒にも使えます。但し、無水エタノールの場合は80%以下にうすめて下さい。
種類蓄圧式型式手持式対応溶液アルコール材質(ノズル)真鍮製
オートスプレー セフティー3オートスプレーセフティー3(29件のレビュー)
2,798税込3,078
1台
当日出荷
可変、ドリフト(飛散)防止カップノズル付きオートスプレー。 ノズルより液だれしない構造です。 軽い力でレバーを押すことができます。 タンクの破裂防止機構付きのため、加圧のしすぎによるタンクの破裂を防ぎます。 パッキンは薬品に強いバイトンを使用しています。 ノズルの角度を上下180°に傾けられます。
用途植物の水やり、薬品の散布種類蓄圧式型式手持式対応溶液薬剤、水材質(本体)ポリプロピレン材質(ノズル)ポリプロピレン材質(タンク)ポリエチレン仕様180度可変ノズル、減圧力弁付
蓄圧スプレー スーパー ダリヤ(マルハチ産業)蓄圧スプレー スーパーダリヤ(マルハチ産業)(5件のレビュー)
969税込1,066
1台
当日出荷
●連続噴霧用レバーロックボタンが付いています。
種類蓄圧式タンク容量(L)1型式手持式質量(g)330耐熱温度(℃)-7~40トラスコ品番215-1367
使いやすいハンドスプレー セフティー3使いやすいハンドスプレーセフティー3(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
噴霧量は1回1.2mLで効率よく噴霧可能です。 残量が見やすい透明ボトルです。 噴口は真鍮製なので、細かな霧吹きが可能です。 逆止弁付きで逆さ使用できます。
用途庭木や花壇の水やり・消毒や防虫の噴霧作業種類手動式型式手持式噴霧量(mL)1.2(1回)主な用途ガーデニング対応溶液薬剤、水材質(ノズル)真鍮
蓄圧スプレー ハイパー(ロングロータリー) ダリヤ(マルハチ産業)蓄圧スプレー ハイパー(ロングロータリー)ダリヤ(マルハチ産業)(22件のレビュー)
879税込967
1台
当日出荷
種類蓄圧式タンク容量(L)1型式手持式ノズル長(cm)27.5材質(ノズル)ファイバーグラス
蓄圧式スプレー マイスター (振り子ホース付) ダリヤ(マルハチ産業)蓄圧式スプレー マイスター (振り子ホース付)ダリヤ(マルハチ産業)(19件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
種類蓄圧式タンク容量(L)1型式手持式ノズル長(mm)-材質(ノズル)真鍮質量(g)350トラスコ品番355-8363
使いやすいハンドスプレー セフティー3使いやすいハンドスプレーセフティー3(2件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
噴霧量は1回1.2mLで効率よく噴霧可能です。 残量が見やすい透明ボトルです。 噴口は真鍮製なので、細かな霧吹きが可能です。 振り子付きで、どの角度でも噴霧可能です。
用途庭木や花壇の水やり・消毒や防虫の噴霧作業種類手動式型式手持式噴霧量(mL)1.2(1回)主な用途ガーデニング対応溶液薬剤、水材質(ノズル)真鍮
オートスプレーロングノズル セフティー3オートスプレーロングノズルセフティー3(16件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
可変、ドリフト(飛散)防止カップノズル付きオートスプレー。 ノズルより液だれしない構造です。 軽い力でレバーを押すことができます。 タンクの破裂防止機構付きのため、加圧のしすぎによるタンクの破裂を防ぎます。 パッキンは薬品に強いバイトンを使用しています。 23.5cmのノズル付きで手の届きにくい場所への散布に最適です(360度可変可能)。
用途植物の水やり、薬品の散布。種類蓄圧式型式手持式ノズル長(mm)235対応溶液薬剤、水材質(本体)ポリプロピレン材質(ノズル)ポリプロピレン材質(タンク)ポリエチレン仕様360度可変ノズル、減圧力弁付
蓄圧式ガーデンスプレー TAKAGI(高儀)蓄圧式ガーデンスプレーTAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
蓄圧式だからレバーを押すだけで連続噴霧 ノズル操作で霧状噴射・ジェット噴射調整可能
用途薬液の散布や水やりに材質本体材質:PP、ボトル材質:PE、ノズル材質:真鍮種類蓄圧式タンク容量(L)1アズワン品番64-4078-27
蓄圧式スプレーガン TEC 360° EPOCA蓄圧式スプレーガン TEC 360°EPOCA
1,998税込2,198
1個
当日出荷
横向き、逆向きどの角度でも噴霧できます。特許取得済みハンドルの固定ロックで、トリガーを放しても噴霧できます。液体の残量を確認し易い半透明ボトルです。バイトン[[R上]]ゴムのガスケットを備えており、耐薬品性、耐酸性、耐候性に優れたプロ向けのスプレーです。霧状からジェット状に調整可能です。
用途あらゆる清掃作業に。緑化用として。材質タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ヘッド:ポリプロピレン(PP)、ガスケット:バイトン(R)幅(mm)227
蓄圧式スプレーガン TEC 360° ガスケット:ニトリルゴム EPOCA蓄圧式スプレーガン TEC 360° ガスケット:ニトリルゴムEPOCA(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
横向き、逆向きどの角度でも噴霧できます。特許取得済みハンドルの固定ロックで、トリガーを放しても噴霧できます。液体の残量を確認し易い半透明ボトルです。ニトリルゴムのガスケットを備えており、耐油性に優れたプロ向けのスプレーです。霧状からジェット状に調整可能です。
用途あらゆる清掃作業に。緑化用として。材質タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ヘッド:ポリプロピレン(PP)、ガスケット:ニトリルゴム(NBR)幅(mm)227
ステンレス製杓型噴霧器 1L 工進ステンレス製杓型噴霧器 1L工進
4,998税込5,498
1台
当日出荷
スプレータイプのステンレス製小型噴霧器。噴霧・直射OK
用途水やりや薬剤の散布にタイプスプレータイプタンク容量(L)1本体質量(kg)0.5最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:0.3[3]噴射能力(mL/min)600噴霧能力(mL/min)300材質(タンク)ステンレス主な用途殺虫・消毒剤用ポンプ噴霧調整霧・直射アズワン品番64-9482-44噴口自在1頭口噴口関連資料(4.9MB)取扱説明書(0.8MB)
クロームメッキ噴霧器 防水型 ヨコヤマクロームメッキ噴霧器 防水型ヨコヤマ
23,980税込26,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
アルコールも使用できます。
種類蓄圧式型式手持式対応溶液アルコール材質(本体)真鍮材質(パッキン)バイトン(フッ素ゴム)材質(台)プラスチック
霧吹きスプレー 1L 噴霧タイプ切替 11112-20 GARDENA(ガルデナ)霧吹きスプレー 1L 噴霧タイプ切替 11112-20GARDENA(ガルデナ)
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
360°機能で斜めにしても使える!容量1Lの霧吹きスプレーボトルボディに給水口付きボトルは半透明で中の液体が見えるタイプ水位目盛り付き
用途水や薬剤などのスプレー噴射に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農工具 農耕 家庭 便利 使いやすい 観葉植物 水やり 噴霧 スプレーボトル ミスト ノズル質量(g)220タイプ噴霧:フルジェットまたはファインミストの選択は真鍮製のノズルを回して調整可能容量(L)1温度(℃)液体:最高35まで機能360°:斜めに持って使っても空気を吸い込ませずスプレーできる寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.5×14×27.5
霧吹きスプレー 1L EasyPump 電池式 11114-20 GARDENA(ガルデナ)霧吹きスプレー 1L EasyPump 電池式 11114-20GARDENA(ガルデナ)
5,198税込5,718
1個
6日以内出荷
単三アルカリ乾電池2本を入れて使用!真鍮製ノズルの1L霧吹きスプレーボトルボディに給水口付きボトルは半透明で中の液体が見えるタイプ水位目盛り付き
用途水や薬剤などのスプレー噴射に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農工具 農耕 家庭 便利 使いやすい 観葉植物 水やり 噴霧 スプレーボトル ミスト ノズル使用方法電池式スプレー:単3形アルカリ乾電池2本(非同梱)を入れて使用質量(g)200タイプ噴霧:フルジェットまたはファインミストの選択は真鍮製のノズルを回して調整可能容量(L)1温度(℃)液体:最高35まで機能360°:斜めに持って使っても空気を吸い込ませずスプレーできる寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11×13×28
ロングノズルシースルー フルプラロングノズルシースルーフルプラ(2件のレビュー)
4,098税込4,508
1台
当日出荷
使いやすくて、充分な圧力でよい霧。安心して使える安全弁装置付き。 ステンレス製の25cmロングノズル付きで植物の葉裏に噴霧しやすく用途が広がります。 霧の角度が調整できます。直射OK! ポンプをはずすだけで液の注入ができる。 安心して使える安全弁装置付き。 液量が見えるシースルータンク。 タンクの耐圧性を充分に高めた新設計の耐圧強化支柱構造。 タンク内の液はほとんど残らず噴霧できる構造です。 ノズルパイプはステンレス製で軽くて丈夫。 主要部は高強度樹脂製で耐久性に優れる。
用途園芸用、観賞植物の殺虫・殺菌剤の散布、潅水にタンク容量(L)1ノズル長(cm)25質量(g)510幅(cm)39寸法(Φmm)タンク:128全高(cm)27.5RoHS指令(10物質対応)対応
充填式大型噴霧器 クラマタ産業充填式大型噴霧器クラマタ産業
37,980税込41,778
1台
当日出荷
ポンプを押す手間が要りません コンプレッサー併用型
種類蓄圧式タンク容量(L)1型式手持式対応溶液薬剤/水材質(本体)真鍮製(錆止めリンス処理済)材質(パッキン)バイトン材質(台)プラスチック仕様安全弁付質量(g)700寸法(Φ×mm)97×180
蓄圧式スプレー 1L アークランズ蓄圧式スプレー 1Lアークランズ
818税込900
1個
翌々日出荷
農薬や肥料の散布だけでなく、除草剤の散布や清掃、消毒作業にも使用可能/蓄圧式で農薬や肥料が植物全体に均等に行き渡りやすい/簡易目盛付き
用途農薬の散布や植物の水やり作業に材質【本体】ポリプロピレン(一部スチール)【タンク】ポリエチレングリーン/ホワイト容量(L)1目盛(幅)250cc
ダイヤスプレープレッシャー式噴霧器 フルプラダイヤスプレープレッシャー式噴霧器フルプラ
8,998税込9,898
1個
当日出荷
キレの良い細かい霧で、ホルモン剤散布に最適です。紫外線防止剤入のタンクになります。
用途家庭園芸など。野菜・果実・草花などへのホルモン剤散布トラスコ品番126-0155材質タンク:ポリエチレン、ノズルパイプ:ガラス繊維強化ポリプロピレン、ノズル:真鍮、ホース:ポリ塩化ビニル幅(mm)140高さ(mm)350奥行(mm)145容量(L)1最高圧力(MPa)0.4ホース長さ(m)1.2ノズル長(mm)500ノズル一頭口RoHS指令(10物質対応)対応
オートスプレー ガーデン E-Valueオートスプレー ガーデンE-Value
729税込802
1台
当日出荷
蓄圧式で、加圧後レバーを押すだけで連続噴霧が出来ます。蓄圧式ですので、加圧後レバーを押すだけで、連続噴霧ができます。先端部の噴口を回転させることにより集中噴霧状態・拡散噴霧状態の切り替えが可能です。レバーを押した状態でストッパーを前にスライドさせることで噴霧状態を固定することができます。
用途噴霧作業。材質ポリエチレン ポリプロピレン 合成ゴム・スチール種類蓄圧式容量(L)1
蓄圧式スプレー容器 ハゼット蓄圧式スプレー容器ハゼット
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
各種クリーニング溶剤、潤滑剤スプレーイングができます。円錐形ノズル、フラットノズルが付属しています。安全弁が付いているため安全です。開封前は安全弁で減圧できます。使用する薬剤等の取扱方法を厳守してください。
用途自動車・産業機械洗浄作業などに。トラスコ品番147-9078セット内容本体、コニカルノズル、フラットノズル幅(mm)200材質/仕上本体:プラスチック(Vitonシール仕様)容量(mL)1000高さ(mm)270質量(g)460奥行(mm)113容量(L)1.35リットル最大圧力(bar)2.5(安全弁付き)流量白色ノズル0.5 l/min/グレーノズル0.81 l/min (調整可能)
手動式噴霧器