「タンク容量(L)」から絞り込む
種類手動式(半自動式)
タンク容量(L)5
型式肩掛式
材質(本体)ステンレス製
低圧での薬剤少量散布ができます。
ソフトな霧が強力に噴霧されます。
部品点数が少なく軽量です。
人力・背負い動噴用です。
用途野菜、果樹等
仕様噴霧パターン:円錐
全長(mm)35
質量(g)14
最高使用圧力(MPa)2.5
水量(L/min)0.2/0.3・0.3/0.4・1.0/0.6・1.5/0.8・2.0/0.88
圧力(MPa)0.2・0.3・1.0・1.5・2.0
種類手動式(半自動式)
タンク容量(L)10
型式肩掛式
材質(本体)ステンレス製
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
低圧での薬剤少量散布ができます。
ソフトな霧が強力に噴霧されます。
部品点数が少なく軽量です。
人力・背負い動噴用です。
用途野菜、果樹等
仕様噴霧パターン:円錐
全長(mm)80
質量(g)25
最高使用圧力(MPa)2.5
水量(L/min)0.2/0.6・0.3/0.7・1.0/1.2・1.5/1.5・2.0/1.78
圧力(MPa)0.2・0.3・1.0・1.5・2.0
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
『防除機・噴霧器』には他にこんなカテゴリがあります
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。