手動式噴霧器 :「動噴」の検索結果
手動式噴霧器とは、園芸や農作業において必要な液体を散布することができる道具です。散布用の液体を入れるタンク、噴霧するノズル部分から成り立ち、中に入れる薬剤によって殺虫や殺菌、除草などの目的に利用できます。タンクの素材には軽いポリエチレンやステンレスなどが使われているのが特徴。容量には大小様々なものがあり、大きなものでは作業をスムーズにする肩かけ式、背負い式などから選択が可能です。ノズルには伸縮できるもの、霧の状態を操作できるものもあります。
関連キーワード
「タンク容量(L)」から絞り込む
●25Lタンク・キャリー付で持ち運びが簡単です。●直射で4m以上飛び、高い木の消毒もOKです。●タンクもホースも一体で片付けも楽です。●公園施設の消毒。●庭園の木々の消毒に。 4サイクルホンダエンジン ツインピストン式
用途薬剤散布に
種類エンジン式
主な用途除草・殺虫・消毒剤用
対応溶液薬剤
エンジン形式4サイクル ホンダGX25
最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.0[30]
燃料タンク容量(L)0.58
燃料自動車用無鉛ガソリン
接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4
連続使用時間約40分
ポンプ二連ピストン式
関連資料(42.5MB)
取扱説明書(38.5MB)
●25Lタンク・キャリー付で持ち運びが簡単です。●直射で4m以上飛び、高い木の消毒もOKです。●タンクもホースも一体で片付けも楽です。●公園施設の消毒。●庭園の木々の消毒に。 2サイクル工進エンジン シングルピストン式
用途薬剤散布に
付属品鉄砲ノズル・ボールコック・オイルボトル
種類エンジン式
燃料2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)FC級以上
接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4
連続使用時間約70分
ホース径(Φmm)6
ノズル長(mm)870
燃料タンク容量(L)0.6
使用距離範囲(m)4(直射)
最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.0[30]
エンジン形式2サイクル 工進KC26
材質(タンク)PE
主な用途殺虫・消毒剤用
ポンプ一連差動ピストン式
吸水量(L/min)5.2
対応溶液薬剤
関連資料(2.3MB)
取扱説明書(5.8MB)
でこぼこ道も楽に移動できます。
タンクを背負う時に台に置けるので背負いやすい。
用途背負い動噴の移動を楽に
種類動力式噴霧器パーツ
ホース長さ(m)20
材質(本体)ADC
質量(kg)5
適合機種ES-10P ES-10 ES-10C ES-10CDX ES-10PDX ES-10DX ES-15C ES-15CDX ES-15PDX ES-15DX ES-20C ES-20PDX
ホース径(Φmm)6
寸法(mm)450×425×890
トラスコ品番775-8065
本体質量(kg)5
アズワン品番64-6357-68
関連資料(42.5MB)
取扱説明書(1.4MB)
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
用途部品の交換に
適合品番ES-25T-AAA-1/ES-50T-AAA-1
エンジン型式KC26
関連資料※部品展開図(1.7MB)
用途部品の交換に
適合品番MS-ERH25TH85-AAA-1/MS-ERH50-AAA-0/MS-ERH50H85-AAA-0/MS-ERH100-AAA-0
エンジン型式GX25 SJD/GX25 SJD
関連資料※部品展開図(1.44MB)
でこぼこ道も楽に移動できる50Lタンクキャリー 工進エンジン式小型動噴MS-ERシリーズとセットで使用可能
用途薬剤散布に
種類動力式噴霧器パーツ
タンク容量(L)50
材質(タンク)PE
仕様防振ゴム
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1042×575×846
トラスコ品番775-8120
質量(kg)19.5
本体質量(kg)19.5
アズワン品番64-6358-60
関連資料(2.3MB)
取扱説明書(1.3MB)
1台
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
背負って手漕ぎで加圧する手動噴霧器。使いやすく、疲れにくい新設計。軽さと姿勢の安定に配慮しました。
用途薬剤散布に
ホース長さ(m)1.2
ノズル長(mm)600
2頭口で霧状散布が効率よく作業出来る
用途交換・補修用として
適合機種人力・充電式噴霧器(G1/4ネジ)
種類動力式噴霧器パーツ
質量(g)24
噴霧調整霧・直射
接続ねじG1/4
関連資料(31.8MB)
ステンレス製のタンクなのでサビにくく、薬液にも強い。
半自動タイプで軽く、数回の圧力で噴射します。
小型の肩掛式なので重さも苦にならず能率的
用途肩掛式噴霧器
種類手動式(半自動式)
型式肩掛式
対応溶液薬剤
ノズル一頭口
材質(ポンプ部)ポリプロピレン
材質(タンク)ステンレス
2頭口で霧状散布が効率よく作業出来る
用途交換・補修用として
質量(g)40
噴霧調整霧状
接続ねじG1/4
材質(本体)プラスチック
関連資料(31.8MB)
用途観賞植物への散水。庭木の殺虫、消毒。園芸用。
野菜、果実、草花等へのホルモン剤の散布。
種類半自動式
型式肩掛式
ホース長さ(m)1.0
主な用途ガーデニング
対応溶液薬剤、水
ノズル1頭口
材質(タンク)ステンレス
材質(ポンプ部)黄銅・ポリプロピレン
耐圧力性(kg/cm2)10
常用圧力(kg/cm2)3
除草剤散布が効率よく作業出来る
用途交換・補修用として
噴霧調整泡状
接続ねじG1/4
材質(本体)プラスチック
関連資料(31.8MB)
背負って手漕ぎで加圧する手動噴霧器。ステンレスタンクで錆びにくい。
用途薬剤散布に
種類手動式(半自動式)
型式背負式
ホース長さ(m)1.1
ノズル長(mm)470
噴霧能力(mL/min)縦型二頭口:800 カバー付泡状除草:500
主な用途除草・殺虫・消毒剤用
対応溶液薬剤
接続ねじ噴口・ノズルパイプ:G1/4
ポンプダイヤフラムポンプ
材質(本体)SS
付属品ノズルパイプ・カバー噴口・2頭口噴口・ハンドル
最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:0.35[3.5]
材質(タンク)ステンレス
噴霧調整霧・泡状
噴口消毒用縦型2頭口・カバー付泡状除草噴口
関連資料(42.5MB)
取扱説明書(4.1MB)
用途観賞植物への散水。庭木の殺虫、消毒。園芸用。
野菜、果実、草花等へのホルモン剤の散布。
種類半自動式
型式肩掛式
ホース長さ(m)1.0
主な用途ガーデニング
対応溶液薬剤、水
ノズル1頭口
材質(タンク)ステンレス
材質(ポンプ部)黄銅・ポリプロピレン
耐圧力性(kg/cm2)10
常用圧力(kg/cm2)3
加圧しながら散布出来る半自動噴霧器。頑丈なプラスチックタンク採用。
用途薬剤散布に
付属品ノズルパイプ・2頭口
トラスコ品番799-5121
型式肩掛式
質量(kg)1.3
種類手動式(半自動式)
タンク容量(L)5
本体質量(kg)1.3
ホース長さ(m)1
ノズル長(mm)430
最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:0.4[4]
噴霧能力(mL/min)一頭口:300 二頭口:600
材質(タンク)ポリエチレン
主な用途殺虫・消毒剤用
対応溶液薬剤
噴霧調整霧・直射
アズワン品番64-6358-58
噴口消毒用2頭口(切替)
関連資料(42.5MB)
取扱説明書(2.3MB)
1台
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
ステンレス製半自動噴霧器 SS-9DX-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番SS-9DX-AAA-0
関連資料部品展開図(0.72MB)
ステンレス製半自動噴霧器 SS-9-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番SS-9-AAA-0
関連資料部品展開図(0.71MB)
ステンレス製半自動噴霧器 SS-9SC-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番SS-9SC-AAA-0
関連資料部品展開図(0.74MB)
ハンドル部分がタンクの左右どちらにも装着できるので左利き右利きの人にも便利です。
背負式、半自動、下ハンドル式両サイド型、延長パイプ2段式。
用途植物の病害虫の消毒散布に。
除草剤や液肥の散布に。
質量(kg)3
タンク容量(L)12
ノズル長(mm)930
ホース長さ(m)1.3
ノズルニ頭口
トラスコ品番292-1286
材質ノズル:グラスファイバー・ポリプロピレン(PP)タンク:ポリエチレン(PE)ホース:塩化ビニール(PVC)
型式背負式
種類蓄圧式
『防除機・噴霧器』には他にこんなカテゴリがあります
防除機・噴霧器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。