手動式噴霧器 :「薬剤散布機」の検索結果
手動式噴霧器とは、園芸や農作業において必要な液体を散布することができる道具です。散布用の液体を入れるタンク、噴霧するノズル部分から成り立ち、中に入れる薬剤によって殺虫や殺菌、除草などの目的に利用できます。タンクの素材には軽いポリエチレンやステンレスなどが使われているのが特徴。容量には大小様々なものがあり、大きなものでは作業をスムーズにする肩かけ式、背負い式などから選択が可能です。ノズルには伸縮できるもの、霧の状態を操作できるものもあります。
「タンク容量(L)」から絞り込む
4(1)
5(3)
7(1)
手動蓄圧式スプレーです。
ノズル先端の調整で細かい霧からストレートに噴霧状態を変更できます。
広範囲に散布できるフラットノズルも付属。
スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
用途庭木の散水、消毒剤の散布に。
種類蓄圧式
型式肩掛式
ホース長さ(mm)約1000
主な用途ガーデニング
対応溶液薬剤/水
ノズル一頭口
材質(本体)PE、(ノズル)ガラスファイバー、(その他)PP
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
種類蓄圧式
タンク容量(L)5
型式肩掛式
ホース長さ(m)1.0
ノズル長(mm)360
対応溶液薬剤
ノズル一頭口
ホース内径(Φmm)5
常用吐出圧力(MPa)0.475
付属品計量機能付キャップ
質量(kg)1.2
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)130×240×360
1台
¥8,698
税込¥9,568
欠品中
こんなお得な商品も!

ガーデンスプレー
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
種類蓄圧式
タンク容量(L)5
型式肩掛式
ホース長さ(m)1.0
ノズル長(mm)400
対応溶液薬剤
ノズル1頭口
ホース内径(Φmm)4.0
常用吐出圧力(MPa)0.475
材質(タンク)樹脂
質量(kg)1.2
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)125×270×360
アズワン品番1-8053-01
1台
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
『防除機・噴霧器』には他にこんなカテゴリがあります
防除機・噴霧器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。