絞り込み
ブランド
  • 共立(2)
  • 初田工業(2)
  • 工進(1)
  • ECHO(エコー)(1)
  • 丸山製作所(1)
タンク容量(L)
  • 0.55(1)
  • 0.58(1)
  • 1.72(2)
  • 1.8(1)
  • 23(1)
  • 30(1)
  • 45(1)
  • 50(2)
種類
  • エンジン式(1)
ノズル長(mm)
  • 620(1)
ホース長さ(m)
  • 50
  • 1(1)
  • 1.1(1)
  • 1.2(2)
  • 1.3(1)
  • 1.42(1)
  • 1.5(5)
  • 1.6(3)
  • 1.7(5)
  • 1.8(2)
  • 3(8)
  • 3.6(2)
  • 10(7)
  • 20(13)
  • 30(6)
  • 40(2)
  • 60(2)
  • 80(2)
  • 100(3)
  • 130(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
動力式噴霧器とは、電池や電気、モーターで動く噴霧器のことです。電池式噴霧器は、ミクロの噴霧粒子で、効率良く葉のすみずみまで散布します。動力式噴霧器の中では、最も需要が高い製品です。乾電池式噴霧器は、洗浄スイッチが付いているので簡単にお手入れができます。注入口付きなので、液の注入・排出時に、タンクを取り外す手間が要りません。電気式噴霧器は、手元で噴霧のスタートとストップができる手元バルブが付いており、 コードの長さは約2.5m。モーター式噴霧器のモーター出力(W)は、200/100Vです。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンジン式小型動噴 MS-ERシリーズ 工進エンジン式小型動噴 MS-ERシリーズ工進
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
コンパクトでパワフルなエンジン式小型セット動噴 高い木の消毒や広範囲の除草に 別売タンクキャリーにセットして使用可能 ホースの長さや太さを用途に応じてお選びください。
用途薬剤散布に種類エンジン式ノズル長(mm)1090~620主な用途除草・殺虫・消毒剤用対応溶液薬剤エンジン形式4サイクル ホンダGX25接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4吸水量(L/min)最大8.6ポンプ二連ピストン式最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.0[30]材質(タンク)PE燃料自動車用無鉛ガソリン連続使用時間約40分燃料タンク容量(L)0.58関連資料(42.5MB)取扱説明書(7.6MB)
背負動力散布機 GD50 ECHO(エコー)背負動力散布機 GD50ECHO(エコー)
149,800税込164,780
1台
6日以内出荷
ecoエンジンを搭載した高性能モデル。1キロ剤対応。
付属品散布用噴管・ホース取付金具タンク容量(L)【薬剤タンク】23ホース長さ(m)【散布可能】50まで乾燥質量(kg)12.2燃料タンク容量(L)1.8寸法(長さ×幅×高さ)(mm)450×520×740排気量(cm3)50.8
背負動力散布機 DMC810FT-45 共立背負動力散布機 DMC810FT-45共立
179,800税込197,780
1台
6日以内出荷
タンク容量(L)【薬液タンク】45寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)425×505×830ホース長さ(m)適合:【粉剤】80【粒剤】50乾燥質量(kg)12.9燃料タンク容量(L)1.72排気量(cm3)58.2
背負動力散布機 DMC810FT 共立背負動力散布機 DMC810FT共立
169,800税込186,780
1台
6日以内出荷
タンク容量(L)【薬液タンク】30寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)415×505×790ホース長さ(m)適合:【粉剤】80【粒剤】50乾燥質量(kg)12.4燃料タンク容量(L)1.72排気量(cm3)58.2
ミニキャリー動噴 初田工業ミニキャリー動噴初田工業
189,800税込208,780
1台
3日以内出荷
ミニキャリー付きの動力噴霧器です。
用途除草剤等の散布
動力噴霧器 ゴローちゃん 初田工業動力噴霧器 ゴローちゃん初田工業
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷
2サイクルエンジン搭載で更なる軽量化を実現。軽量アルミフレームセット台の採用で楽に移動できます。
用途除草剤等の散布ホース内径(Φmm)噴霧:5最高圧力2.5MPaエンジン形式空冷2サイクル D26C給水量(L/分)常用:8.0
キャリー動噴 丸山製作所キャリー動噴丸山製作所
149,800税込164,780
1台
当日出荷
移動がらくなカートタイプ。環境対応、4サイクルエンジン搭載。ダブルユニポンプなので、水和剤に強くパワフルな防除作業が可能。マジカループ360°どこからでもホースが引出せラクラク作業。
長さ(mm)860幅(mm)500高さ(mm)860タンク容量(L)粒剤粉剤:50圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):3.0(30)6段切替燃料タンク容量(L)0.55吸水量(L/min)7.5標準付属ノズルスーパージェット三二(M型)噴口エンジン排出量(cm3)25(4サイクル)
動力式噴霧器