動力式噴霧器とは、電池や電気、モーターで動く噴霧器のことです。電池式噴霧器は、ミクロの噴霧粒子で、効率良く葉のすみずみまで散布します。動力式噴霧器の中では、最も需要が高い製品です。乾電池式噴霧器は、洗浄スイッチが付いているので簡単にお手入れができます。注入口付きなので、液の注入・排出時に、タンクを取り外す手間が要りません。電気式噴霧器は、手元で噴霧のスタートとストップができる手元バルブが付いており、 コードの長さは約2.5m。モーター式噴霧器のモーター出力(W)は、200/100Vです。
消毒・除草の薬剤散布に威力を発揮するエンジン式背負い動噴 ハイパワーで効率良く散布可能。
用途薬剤散布に
種類エンジン式
ホース長さ(m)1.5
ノズル長(mm)600
対応溶液薬剤
燃料2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)
付属品バッテリBL1860B・充電器充電器DC18RF・2頭口ノズル・カバー付除草ノズル・計量カップ・ハーネス
質量(kg)6.9(バッテリ含む、噴口・墳霧管除く)
種類充電式
電源(V)直流18
タンク容量(L)20
本体寸法(mm)290×405×595H
最高圧力(MPa)2
吐出量(L/min)約2.0(2頭口ノズル)、約1.0(除草剤ノズル)
バッテリーリチウムイオン(バッテリBL1860B)
バッテリー容量(Ah)6
バッテリー電圧(V)直流18
作業量(目安)約50~80分
充電時間(分)27(実用)、40(フル)※目安
関連資料(3.08MB)
商品タイプ本体+バッテリ付き
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
手軽に使えて便利!動噴の丸山ならではの機能。スイングタンク。ユニフローポンプ。圧力無段階調整。横揺れ防止ストレーナ。高圧
タンク容量(L)液剤:20
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)290×405×595
バッテリーBL1860B(18V:6.0Ah)
最高圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
吸水量(L/min)2.2
標準付属ノズルワイドノズル2頭口、マルみえ~るノズル
充電時間(分)160
運転時間(分)50~480
<新型23ccエンジン搭載>燃焼効率の良い4流排気エンジンです。遊動式V字マウントを採用し、エンジンの振動を軽減します。<ポンプドレン搭載>ポンプドレン搭載で水抜きが簡単に行え、凍結に強い。<マジかるスタート>軽い引き力でエンジンが掛けられます。横揺れ防止大型ストレーナ
長さ(mm)315
圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):0.8(8)
燃料タンク容量(L)0.8
吸水量(L/min)6
標準付属ノズルワイドノズル1個口・カバー付除草ノズル
エンジン排出量(cm3)22.5(2サイクル)
エンジンタイプの背負動力噴霧機です。軽くて背負いやすい高圧ポンプを搭載しています。パワフルな噴霧で高い樹木・果樹もばっちり!
用途防除
燃料潤滑油混合ガソリン(混合比50:1)
関連資料(28.64MB)
消毒・除草の薬剤散布に威力を発揮するエンジン式背負い動噴 ハイパワーで効率良く散布可能。シングルピストン方式採用で高い木の直射にも対応。
用途薬剤散布に
種類エンジン式
接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4
ホース長さ(m)1.5
連続使用時間約40分
ノズル長(mm)600
燃料タンク容量(L)0.5
最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.0[30]
始動方式リコイルスターター方式
主な用途除草・殺虫・消毒剤用
吸水量(L/min)5.2
対応溶液薬剤
取扱説明書(7.0MB)
最高圧力2.5MPaの高圧・高水量ゼノア動力噴霧機 NSZ257EZ。人にも地球にもやさしい低燃費 ストラト・チャージドエンジン搭載. 除草剤散布から一般防除まで幅広く対応します。吸水量7L/分。付属ノズルは、樹脂広角縦型2頭口と、カバー付き除草ノズルの両方が付属しています。
仕様カバー付き雑草ノズル付
質量(kg)8.6
最大吐出圧力(MPa)2.5
薬剤タンク容量(L)20
排気量(cm3)22.5
1台
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
お求め易いGoGo商品です。大水量で操作が容易な渦流式ポンプです。国内排出ガス自主規制に対応したECOエンジンです。余裕ある20Lタンクです。
付属品【付属ノズル】2頭口 カバー付除草剤ノズル
形式渦流式
タンク容量(L)【薬液タンク】20
使用燃料混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル※]=50:1
乾燥質量(kg)6.8
始動方式iスタート
散布量(L/min)【ポンプ】1.6
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)346×421×601
ポンプ圧~1.0 MPa
排気量(cm3)21.2
1台
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
圧力調整を「除草」(約1.0MPa:除草剤等の噴霧)。「中圧」(約2.0MPa:通常噴霧)。「高圧」(2.5MPa:殺虫・殺菌向き)の3段階で行えます。パワーのあるプランジャ式ポンプで広い圃場にも対応できます。
用途【樹脂広角縦型2頭口 WP-2D-3】。扇形状の霧で広角散布できます。一般防除(殺虫剤、殺菌剤用)用の噴口です。【グラッパー25(動力用)】。少量散布除草剤用噴口。目的物以外の飛散を防止するカバーを付きです。
仕様4サイクル:HONDA GX25
型式プランジャ式
質量(kg)9
タンク容量(L)20
排気量(mL)25
最高圧力(MPa)2.5
吐出量(L/min)7
燃料タンク容量(L)0.53
1個
¥85,980
税込¥94,578
5日以内出荷
圧力調整を「除草」(約1.0MPa:除草剤等の噴霧)・「中圧」(約2.0MPa:通常噴霧)・「高圧」(2.5MPa:殺虫・殺菌向き)の3段階で行えます。パワーのあるプランジャ式ポンプで広い圃場にも対応できます。
用途【樹脂広角縦型2頭口 WP-2D-3】。扇形状の霧で広角散布できます。一般防除(殺虫剤、殺菌剤用)用の噴口です。【グラッパー25(動力用)】。少量散布除草剤用噴口。目的物以外の飛散を防止するカバーを付きです。【Zノズル動力用ノズルチップ】。多量散布除草剤専用噴口。グラッパー25動力用のノズルチップを組み替えてご使用ください。
仕様空冷2サイクル:D26C
型式プランジャ式
質量(kg)8.8
タンク容量(L)20
排気量(mL)25.6
最高圧力(MPa)2.5
燃料タンク容量(L)0.65
吸水量(L)7.0/min
1個
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
タンク容量(L)【薬液タンク】20
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)349×428×638
ノズル新スワース2頭口・カバー付除草1頭口
乾燥質量(kg)7.3
燃料タンク容量(L)0.6
ポンプ渦流式
吸水量(L/min)【ポンプ】9
圧力(MPa)【ポンプ】~1.1
1台
¥97,980
税込¥107,778
6日以内出荷
タンク容量(L)【薬液タンク】20
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)404×437×638
ノズル新スワース2頭口・カバー付除草1頭口
乾燥質量(kg)8.8
燃料タンク容量(L)0.6
ポンプ2連ピストン式
吸水量(L/min)【ポンプ】7.1
圧力(MPa)【ポンプ】0.7・1.1・1.7・2.1・2.5
1台
¥139,800
税込¥153,780
6日以内出荷
高圧ポンプタイプの動力噴霧器。軽量樹脂製ポンプを採用することで耐久性が向上しました。鉄砲ノズルも使える多水量(8L/min)を実現。静音設計で低振動です。
用途除草剤等の散布
寸法(mm)長さ565×幅400×360
最高圧力2.5MPa
ポンプ(型式)対向2連プランジャ式(高圧ポンプタイプ)
吸水量(L/min)8
噴口(標準付属)縦2頭口・除草カバー
1個
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
用途果樹・畑作の防除・除草
型式背負式
質量(kg)9
容量(L)20
排気量(mL)25
最高圧力(MPa)2.5
燃料タンク容量(L)0.53
動力エンジン式
ポンププランジャ式
吸水量(L/min)7
噴口防除用(樹脂広角縦型2頭口)、除草用(グラッパー25動力用)
エンジン型式HONDA GX25
1個
¥82,980
税込¥91,278
5日以内出荷
用途果樹・畑作の防除・除草
型式背負式
質量(kg)8.8
容量(L)20
排気量(mL)25.6
最高圧力(MPa)2.5
燃料タンク容量(L)0.65
動力エンジン式
ポンププランジャ式
吸水量(L/min)7
噴口防除用(樹脂広角縦型2頭口)、除草用(グラッパー25動力用/Zノズル用ノズルチップ)
エンジン型式D26C
1個
¥71,980
税込¥79,178
5日以内出荷
スイングタンク。Sユニフローポンプ。ダブルマジかる
長さ(mm)395
幅(mm)425
質量(kg)7.8
高さ(mm)610
タンク容量(L)液剤:20
圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):2.0(20)3段切替
吐出量(L/min)標準付属ノズル:ワイドノズル・2頭口<2.02>・マルみえ~るノズル<1.08>
燃料タンク容量(L)0.8
吸水量(L/min)5.2
エンジン排出量(cm3)20.9(2サイクル)
1台
¥97,980
税込¥107,778
3日以内出荷
スイングタンク。Wユニフローポンプ。ダブルマジかる
長さ(mm)395
幅(mm)425
質量(kg)8.4
高さ(mm)610
タンク容量(L)液剤:20
圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):3.0(30)6段切替
吐出量(L/min)標準付属ノズル:ワイドノズル・2頭口<3.5>・マルみえ~るノズル<1.08>
燃料タンク容量(L)0.8
吸水量(L/min)7.5
エンジン排出量(cm3)23.9(2サイクル
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
エンジンタイプの背負動力噴霧機です。背負ったままエンジン始動が可能です。シンプル設計&簡単操作で本格機能!
用途防除
使用圧力(MPa)~0.8
ポンプカスケードポンプ
吸水量(L/min)0.5~6
関連資料(28.64MB)
『防除機・噴霧器』には他にこんなカテゴリがあります
防除機・噴霧器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。