4ch ラジコン動噴〈フォークリフト仕様〉丸山製作所5日以内出荷
ラジコンにて「ホース巻取」「ホース送出」「動噴クラッチON」「動噴クラッチOFF」の操作ができます。アルティフロー・セラコート・4輪フリーW・ライトホース・ラジコン4chサポートシステム・高性能で使いやすい送信機・動噴クラッチ・デッドマンクラッチ・優れたメンテナンス性
仕様動力噴霧機:MS417寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1190×770×1185定格出力(kW)3.4最高圧力(MPa)5エンジン形式三菱GB181LN吸水量(L/min)30
4ch ラジコン動噴〈自走仕様〉丸山製作所5日以内出荷
ラジコンにて「ホース巻取」「ホース送出」「動噴クラッチON」「動噴クラッチOFF」の操作ができます。アルティフロー・セラコート・4輪フリーW・ライトホース・ラジコン4chサポートシステム・高性能で使いやすい送信機・動噴クラッチ・デッドマンクラッチ・優れたメンテナンス性
仕様動力噴霧機:MS417寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1210×790×1270定格出力(kW)3.4最高圧力(MPa)5エンジン形式三菱GB181LN吸水量(L/min)30
背負動力噴霧機(サイクルエンジンタイプ)丸山製作所5日以内出荷
4CYCLE細部への気遣い!さらに充実の使いやすさ!・スイングタンク・ユニフローポンプ・4サイクル・リコイルスタータは軽い引き力のデコンプタイプ
質量(kg)8.9タンク容量(L)液剤:10寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)375×425×610最高圧力(MPa)3吐出量(L/min)標準付属ノズル:ワイドノズル/2頭口〈3.5〉/マルみえ~るノズル〈1.08〉燃料タンク容量(L)0.55排気量(L)エンジン:25(4サイクル)吸水量(L/min)7.5
自走セット動噴丸山製作所5日以内出荷
トラックへの積み下ろしが簡単な自走式。ホースもラジコン操作で巻取できます。アルティフロー・セラコート・4輪フリーW・ライトホース・ラジコン1ch
仕様動力噴霧機:MS317質量(kg)98寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1120×700×950定格出力(kW)2.3最高圧力(MPa)5寸法(mm×m)噴霧ホース:Φ8.5×130エンジン形式三菱GB131LN吸水量(L/min)21.6関連資料(2.47MB)
ディーゼルエンジン搭載自走ラジコン動噴丸山製作所5日以内出荷
ディーゼルエンジン搭載自走ラジコン動噴サポートシステムフォークリフト仕様ディーゼルエンジン6chラジコン(ホース巻取・ホース送出・動噴クラッチON・動噴クラッチOFF・エンジン高速(始動)・エンジン低速(停止)
仕様動力噴霧機:MS757質量(kg)267寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1380×830×1260定格出力(kW)6最高圧力(MPa)5寸法(mm×m)噴霧ホース(丸山ライトホース):Φ13×130エンジン形式OC95-GX吸水量(L/min)59
エンジンブロワー丸山製作所5日以内出荷
・手作業では、はかどらない入り組んだ所や、芝生のゴミ、広い場所などで紙屑や枯葉を吹飛ばして集めます
質量(kg)6.2形式背負式寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)335×345×485エンジン形式(2サイクル)CER300排気量(cm3)30.1
アルミキャリーセット動噴丸山製作所5日以内出荷
動力噴霧機は余裕の最高圧力、5MPaのアルティフロー動噴を搭載しています。サビに強く、軽量なアルミフレームです。大型車輪で移動がスムーズに行えます。ホースは、軽量な丸山ライトホースです。ガソリンエンジン
仕様動力噴霧機:MS417質量(kg)72.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1430×550×765定格出力(kW)3.4最高圧力(MPa)5寸法(mm×m)噴霧ホース:Φ8.5×100エンジン形式GB181LN吸水量(L/min)30
自走セット動噴丸山製作所5日以内出荷
機能と価格がベストマッチのMSVシリーズ巻取レバーでホースの巻取ができます。自走機能(前進のみ)ガソリンエンジン
仕様動力噴霧機:MS417寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1155×705×1110最高圧力(MPa)5エンジン形式GB181LN吸水量(L/min)30
アルミキャリー動噴丸山製作所5日以内出荷
パワフル&ecoの商品・エンジンタイプはタンクキャリータイプとハンディタイプがあります。・タンクキャリータイプはタイヤが付いておりトラックへの積み下ろしや圃場内での移動がラクに行なえます。・ハンディタイプはコンパクトで一人で持ち運びができ庭木の消毒や除草剤の散布などに便利です。・デジポンはエンジン機なみのハイパワーを誇るバッテリー式動噴です。タンクキャリータイプとハンディタイプがあります。音に敏感な住宅地での消毒作業に最適です。ハンディタイプはレタスの切り口の洗浄にも使用されています。・モータータイプは家庭用100V電源で使用できるので庭木の消毒に便利です。
1ch ラジコン動噴丸山製作所5日以内出荷
トラックへの積み下ろしが簡単な自走式。ホースもラジコン操作で巻取できます。アルティフロー・セラコート・4輪フリーW・ライトホース・ラジコン1ch
仕様動力噴霧機:MS317質量(kg)102寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1120×700×950定格出力(kW)2.3最高圧力(MPa)5寸法(mm×m)噴霧ホース:Φ8.5×100エンジン形式三菱GB131LN吸水量(L/min)21.6関連資料(2.47MB)
自走ラジコン動噴丸山製作所5日以内出荷
定評のMSVシリーズにラジコン機能を搭載サポートシステム自走機能(前進のみ)ガソリンエンジン2chラジコン(ホース巻取・エンジン停止)巻取スイッチ延長コード付。トラックの荷台のアオリに取付できる。
仕様動力噴霧機:MS417質量(kg)140寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1155×705×1155定格出力(kW)3.4最高圧力(MPa)5エンジン形式GB181LN吸水量(L/min)30関連資料(8.82MB)
ディーゼルエンジン搭載自走ラジコン動噴丸山製作所5日以内出荷
ディーゼルエンジン搭載自走ラジコン動噴サポートシステム自走機能(前・後進)ディーゼルエンジン6chラジコン(ホース巻取・ホース送出・動噴クラッチON・動噴クラッチOFF・エンジン高速(始動)・エンジン低速(停止)
仕様動力噴霧機:MS757質量(kg)278寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1380×830×1350定格出力(kW)6最高圧力(MPa)5寸法(mm×m)噴霧ホース(丸山ライトホース):Φ13×130エンジン形式OC95-GX吸水量(L/min)59
バッテリー動噴丸山製作所5日以内出荷
・10L軽量タイプのバッテリー動噴。・丸山オリジナルバッテリを採用。・握った時だけポンプが作動するグリップ採用!バッテリの無駄な消費を防ぎます。・肉厚でクッション性のあるバンドだから背負い心地抜群!・10.8V丸山オリジナルバッテリ1個付属。・ノズルホースをきれいに収納できるグリップホルダー付!ノズルパイプを固定する工具としても使用可能。
質量(kg)3タンク容量(L)液剤:10寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)210×315×485最高圧力(MPa)0.3バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)10.8吸水量(L/min)0.8標準付属ノズル2頭口・除草ノズル充電時間(分)80関連資料(2.47MB)運転時間(分)2頭口:50/除草ノズル:70
エンジンセット動噴丸山製作所9日以内出荷
ユニフロー動噴。EAタイプは軽くてサビに強いアルミフレームです。新型アルミセット台の採用で、さらに軽量化しました。
長さ(mm)550幅(mm)345型式動力噴霧機:MS202質量(kg)24高さ(mm)360圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):3.5(35)吸水量(L/min)18定格出力(kW[PS])1.6(2.2)エンジン型式三菱GB101PN
動散丸山製作所翌々日出荷から8日以内出荷
軽量化を実現。マジかるスタート搭載。軽い引き力でエンジン始動。肉厚・カーブ立体形状のバンドで背負いやすさを実現。リップシールド弁
エンジンセット動噴丸山製作所翌日出荷から3日以内出荷
アルティフロー動噴。EAタイプは軽くてサビに強いアルミフレームです。新型アルミセット台の採用で、さらに軽量化しました。
単体動噴丸山製作所3日以内出荷
パルセーブチャンパーをアルティフロー動噴全機種に搭載。より優れた吸水効率と調圧性能。
動散丸山製作所予約販売
標準的な区画にお勧め!噴頭・ホースでの肥料・除草剤散布、防除に最適なモデル
長さ(mm)395最大吐出量粉剤:8kg/min、粒剤(肥料):16kg/min、液剤:3.5L/min(オプション装着時)燃料タンク容量(L)1始動方式マジかるスタートエンジン型式FE362排気量(cm3)35.5
バッテリー動噴丸山製作所3日以内出荷
手軽に使えて便利!動噴の丸山ならではの機能スイングタンクユニフローポンプ圧力無段階調整横揺れ防止ストレーナ高圧
タンク容量(L)液剤:20寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)290×405×595バッテリーBL1860B(18V:6.0Ah)最高圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]吸水量(L/min)2.2標準付属ノズルワイドノズル2頭口、マルみえ~るノズル充電時間(分)160運転時間(分)50~480
背負動噴丸山製作所3日以内出荷
<新型23ccエンジン搭載>燃焼効率の良い4流排気エンジンです。遊動式V字マウントを採用し、エンジンの振動を軽減します。<ポンプドレン搭載>ポンプドレン搭載で水抜きが簡単に行え、凍結に強い。<マジかるスタート>軽い引き力でエンジンが掛けられます。横揺れ防止大型ストレーナ
長さ(mm)315圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):0.8(8)燃料タンク容量(L)0.8吸水量(L/min)6標準付属ノズルワイドノズル1個口・カバー付除草ノズルエンジン排出量(cm3)22.5(2サイクル)
背負動噴丸山製作所3日以内出荷
スイングタンクカスケードポンプダブルマジかる
長さ(mm)355幅(mm)435質量(kg)6高さ(mm)525タンク容量(L)液剤:15圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):0.8(8)吐出量(L/min)標準付属ノズル:ワイドノズル・1頭口<1.0>・マルみえ~るノズル<1.08>燃料タンク容量(L)0.8吸水量(L/min)~6.0エンジン排出量(cm3)20.9(2サイクル)
動散丸山製作所予約販売
基盤設備の行き届いた大区画圃場や散布距離を重視する農家様にお勧め!肥料・除草剤散布・防除と幅広く活躍するフラグシップモデル
長さ(mm)400幅(mm)535最大吐出量粉剤:9kg/min、粒剤(肥料):20kg/min、液剤:4L/min(オプション装着時)燃料タンク容量(L)2始動方式マジかるスタート到達距離(m)【有効】化成肥料:21~23、1kg剤:13~16、使用噴頭:Newすっとび噴頭(標準付属)エンジン型式CER600排気量(cm3)60.9
キャリー動噴丸山製作所3日以内出荷
移動がらくなカートタイプ。環境対応、4サイクルエンジン搭載。ダブルユニポンプなので、水和剤に強くパワフルな防除作業が可能。
長さ(mm)700幅(mm)455質量(kg)22.5高さ(mm)905タンク容量(L)粒剤粉剤:30圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):3.0(30)6段切替ホース長さ(m)20寸法(Φmm×m)噴霧ホース:6×20燃料タンク容量(L)0.55吸水量(L/min)7.5標準付属ノズルスーパージェット三二(M型)噴口エンジン排出量(cm3)25(4サイクル)
バッテリー動噴丸山製作所3日以内出荷から5日以内出荷
スイングタンク差動式ユニフローポンプ圧力無段階調整横揺れ防止ストレーナ
長さ(mm)250幅(mm)370高さ(mm)550タンク容量(L)液剤:15圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):0.5(5.0)吸水量(L/min)1.1標準付属ノズル2頭口、除草ノズル充電時間(分)40運転時間(分)30~120
背負動噴丸山製作所3日以内出荷
スイングタンク
Wユニフローポンプ
ダブルマジかる
長さ(mm)395幅(mm)425質量(kg)8.6高さ(mm)635タンク容量(L)液剤:25圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):3.0(30)6段切替吐出量(L/min)標準付属ノズル:ワイドノズル・2頭口<3.5>・マルみえ~るノズル<1.08>燃料タンク容量(L)0.8吸水量(L/min)7.5エンジン排出量(cm3)23.9(2サイクル
エンジンセット動噴丸山製作所3日以内出荷
セラフロー動噴。EAタイプは軽くてサビに強いアルミフレームです。新型アルミセット台の採用で、さらに軽量化しました。
圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):3.5(35)
エンジンセット動噴丸山製作所翌日出荷
アルティフロー動噴。EA-LSタイプはMILAIスタート搭載。(小型軽量リチウムイオンバッテリを搭載したセル始動方式です。)
長さ(mm)560幅(mm)530型式動力噴霧機:MS417質量(kg)35高さ(mm)420圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):5.0(50)吸水量(L/min)30定格出力(kW[PS])3.4(4.7)エンジン型式三菱GB181LL
背負動噴丸山製作所3日以内出荷
スイングタンクSユニフローポンプダブルマジかる
長さ(mm)395幅(mm)425質量(kg)7.8高さ(mm)610タンク容量(L)液剤:20圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):2.0(20)3段切替吐出量(L/min)標準付属ノズル:ワイドノズル・2頭口<2.02>・マルみえ~るノズル<1.08>燃料タンク容量(L)0.8吸水量(L/min)5.2エンジン排出量(cm3)20.9(2サイクル)
ポータブル動噴丸山製作所予約販売
運転音が静かで排ガスの心配が無く屋内作業にピッタリです。そしてハイパワーが魅力です。
長さ(mm)285幅(mm)220質量(kg)8.5高さ(mm)200圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):3.5(35)6段切替ホース長さ(m)10寸法(Φmm×m)噴霧ホース:7.5×10モーター出力(W)250V吸水量(L/min)2.9標準付属ノズルペットズームノズル定格電流(A)(50/60Hz)5.7
単体動噴丸山製作所当日出荷
高低差の大きな圃場への防除、畜舎などの配管施設や無人防除システムなどに威力を発揮する大型動噴セットなど、現場に合わせたシステムアップも承っております。
動散丸山製作所3日以内出荷
山間地、小面積にお勧め!噴頭での除草剤散布、防除に最適なモデル
長さ(mm)370幅(mm)430最大吐出量粉剤:8kg/min、粒剤(肥料):16kg/min、液剤:3L/min(オプション装着時)燃料タンク容量(L)0.5始動方式マジかるスタート到達距離(m)【有効】化成肥料:13~15、1kg剤:9~11、使用噴頭:新流し多口噴頭(オプション)エンジン型式CER300排気量(cm3)30.1
動散丸山製作所翌々日出荷
New すっとび噴頭で広い区画にお勧め!噴頭・ホースでの肥料・除草剤散布、防除で活躍の大型モデル
長さ(mm)405幅(mm)560高さ(mm)820タンク容量(L)粒剤粉剤:30最大吐出量粉剤:9kg/min、粒剤(肥料):20kg/min、液剤:4L/min(オプション装着時)本体質量(kg)12.9燃料タンク容量(L)2始動方式マジかるスタート到達距離(m)【有効】化成肥料:23~25、1kg剤:13~16、使用噴頭:Newすっとび噴頭(標準付属)エンジン型式CER800排気量(cm3)79.2
キャリー動噴丸山製作所当日出荷
移動がらくなカートタイプ。環境対応、4サイクルエンジン搭載。ダブルユニポンプなので、水和剤に強くパワフルな防除作業が可能。マジカループ360°どこからでもホースが引出せラクラク作業。
長さ(mm)860幅(mm)500高さ(mm)860タンク容量(L)粒剤粉剤:50圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):3.0(30)6段切替燃料タンク容量(L)0.55吸水量(L/min)7.5標準付属ノズルスーパージェット三二(M型)噴口エンジン排出量(cm3)25(4サイクル)
単体動噴丸山製作所3日以内出荷
超硬セラコートシリンダを装備した動噴です。摩擦抵抗が小さく、耐摩耗性耐熱性に優れています。
背負動噴丸山製作所翌々日出荷
スイングタンクWユニフローポンプダブルマジかる
長さ(mm)395幅(mm)425質量(kg)8.4高さ(mm)610タンク容量(L)液剤:20圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):3.0(30)6段切替吐出量(L/min)標準付属ノズル:ワイドノズル・2頭口<3.5>・マルみえ~るノズル<1.08>燃料タンク容量(L)0.8吸水量(L/min)7.5エンジン排出量(cm3)23.9(2サイクル
バッテリー動噴丸山製作所翌々日出荷から10日以内出荷
スイングタンク差動式ユニフローポンプ圧力無段階調整横揺れ防止ストレーナ高圧
長さ(mm)250幅(mm)370高さ(mm)550タンク容量(L)液剤:15圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):1.0(10)吸水量(L/min)1.5標準付属ノズル2頭口、除草ノズル充電時間(分)80運転時間(分)45~300
ポータブル動噴丸山製作所翌々日出荷
持ち運びがラクなハンディタイプです。水和剤に強いダブルユニフローポンプ採用!パワフルな防除作業が可能です。
長さ(mm)350幅(mm)295質量(kg)7.4高さ(mm)350圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):3.0(30)6段切替ホース長さ(m)20寸法(Φmm×m)噴霧ホース:7.5×20燃料タンク容量(L)0.55吸水量(L/min)7.5標準付属ノズルユニバーサルノズルエンジン排出量(cm3)25
ディーゼルエンジン搭載自走ラジコン動噴丸山製作所5日以内出荷
ディーゼルエンジン搭載自走ラジコン動噴サポートシステム自走機能(前・後進)ディーゼルエンジン4ラジコン(ホース巻取・ホース送出・動噴クラッチON・動噴クラッチOFF)
仕様動力噴霧機:MS657質量(kg)270寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1380×830×1350定格出力(kW)6最高圧力(MPa)5寸法(mm×m)噴霧ホース(丸山ライトホース):Φ11.5 ×130エンジン形式OC95-GX吸水量(L/min)47関連資料(8.82MB)
『防除機・噴霧器』には他にこんなカテゴリがあります
霧花永田製作所税込¥12,078¥10,980
電照LED電球HotaluX(ホタルクス)税込¥1,868¥1,698
玄米保管庫アルインコ税込¥23,078~¥20,980~
もみ保管庫アルインコ税込¥96,778~¥87,980~