動力式噴霧器 :「タンク 10l」の検索結果

動力式噴霧器とは、電池や電気、モーターで動く噴霧器のことです。電池式噴霧器は、ミクロの噴霧粒子で、効率良く葉のすみずみまで散布します。動力式噴霧器の中では、最も需要が高い製品です。乾電池式噴霧器は、洗浄スイッチが付いているので簡単にお手入れができます。注入口付きなので、液の注入・排出時に、タンクを取り外す手間が要りません。電気式噴霧器は、手元で噴霧のスタートとストップができる手元バルブが付いており、 コードの長さは約2.5m。モーター式噴霧器のモーター出力(W)は、200/100Vです。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
お求め易いGoGo商品です。大水量で操作が容易な渦流式ポンプです。国内排出ガス自主規制に対応したECOエンジンです。タンク容量は10Lで軽量です。
付属品【付属ノズル】新スワース2頭口 カバー付除草1頭口 形式渦流式 タンク容量(L)【薬液タンク】10 使用燃料混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル※]=50:1 乾燥質量(kg)6 始動方式iスタート 散布量(L/min)【ポンプ】1.2 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)316×374×505 ポンプ圧~1.0 MPa 排気量(cm3)21.2
1台
64,980 税込71,478
6日以内出荷

お求め易いGoGo商品です。大水量で操作が容易な渦流式ポンプです。国内排出ガス自主規制に対応したECOエンジンです。タンク容量は10Lで軽量です。ULV5(動力用)付仕様
付属品【付属ノズル】新スワース2頭口 カバー付除草1頭口 ULV5(動力用) 形式渦流式 タンク容量(L)【薬液タンク】10 使用燃料混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル※]=50:1 乾燥質量(kg)6 始動方式iスタート 散布量(L/min)【ポンプ】1.2 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)316×374×505 ポンプ圧~1.0 MPa 排気量(cm3)21.2
1台
68,980 税込75,878
6日以内出荷

タンク容量(L)【薬液タンク】10 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×285×510 ノズルスーパー25、樹脂型1頭口、自在ジェットノズル 乾燥質量(kg)3.1 ポンプダイヤフラム式 吸水量(L/min)1.3 圧力(MPa)【ポンプ】29 稼働時間(分)【単一乾電池】最大330【単三乾電池】最大60
1台
26,980 税込29,678
6日以内出荷

付属品リチウムイオンバッテリー10.8V タンク容量(L)【薬液タンク】10 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×330×460 ノズル樹脂広角2頭口・除草グラッパーZ型 乾燥質量(kg)2.5 ポンプギヤポンプ 吸水量(L/min)【ポンプ】0.9 連続動作時間約80分(除草)・約60分(防除) 圧力(MPa)【ポンプ】0.3
1台
47,980 税込52,778
6日以内出荷

付属品リチウムイオンバッテリー10.8V タンク容量(L)【薬液タンク】10 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×285×500 ノズル除草用Zノズル1頭口・樹脂広角2頭口・除草用グラッパー 乾燥質量(kg)3.2 ポンプダイヤフラム式 吸水量(L/min)【ポンプ】1.3 連続動作時間約120分 圧力(MPa)【ポンプ】0.3
1台
44,980 税込49,478
6日以内出荷