動力式噴霧器 :「噴霧器 電動」の検索結果
動力式噴霧器とは、電池や電気、モーターで動く噴霧器のことです。電池式噴霧器は、ミクロの噴霧粒子で、効率良く葉のすみずみまで散布します。動力式噴霧器の中では、最も需要が高い製品です。乾電池式噴霧器は、洗浄スイッチが付いているので簡単にお手入れができます。注入口付きなので、液の注入・排出時に、タンクを取り外す手間が要りません。電気式噴霧器は、手元で噴霧のスタートとストップができる手元バルブが付いており、 コードの長さは約2.5m。モーター式噴霧器のモーター出力(W)は、200/100Vです。
特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
容量(L)【収納箱】35
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325×255×240
ノズルカスタムノズル
乾燥質量(kg)13.8
ポンプ2連プランジャー式
吸水量(L/min)【ポンプ】5.7(50Hz)・6.8(60Hz)
使用ホース8.5mm×10m
圧力(MPa)【ポンプ】~3.4
1台
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
容量(L)【収納箱】34
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×230×230
ノズル立木防除用噴口
乾燥質量(kg)9.3
ポンプ2連プランジャー式
吸水量(L/min)【ポンプ】3.8(50Hz)・4.4(60Hz)
使用ホース7.5mm×10m
圧力(MPa)【ポンプ】1.0・2.0・2.5(3段階)
1台
¥83,980
税込¥92,378
6日以内出荷
『防除機・噴霧器』には他にこんなカテゴリがあります
防除機・噴霧器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。