動力式噴霧器 :「動力噴霧器」の検索結果

動力式噴霧器とは、電池や電気、モーターで動く噴霧器のことです。電池式噴霧器は、ミクロの噴霧粒子で、効率良く葉のすみずみまで散布します。動力式噴霧器の中では、最も需要が高い製品です。乾電池式噴霧器は、洗浄スイッチが付いているので簡単にお手入れができます。注入口付きなので、液の注入・排出時に、タンクを取り外す手間が要りません。電気式噴霧器は、手元で噴霧のスタートとストップができる手元バルブが付いており、 コードの長さは約2.5m。モーター式噴霧器のモーター出力(W)は、200/100Vです。
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸山製作所背負動噴
<新型23ccエンジン搭載>燃焼効率の良い4流排気エンジンです。遊動式V字マウントを採用し、エンジンの振動を軽減します。<ポンプドレン搭載>ポンプドレン搭載で水抜きが簡単に行え、凍結に強い。<マジかるスタート>軽い引き力でエンジンが掛けられます。横揺れ防止大型ストレーナ
長さ(mm)315 圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):0.8(8) 燃料タンク容量(L)0.8 吸水量(L/min)6 標準付属ノズルワイドノズル1個口・カバー付除草ノズル エンジン排出量(cm3)22.5(2サイクル)
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丸山製作所背負動噴
スイングタンク。カスケードポンプ。ダブルマジかる
長さ(mm)355 幅(mm)435 質量(kg)6 高さ(mm)525 タンク容量(L)液剤:15 圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):0.8(8) 吐出量(L/min)標準付属ノズル:ワイドノズル・1頭口<1.0>・マルみえ~るノズル<1.08> 燃料タンク容量(L)0.8 吸水量(L/min)~6.0 エンジン排出量(cm3)20.9(2サイクル)
1台
76,980 税込84,678
3日以内出荷

丸山製作所背負動噴
スイングタンク Wユニフローポンプ ダブルマジかる
長さ(mm)395 幅(mm)425 質量(kg)8.6 高さ(mm)635 タンク容量(L)液剤:25 圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):3.0(30)6段切替 吐出量(L/min)標準付属ノズル:ワイドノズル・2頭口<3.5>・マルみえ~るノズル<1.08> 燃料タンク容量(L)0.8 吸水量(L/min)7.5 エンジン排出量(cm3)23.9(2サイクル
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

丸山製作所背負動噴
スイングタンク。Wユニフローポンプ。ダブルマジかる
長さ(mm)395 幅(mm)425 質量(kg)8.4 高さ(mm)610 タンク容量(L)液剤:20 圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):3.0(30)6段切替 吐出量(L/min)標準付属ノズル:ワイドノズル・2頭口<3.5>・マルみえ~るノズル<1.08> 燃料タンク容量(L)0.8 吸水量(L/min)7.5 エンジン排出量(cm3)23.9(2サイクル
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

ポータブルエンジン動噴。除草剤の散布・ガーデニングや野菜の防除・お庭などの中木の防除に!
付属品噴霧用ホース10m・小型鉄砲ノズル 形式ピストンポンプ タンク容量(L)【薬液タンク】50 乾燥質量(kg)6.7 燃料タンク容量(L)0.8 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)330×295×320 ポンプ圧2.5 MPa 排気量(cm3)22.8
1台
119,800 税込131,780
6日以内出荷

タンク容量(L)【薬液タンク】25 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)660×472×900 ノズル鉄砲ノズル(直進・拡散切替可) 乾燥質量(kg)22.5 燃料タンク容量(L)0.8 ポンプピストン式 吸水量(L/min)【ポンプ】6.3 使用ホース7.5mm×20m 圧力(MPa)【ポンプ】~2.4
1台
179,800 税込197,780
6日以内出荷

タンク容量(L)【薬液タンク】50 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1040×580×865 ノズル縦型2頭口、泡除草2頭口 乾燥質量(kg)41.5 燃料タンク容量(L)0.8 ポンプピストン式 吸水量(L/min)【ポンプ】6.4 使用ホース6mm×50m 圧力(MPa)【ポンプ】~2.5
1台
219,800 税込241,780
6日以内出荷

丸山製作所背負動噴
スイングタンク。Sユニフローポンプ。ダブルマジかる
長さ(mm)395 幅(mm)425 質量(kg)7.8 高さ(mm)610 タンク容量(L)液剤:20 圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):2.0(20)3段切替 吐出量(L/min)標準付属ノズル:ワイドノズル・2頭口<2.02>・マルみえ~るノズル<1.08> 燃料タンク容量(L)0.8 吸水量(L/min)5.2 エンジン排出量(cm3)20.9(2サイクル)
1台
97,980 税込107,778
3日以内出荷