動力式噴霧器 :「除草剤 噴霧器」の検索結果
動力式噴霧器とは、電池や電気、モーターで動く噴霧器のことです。電池式噴霧器は、ミクロの噴霧粒子で、効率良く葉のすみずみまで散布します。動力式噴霧器の中では、最も需要が高い製品です。乾電池式噴霧器は、洗浄スイッチが付いているので簡単にお手入れができます。注入口付きなので、液の注入・排出時に、タンクを取り外す手間が要りません。電気式噴霧器は、手元で噴霧のスタートとストップができる手元バルブが付いており、 コードの長さは約2.5m。モーター式噴霧器のモーター出力(W)は、200/100Vです。
関連キーワード
商品豆知識
ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布できます。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。
用途庭木の噴霧・除草剤の噴霧。
種類電池式
タンク容量(L)1
ノズル長(mm)約160
噴霧能力(mL/min)約200
主な用途ガーデニング
対応溶液薬剤
材質(本体)ポリプロピレン
材質(ノズル)アルミ
材質(ホース)塩ビ
材質(タンク)ポリプロピレン
電源単3形乾電池4個
電池寿命(総噴霧量):約20L
噴射量(mL/min)約320
関連資料(0.41MB)
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
標準的な区画にお勧め!。噴頭・ホースでの肥料・除草剤散布、防除に最適なモデル
長さ(mm)395
最大吐出量粉剤:8kg/min、粒剤(肥料):16kg/min、液剤:3.5L/min(オプション装着時)
燃料タンク容量(L)1
始動方式マジかるスタート
エンジン型式FE362
排気量(cm3)35.5
『防除機・噴霧器』には他にこんなカテゴリがあります
防除機・噴霧器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。