動力式噴霧器 :「除草剤 噴霧器」の検索結果

動力式噴霧器とは、電池や電気、モーターで動く噴霧器のことです。電池式噴霧器は、ミクロの噴霧粒子で、効率良く葉のすみずみまで散布します。動力式噴霧器の中では、最も需要が高い製品です。乾電池式噴霧器は、洗浄スイッチが付いているので簡単にお手入れができます。注入口付きなので、液の注入・排出時に、タンクを取り外す手間が要りません。電気式噴霧器は、手元で噴霧のスタートとストップができる手元バルブが付いており、 コードの長さは約2.5m。モーター式噴霧器のモーター出力(W)は、200/100Vです。
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高圧ポンプタイプの動力噴霧器。軽量樹脂製ポンプを採用することで耐久性が向上しました。鉄砲ノズルも使える多水量(8L/min)を実現。静音設計で低振動です。
用途除草剤等の散布 寸法(mm)長さ565×幅400×360 最高圧力2.5MPa ポンプ(型式)対向2連プランジャ式(高圧ポンプタイプ) 吸水量(L/min)8 噴口(標準付属)縦2頭口・除草カバー
1台
73,980 税込81,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品2頭口ノズル・カバー付除草ノズル・計量カップ・ハーネス 質量(kg)6.9(バッテリ含む、噴口・墳霧管除く) 種類充電式(バッテリ別売) 電源(V)直流18 タンク容量(L)20 本体寸法(mm)290×405×595H 最高圧力(MPa)2 吐出量(L/min)約2.0(2頭口ノズル)、約1.0(除草剤ノズル) 作業量(目安)約50~80分 関連資料(3.08MB) 商品タイプ本体のみ
1台
91,980 税込101,178
欠品中

MUS200DRG 充電式噴霧器 マキタ 動画あり
付属品バッテリBL1860B・充電器充電器DC18RF・2頭口ノズル・カバー付除草ノズル・計量カップ・ハーネス 質量(kg)6.9(バッテリ含む、噴口・墳霧管除く) 種類充電式 電源(V)直流18 タンク容量(L)20 本体寸法(mm)290×405×595H 最高圧力(MPa)2 吐出量(L/min)約2.0(2頭口ノズル)、約1.0(除草剤ノズル) バッテリーリチウムイオン(バッテリBL1860B) バッテリー容量(Ah)6 バッテリー電圧(V)直流18 作業量(目安)約50~80分 充電時間(分)27(実用)、40(フル)※目安 関連資料(3.08MB) 商品タイプ本体+バッテリ付き
1台
119,800 税込131,780
当日出荷

圧力調整を「除草」(約1.0MPa:除草剤等の噴霧)・「中圧」(約2.0MPa:通常噴霧)・「高圧」(2.5MPa:殺虫・殺菌向き)の3段階で行えます。パワーのあるプランジャ式ポンプで広い圃場にも対応できます。
用途【樹脂広角縦型2頭口 WP-2D-3】。扇形状の霧で広角散布できます。一般防除(殺虫剤、殺菌剤用)用の噴口です。【グラッパー25(動力用)】。少量散布除草剤用噴口。目的物以外の飛散を防止するカバーを付きです。【Zノズル動力用ノズルチップ】。多量散布除草剤専用噴口。グラッパー25動力用のノズルチップを組み替えてご使用ください。 仕様空冷2サイクル:D26C 型式プランジャ式 質量(kg)8.8 タンク容量(L)20 排気量(mL)25.6 最高圧力(MPa)2.5 燃料タンク容量(L)0.65 吸水量(L)7.0/min
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷

圧力調整を「除草」(約1.0MPa:除草剤等の噴霧)。「中圧」(約2.0MPa:通常噴霧)。「高圧」(2.5MPa:殺虫・殺菌向き)の3段階で行えます。パワーのあるプランジャ式ポンプで広い圃場にも対応できます。
用途【樹脂広角縦型2頭口 WP-2D-3】。扇形状の霧で広角散布できます。一般防除(殺虫剤、殺菌剤用)用の噴口です。【グラッパー25(動力用)】。少量散布除草剤用噴口。目的物以外の飛散を防止するカバーを付きです。 仕様4サイクル:HONDA GX25 型式プランジャ式 質量(kg)9 タンク容量(L)20 排気量(mL)25 最高圧力(MPa)2.5 吐出量(L/min)7 燃料タンク容量(L)0.53
1個
85,980 税込94,578
5日以内出荷

最高圧力2.5MPaの高圧・高水量ゼノア動力噴霧機 NSZ257EZ。人にも地球にもやさしい低燃費 ストラト・チャージドエンジン搭載. 除草剤散布から一般防除まで幅広く対応します。吸水量7L/分。付属ノズルは、樹脂広角縦型2頭口と、カバー付き除草ノズルの両方が付属しています。
仕様カバー付き雑草ノズル付 質量(kg)8.6 最大吐出圧力(MPa)2.5 薬剤タンク容量(L)20 排気量(cm3)22.5
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷

背負い式エンジン動噴(カスケードポンプ) 工進 動画あり
消毒・除草の薬剤散布に威力を発揮するエンジン式背負い動噴 ハイパワーで効率良く散布可能。
用途薬剤散布に 種類エンジン式 ホース長さ(m)1.5 ノズル長(mm)600 対応溶液薬剤 燃料2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

背負い式エンジン動噴(シングルピストンポンプ) 工進 動画あり
消毒・除草の薬剤散布に威力を発揮するエンジン式背負い動噴 ハイパワーで効率良く散布可能。シングルピストン方式採用で高い木の直射にも対応。
用途薬剤散布に 種類エンジン式 接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4 ホース長さ(m)1.5 連続使用時間約40分 ノズル長(mm)600 燃料タンク容量(L)0.5 最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.0[30] 始動方式リコイルスターター方式 主な用途除草・殺虫・消毒剤用 吸水量(L/min)5.2 対応溶液薬剤 取扱説明書(7.0MB)
1台ほか
36,980 税込40,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エンジンタイプの背負動力噴霧機です。軽くて背負いやすい高圧ポンプを搭載しています。パワフルな噴霧で高い樹木・果樹もばっちり!
用途防除 燃料潤滑油混合ガソリン(混合比50:1) 関連資料(28.64MB)
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お求め易いGoGo商品です。大水量で操作が容易な渦流式ポンプです。国内排出ガス自主規制に対応したECOエンジンです。余裕ある20Lタンクです。
付属品【付属ノズル】2頭口 カバー付除草剤ノズル 形式渦流式 タンク容量(L)【薬液タンク】20 使用燃料混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル※]=50:1 乾燥質量(kg)6.8 始動方式iスタート 散布量(L/min)【ポンプ】1.6 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)346×421×601 ポンプ圧~1.0 MPa 排気量(cm3)21.2
1台
79,980 税込87,978
6日以内出荷