絞り込み
ブランド
  • セフティー3
  • 永田製作所(1,741)
  • 麻場(304)
  • BIGM(丸山製作所)(66)
  • 工進(62)
  • 藤原産業(60)
  • 丸山製作所(36)
  • ヤマホ工業(29)
  • マキタ(12)
  • みのる産業(7)
  • アリミツ(4)
  • 精和産業(2)
  • MESTO(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • アネスト岩田(1)
  • エスコ(1)
  • ノーブランド(1)
  • 日産化学(1)
  • オーミヤ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 動噴用ホース セフティー3

    動噴用ホース

    セフティー3(18件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    動力噴霧器防除用・洗浄機用・高揚水ポンプ・土木グラウト用などに使用できます。 4.0MPaの高耐圧で、大半の動噴機に使用可能です 柔軟性を有したソフトタイプのホースです
    仕様金具付材質ホース:塩化ビニル樹脂補強層:高弾性ポリエステル繊維ねじPF1/4ホース内径(Φmm)8.5
  • ストレーナー セフティー3

    ストレーナー

    セフティー3(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    PC製のストレーナーです。吸水ホース先端に取り付けてゴミよけにご使用ください。
    用途ポンプパーツ。材質(本体)PC種類動力式噴霧器パーツ内径(Φmm)25(1インチ)ホース用
  • ストレーナー セフティー3

    ストレーナー

    セフティー3(11件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    樹脂製のストレーナーです。吸水ホース先端に取り付けてゴミよけにご使用ください。
    用途ポンプパーツ。種類動力式噴霧器パーツ
  • 噴霧器用除草剤ノズル(安全カバーあり) セフティー3

    噴霧器用除草剤ノズル(安全カバーあり)

    セフティー3(12件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    除草剤の噴霧に最適です。 軽量小型タイプの為、家庭用噴霧器に最適です。 飛散防止カバー付きの為、風等による飛散を防止します。
    適合本体SSD-3、SSD-5ねじ径G1/4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×84×138噴出量(mL/min)0.2Mpaで約0.54
  • 動噴用噴口 広角 セフティー3

    動噴用噴口 広角

    セフティー3(5件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    殺虫殺菌剤用ノズル
    材質NBRPOMSUS304ねじPF1/4
  • 噴霧器用除草剤ノズル セフティー3

    噴霧器用除草剤ノズル

    セフティー3(1件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    適合本体SSD-3、SSD-5
  • ラウンドノズル25動力 セフティー3

    ラウンドノズル25動力

    セフティー3(5件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    動力用。 除草剤ラウンドアップ用泡タイプノズル。
    材質PPPOMSUS304質量(g)20奥行(mm)20ねじ径PF1/4
  • 動噴用噴口 キリナシ セフティー3

    動噴用噴口 キリナシ

    セフティー3(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    除草剤用泡タイプノズル
    ねじPF1/4
  • 霧替噴口 セフティー3

    霧替噴口

    セフティー3
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    除草剤散布に最適な4つの霧替が選べるノズルです。ノズルカバーを回すことにより、少量散布(泡)と多量散布(霧)に切替が可能です。ノズルカバーを90度向きを変えることにより縦・横散布が選べます。縦噴霧は畔や畝に、横噴霧は広範囲の噴霧に最適です。
    用途除草剤散布用噴霧ノズル。材質本体:PP・POM、墳板:SUS304最高使用圧力(MPa)0.5吐出量(L/min)少量(アワ)モード(0.2MPa時):0.7、多量(キリ)モード(0.2MPa時):1.7取付ねじG1/4噴射角度少量(アワ)モード(0.2MPa時):95度、多量(キリ)モード(0.2MPa時):1.5度
  • 手元バルブC Oリング付 セフティー3

    手元バルブC Oリング付

    セフティー3
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    適合SSA-10
  • 噴霧器用噴口キャップ 電気用 セフティー3

    噴霧器用噴口キャップ 電気用

    セフティー3(1件のレビュー)
    268税込295
    1個
    当日出荷
    経済的な替キャップです。電池式噴霧器用共通噴口キャップです。
    用途セフティー3・電気式噴霧器用共通噴口キャップ。適合機種SSA-5・10材質(本体)ポリアセタール穴径(Φmm)0.75
  • 噴霧器用噴口キャップ 電池用 セフティー3

    噴霧器用噴口キャップ 電池用

    セフティー3(1件のレビュー)
    268税込295
    1個
    当日出荷
    経済的な替キャップです。電池式噴霧器用共通噴口キャップです。
    用途セフティー3・電池式噴霧器用共通噴口キャップ。適合機種SSD-3・5・3H・5H材質(本体)ポリアセタール穴径(Φmm)1
  • 2頭口噴口用アダプター セフティー3

    2頭口噴口用アダプター

    セフティー3
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    経済的な替アダプターです。セフティ3噴霧器の交換用パーツです。
    用途噴霧器パーツ。適合機種SSD-3H/SSD-5H/SSA-5/SSA-10材質(本体)ポリアセタール
  • ベストクリーナー セフティー3

    ベストクリーナー

    セフティー3
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    防除作業中の目詰まり防止機器です。 8.5mm径用ホース用クリーナー。 動力用。
    材質C3604BDNBR幅(mm)20高さ(mm)75質量(g)60奥行(mm)20ねじ径PF1/4メッシュ40
  • 霧替噴口 カバー付き セフティー3

    霧替噴口 カバー付き

    セフティー3
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    除草剤散布に最適な4つの霧替が選べるノズルです。ノズルカバーを回すことにより、少量散布(泡)と多量散布(霧)に切替が可能です。ノズルカバーを90度向きを変えることにより縦・横散布が選べるます。縦噴霧は畔や畝に、横噴霧は広範囲の噴霧に最適です。ドリフト(飛散)防止のカバー付きです。
    用途除草剤散布用噴霧ノズル。仕様カバー付材質本体:PP・POM、墳板:SUS304、カバー部:PP最高使用圧力(MPa)0.5吐出量(L/min)少量(アワ)モード(0.2MPa時):0.7、多量(キリ)モード(0.2MPa時):1.7取付ねじG1/4噴射角度少量(アワ)モード(0.2MPa時):95度、多量(キリ)モード(0.2MPa時):1.5度
  • タンクキャップ セフティー3

    タンクキャップ

    セフティー3
    539税込593
    1個
    当日出荷
    経済的な替タンクキャップです。セフティ3噴霧器の交換用パーツです。
    用途噴霧器パーツ。材質(本体)ポリアセタール
  • 替板環状(自在) セフティー3

    替板環状(自在)

    セフティー3
    1個
    取扱停止中
    幅(mm)40高さ(mm)25質量(g)140奥行(mm)50ねじSW13.8
  • 新広角 タテ セフティー3

    新広角 タテ

    セフティー3
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    用途殺虫殺菌剤用奥行(mm)20ねじネジ:SW13.8・PF1/4
  • タンクキャップ セフティー3

    タンクキャップ

    セフティー3
    429税込472
    1個
    当日出荷
    経済的な替タンクキャップです。セフティ3噴霧器の交換用パーツです。
    用途噴霧器パーツ。適合機種SSD-3/SSD-5材質本体:ポリアセタールグリーン
  • 替板環状(丸) セフティー3

    替板環状(丸)

    セフティー3
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    高さ(mm)25奥行(mm)85ねじSW13.8
  • 替板環状(横) セフティー3

    替板環状(横)

    セフティー3
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    幅(mm)75高さ(mm)25質量(g)120奥行(mm)55ねじPF1/4
動力式噴霧器パーツ