絞り込み
種類
  • オプション品(1)
  • 手動式(半自動式)(9)
  • 蓄圧式(4)
  • 電気式(1)
  • 電池式(5)
タンク容量(L)
  • 0.5(3)
  • 1(5)
  • 2(3)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 5(4)
  • 9(2)
  • 10(1)
ノズル長(mm)
  • 160(1)
  • 235(2)
  • 355(1)
  • 490(1)
  • 900(4)
  • 1300(1)
  • 1600(1)
ホース長さ(m)
  • 1(5)
  • 1.7(3)
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 5(2)
  • 10(1)
ブランド
  • セフティー3
  • モノタロウ(6)
  • 永田製作所(1,785)
  • 工進(1,434)
  • 麻場(327)
  • フルプラ(236)
  • BIGM(丸山製作所)(99)
  • 丸山製作所(66)
  • 藤原産業(60)
  • ダリヤ(マルハチ産業)(44)
  • ヤマホ工業(43)
  • マキタ(32)
  • MESTO(31)
  • 共立(24)
  • IK[農業機械](14)
  • みのる産業(13)
  • 和コーポレーション(11)
  • MATABi(11)
  • 新ダイワ(10)
  • TAKAGI(高儀)(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月13日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
91件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マルチ散布器 セフティー3

    マルチ散布器

    セフティー3(9件のレビュー)
    1,009税込1,110
    1個
    当日出荷
    園芸作業から冬場の融雪散布まで幅広いシーンに活躍します。ロング注ぎ口採用で対象物を狙い撃ちできます。4・7・12の3種類の穴形状で様々な撒き方が可能です。透明ボトルで残量が見やすいです。握りやすいハンドル形状で疲労を軽減します。
    用途除草剤(粒剤)・肥料・融雪剤等の散布。材質PP・PET穴径(Φmm)4・7・12タンク容量(L)2
  • ハイパワー電池式噴霧器 セフティー3

    ハイパワー電池式噴霧器

    セフティー3(36件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。 ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。ハイパワータイプの為、噴霧量約2倍(メーカー社比)です。 1頭・2頭の切替可能な為、用途に合わせた最適な噴霧ができます。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。
    用途庭木の噴霧・除草剤の噴霧に最適な噴霧器。型式手持式材質(本体)ポリプロピレン種類電池式電源単1形乾電池6個材質(ホース)塩ビホース長さ(m)約1.7ノズル1頭及び2頭材質(ノズル)アルミ噴霧能力(mL/min)1頭口:約400、2頭口:約660材質(タンク)ポリエチレン主な用途ガーデニング噴射量(mL/min)1頭口:約640、2頭口:約830電池寿命(1頭口)約80L・(2頭口)約190L対応溶液薬剤ノズル長(cm)約40~90
  • 広口じょうご セフティー3

    広口じょうご

    セフティー3(11件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    広口ですので、液体や穀物を入れたり、移し替える際に便利です。 腐食を防ぐアルマイト加工処理品
    材質アルミニウム
  • オートスプレー セフティー3

    オートスプレー

    セフティー3(29件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷
    可変、ドリフト(飛散)防止カップノズル付きオートスプレー。 ノズルより液だれしない構造です。 軽い力でレバーを押すことができます。 タンクの破裂防止機構付きのため、加圧のしすぎによるタンクの破裂を防ぎます。 パッキンは薬品に強いバイトンを使用しています。 ノズルの角度を上下180°に傾けられます。
    用途植物の水やり、薬品の散布仕様180度可変ノズル、減圧力弁付型式手持式材質(本体)ポリプロピレン種類蓄圧式材質(ノズル)ポリプロピレン材質(タンク)ポリエチレン対応溶液薬剤、水
  • 水杓 セフティー3

    水杓

    セフティー3(9件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    穀物や液体を移したり、水やり等幅広い用途に使用可能です。腐食を防ぐアルマイト加工処理品。
    用途噴霧作業補助用品材質アルミニウム材質(柄部)
  • 動噴用ホース セフティー3

    動噴用ホース

    セフティー3(18件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    動力噴霧器防除用・洗浄機用・高揚水ポンプ・土木グラウト用などに使用できます。 4.0MPaの高耐圧で、大半の動噴機に使用可能です 柔軟性を有したソフトタイプのホースです
    仕様金具付材質ホース:塩化ビニル樹脂補強層:高弾性ポリエステル繊維ねじPF1/4ホース内径(Φmm)8.5
  • 使いやすいハンドスプレー セフティー3

    使いやすいハンドスプレー

    セフティー3(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    噴霧量は1回1.2mLで効率よく噴霧可能です。 残量が見やすい透明ボトルです。 噴口は真鍮製なので、細かな霧吹きが可能です。 逆止弁付きで逆さ使用できます。
    用途庭木や花壇の水やり・消毒や防虫の噴霧作業型式手持式種類手動式材質(ノズル)真鍮主な用途ガーデニング対応溶液薬剤、水噴霧量(mL)1.2(1回)
  • ストレーナー セフティー3

    ストレーナー

    セフティー3(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    PC製のストレーナーです。吸水ホース先端に取り付けてゴミよけにご使用ください。
    用途ポンプパーツ。材質(本体)PC種類動力式噴霧器パーツ内径(Φmm)25(1インチ)ホース用
  • 電池式噴霧器 セフティー3

    電池式噴霧器

    セフティー3(9件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1台
    当日出荷
    ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布できます。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。
    用途庭木の噴霧・除草剤の噴霧。材質(本体)ポリプロピレン種類電池式電源単3形乾電池4個タンク容量(L)1材質(ホース)塩ビノズル長(mm)約160材質(ノズル)アルミ噴霧能力(mL/min)約200材質(タンク)ポリプロピレン主な用途ガーデニング噴射量(mL/min)約320電池寿命(総噴霧量):約20L対応溶液薬剤
  • 使いやすいハンドスプレー セフティー3

    使いやすいハンドスプレー

    セフティー3(2件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    噴霧量は1回1.2mLで効率よく噴霧可能です。 残量が見やすい透明ボトルです。 噴口は真鍮製なので、細かな霧吹きが可能です。 振り子付きで、どの角度でも噴霧可能です。
    用途庭木や花壇の水やり・消毒や防虫の噴霧作業型式手持式種類手動式材質(ノズル)真鍮主な用途ガーデニング対応溶液薬剤、水噴霧量(mL)1.2(1回)
  • ストレーナー セフティー3

    ストレーナー

    セフティー3(11件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    樹脂製のストレーナーです。吸水ホース先端に取り付けてゴミよけにご使用ください。
    用途ポンプパーツ。種類動力式噴霧器パーツ
  • オートスプレーロングノズル セフティー3

    オートスプレーロングノズル

    セフティー3(16件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    可変、ドリフト(飛散)防止カップノズル付きオートスプレー。 ノズルより液だれしない構造です。 軽い力でレバーを押すことができます。 タンクの破裂防止機構付きのため、加圧のしすぎによるタンクの破裂を防ぎます。 パッキンは薬品に強いバイトンを使用しています。 23.5cmのノズル付きで手の届きにくい場所への散布に最適です(360度可変可能)。
    用途植物の水やり、薬品の散布。仕様360度可変ノズル、減圧力弁付型式手持式材質(本体)ポリプロピレン種類蓄圧式ノズル長(mm)235材質(ノズル)ポリプロピレン材質(タンク)ポリエチレン対応溶液薬剤、水
  • 肥料散布器 セフティー3

    肥料散布器

    セフティー3(9件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    肥料・種などの散布に最適な、園芸作業の必需品です。手で撒くより均等に散布できるため効率よく作業ができます。3種類の穴形状で様々な撒き方が可能です。残量が見やすい透明ボトルです。握りやすいハンドル形状で疲労を軽減します。注ぎ口付きで狙い撃ちできます。
    用途肥料・種などの散布作業。材質ポリプロピレン容量(L)2
  • 動噴用噴口 広角 セフティー3

    動噴用噴口 広角

    セフティー3(5件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    殺虫殺菌剤用ノズル
    材質NBRPOMSUS304ねじPF1/4
  • 噴霧器用除草剤ノズル(安全カバーあり) セフティー3

    噴霧器用除草剤ノズル(安全カバーあり)

    セフティー3(12件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    除草剤の噴霧に最適です。 軽量小型タイプの為、家庭用噴霧器に最適です。 飛散防止カバー付きの為、風等による飛散を防止します。
    適合本体SSD-3、SSD-5ねじ径G1/4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×84×138噴出量(mL/min)0.2Mpaで約0.54
  • ジョーゴ セフティー3

    ジョーゴ

    セフティー3
    189税込208
    1個
    当日出荷
    薬剤希釈の必需品です。側面が球面になっているので注いだ液が溢れにくくなっています。農薬・その他液体に小分けに最適です。
    用途園芸用のジョーゴ。材質PP
  • 除草剤用電池式噴霧器 5L セフティー3

    除草剤用電池式噴霧器 5L

    セフティー3(7件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    コンパクトで使いやすい電池式噴霧器、除草剤用です。扇状除草剤ノズルで効率よく散布出来ます。 薬剤が入れやすい大口径の薬入口です。電池式で持ち運びが楽に行えます。
    用途除草剤の散布が可能な電池式噴霧器。質量(kg)1.8(電池含む・タンク空)材質(本体)ポリプロピレン種類電池式電源単1形乾電池4個タンク容量(L)5材質(ホース)塩ビ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×175×360ホース長さ(m)約1.7材質(ノズル)アルミ噴霧能力(mL/min)540材質(タンク)ポリエチレン電池寿命約120L対応溶液薬剤ノズル長(cm)約40~90
  • 電気式噴霧器 セフティー3

    電気式噴霧器

    セフティー3(19件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。1頭・2頭の切替可能な為、用途にあわた最適な噴霧ができます。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。噴霧・噴射のスタート、ストップが手元でできる手元バルブ、目詰まり防止フィルターが付いています。
    高さ(mm)385材質(本体)ポリプロピレンタイプACタイプ種類電気式電源AC100Vコード長さ(m)約2.5材質(ホース)塩ビホース長さ(m)約10ノズル長(mm)700~1600ノズル1頭及び2頭材質(ノズル)アルミ噴霧能力(mL/min)1頭口:300、2頭口:600材質(タンク)ポリプロピレン主な用途ガーデニング噴射量(mL/min)1頭口/約3802頭口/約700対応溶液薬剤噴霧圧力MPa(kgf/cm2)1頭時/0.342頭時/0.255
  • オートスプレー 2L ロング セフティー3

    オートスプレー 2L ロング

    セフティー3
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    可変、ドリフト(飛散)防止カップノズル付きオートスプレーです。ノズルより液だれしない構造です。軽い力でレバーを押すことができます。タンクの破裂防止機構付きのため、加圧のしすぎによるタンクの破裂を防ぎます。パッキンは薬品に強いバイトンを使用しています。23.5cmノズル付きで手の届きにくい場所への散布に最適です(360度可変可能)。
    用途噴霧作業。付属品減圧力弁付仕様360度可変ノズル材質本体・ノズル:ポリプロピレン タンク:ポリエチレン ロングノズル:スチール型式手持式種類蓄圧式タンク容量(mL)2000ノズル長(cm)23.5
  • 噴霧器散布用ゴーグル セフティー3

    噴霧器散布用ゴーグル

    セフティー3(1件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    噴霧作業時の薬品等から目を守ります。L型空気口に為、薬剤が目に入る心配が少なく安全です。くもり止め付きレンズ採用で快適な噴霧作業ができます。
    用途噴霧器作業の目の保護。寸法(mm)170×80×60材質(本体)PVC・プラスチック
  • 噴霧器用希釈カップ セフティー3

    噴霧器用希釈カップ

    セフティー3(5件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    薬剤の原液を簡単に希釈できる便利なカップです。噴霧器本体タンク容量3.4.5.6.7.10Lタンクに対応します。通常のバケツ等での希釈作業をせず、薬液をカップ目盛まで入れタンクに注ぎ、後は適正量の水を入れるだけの簡単設計です。
    用途薬剤の希釈。材質PP目盛(表部)3・4・5L、(裏部)6・7・10L
  • 噴霧器用除草剤ノズル セフティー3

    噴霧器用除草剤ノズル

    セフティー3(1件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    適合本体SSD-3、SSD-5
  • 肩掛半自動噴霧器 セフティー3

    肩掛半自動噴霧器

    セフティー3(12件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1台
    当日出荷
    用途観賞植物への散水。庭木の殺虫、消毒。園芸用。 野菜、果実、草花等へのホルモン剤の散布。型式肩掛式種類半自動式ホース長さ(m)1.0ノズル1頭口材質(タンク)ステンレス主な用途ガーデニング対応溶液薬剤、水耐圧力性(kg/cm2)10常用圧力(kg/cm2)3材質(ポンプ部)黄銅・ポリプロピレン
  • ラウンドノズル25動力 セフティー3

    ラウンドノズル25動力

    セフティー3(5件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    動力用。 除草剤ラウンドアップ用泡タイプノズル。
    材質PPPOMSUS304質量(g)20奥行(mm)20ねじ径PF1/4
  • 計量スプーンセット セフティー3

    計量スプーンセット

    セフティー3(6件のレビュー)
    339税込373
    1セット
    当日出荷
    薬剤希釈の必需品です。取手付きで使いやすいです。農薬・殺虫剤・液肥の希釈に最適です。
    用途園芸用の計量スプーン。セット内容1/2.5/5/7.5/15mL材質ABS
  • 動噴用噴口 キリナシ セフティー3

    動噴用噴口 キリナシ

    セフティー3(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    除草剤用泡タイプノズル
    ねじPF1/4
  • スーパーノズル 3000 セフティー3

    スーパーノズル 3000

    セフティー3(4件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    アダプターの交換により多機種の噴霧器に使用できます。
    用途手動式噴霧器用伸縮ノズル幅(mm)30奥行(mm)40ノズル長(cm)86~300
  • 電池式噴霧器 セフティー3

    電池式噴霧器

    セフティー3
    6,598税込7,258
    1台
    当日出荷
    ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。コンパクトになる伸縮ノズル、目詰まり防止フィルター、肩掛けベルトが付いています。
    用途庭木の噴霧・除草剤の噴霧に最適な噴霧器。材質本体:タンク・ポリプロピレン ノズル:アルミ ホース:塩ビ種類電池式電源単1形乾電池4個ホース長さ(m)約1.7噴霧量(mL/min)約300噴射量(mL/min)約440電池寿命(総噴霧量)約120Lノズル長(cm)約40~90
  • 計量カップ セフティー3

    計量カップ

    セフティー3(2件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    薬剤希釈の必需品です。取手付きで使いやすいです。農薬・殺虫剤・液肥の希釈に最適です。
    用途園芸用の計量カップ。材質PE
  • 手動噴霧器用異径金具 セフティー3

    手動噴霧器用異径金具

    セフティー3(7件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途噴霧器パーツ
  • ペットボトル加圧式スプレー セフティー3

    ペットボトル加圧式スプレー

    セフティー3(7件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    ペットボトルに取り付けて使用する、ペットボトルスプレーです。加圧タイプのため、加圧後に連続噴霧が可能です。霧噴射とジェット噴射の切替えでシーンにあった噴霧可能です。
    用途水道がない場所での水やり、お掃除など。型式手持式材質(本体)ポリプロピレン・ポリエチレンタイプペットボトル取付型・加圧式種類蓄圧式
  • 動噴用ホース巻取機 セフティー3

    動噴用ホース巻取機

    セフティー3(3件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    ねじPF1/4
  • レバーコックセット セフティー3

    レバーコックセット

    セフティー3(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    幅(mm)70高さ(mm)165質量(g)60奥行(mm)30ねじ径規格:16×P2
  • 3段伸縮ノズルセット セフティー3

    3段伸縮ノズルセット

    セフティー3
    5,998税込6,598
    1式
    当日出荷
    適合本体SSA-5 SSA-10幅(mm)55質量(g)200奥行(mm)20ノズル長(cm)70~160(3段伸縮のため)
  • ペットボトルスプレーヘッド セフティー3

    ペットボトルスプレーヘッド

    セフティー3(3件のレビュー)
    218税込240
    1個
    当日出荷
    ペットボトルに取り付けて使用する、ペットボトルスプレーです。少ない力で楽々霧吹きができるハンドスプレーです。霧噴射とジェット噴射の切替えでシーンにあった噴霧可能です。
    用途水道がない場所での水やり、お掃除など。型式手持式材質(本体)ポリプロピレンタイプペットボトル取付型種類手動式
  • ホース付巻取機 セフティー3

    ホース付巻取機

    セフティー3(4件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    動力噴霧器防除用・洗浄機用・高揚水ポンプ・土木グラウト用などに使用できます。 4.0MPaの高耐圧で、大半の動噴機に使用可能です 柔軟性を有したソフトタイプのホースです
    奥行(mm)330
  • 霧替噴口 セフティー3

    霧替噴口

    セフティー3
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    除草剤散布に最適な4つの霧替が選べるノズルです。ノズルカバーを回すことにより、少量散布(泡)と多量散布(霧)に切替が可能です。ノズルカバーを90度向きを変えることにより縦・横散布が選べます。縦噴霧は畔や畝に、横噴霧は広範囲の噴霧に最適です。
    用途除草剤散布用噴霧ノズル。材質本体:PP・POM、墳板:SUS304最高使用圧力(MPa)0.5吐出量(L/min)少量(アワ)モード(0.2MPa時):0.7、多量(キリ)モード(0.2MPa時):1.7取付ねじG1/4噴射角度少量(アワ)モード(0.2MPa時):95度、多量(キリ)モード(0.2MPa時):1.5度
  • 手元バルブC Oリング付 セフティー3

    手元バルブC Oリング付

    セフティー3
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    適合SSA-10
  • ペットボトル複式スプレー セフティー3

    ペットボトル複式スプレー

    セフティー3(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ペットボトルに取り付けて使用する、ペットボトルスプレーです。押しても引いても噴霧できる複式タイプなので、作業効率がアップします。霧噴射とジェット噴射の切替えでシーンにあった噴霧可能です。
    用途水道がない場所での水やり、お掃除など。型式手持式材質(本体)PP・真鍮タイプペットボトル取付型・複式種類手動式ノズル2頭口
  • 新広角 人力用 2頭口 セフティー3

    新広角 人力用 2頭口

    セフティー3(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    飛散を抑えた殺虫殺菌剤ノズル。
    用途防除用(立体野菜用)材質NBRPOMSUS304幅(mm)40高さ(mm)80質量(g)40奥行(mm)20ねじ径PF1/4ノズルNN-SL-10噴出量(mL/min)1910(0.2MPa)
防除機・噴霧器