動力式噴霧器パーツ :「SUS」の検索結果

動力式噴霧器パーツとは、除草や殺菌、殺虫などの薬剤を散布する動力式噴霧器の交換用パーツです。電池式やエンジン式などがある動力式噴霧器は、薬剤を入れるタンク、動力となるポンプ、ホース、ノズル部分などで構成されています。さらに、金具やコック、クリーナー、パッキンなど小さなパーツで連結されているため、交換可能な部品の種類はさまざま。経年劣化した部品の交換や、目的に応じた部品の追加によって、散布作業をスムーズにします。
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
殺虫殺菌剤用ノズル
材質NBRPOMSUS304 ねじPF1/4
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

動力用。 除草剤ラウンドアップ用泡タイプノズル。
材質PPPOMSUS304 質量(g)20 奥行(mm)20 ねじ径PF1/4
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

除草剤散布に最適な4つの霧替が選べるノズルです。ノズルカバーを回すことにより、少量散布(泡)と多量散布(霧)に切替が可能です。ノズルカバーを90度向きを変えることにより縦・横散布が選べるます。縦噴霧は畔や畝に、横噴霧は広範囲の噴霧に最適です。ドリフト(飛散)防止のカバー付きです。
用途除草剤散布用噴霧ノズル。 仕様カバー付 材質本体:PP・POM、墳板:SUS304、カバー部:PP 最高使用圧力(MPa)0.5 吐出量(L/min)少量(アワ)モード(0.2MPa時):0.7、多量(キリ)モード(0.2MPa時):1.7 取付ねじG1/4 噴射角度少量(アワ)モード(0.2MPa時):95度、多量(キリ)モード(0.2MPa時):1.5度
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

セフティー3霧替噴口
除草剤散布に最適な4つの霧替が選べるノズルです。ノズルカバーを回すことにより、少量散布(泡)と多量散布(霧)に切替が可能です。ノズルカバーを90度向きを変えることにより縦・横散布が選べます。縦噴霧は畔や畝に、横噴霧は広範囲の噴霧に最適です。
用途除草剤散布用噴霧ノズル。 材質本体:PP・POM、墳板:SUS304 最高使用圧力(MPa)0.5 吐出量(L/min)少量(アワ)モード(0.2MPa時):0.7、多量(キリ)モード(0.2MPa時):1.7 取付ねじG1/4 噴射角度少量(アワ)モード(0.2MPa時):95度、多量(キリ)モード(0.2MPa時):1.5度
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

セフティー3新広角 タテ
用途殺虫殺菌剤用 奥行(mm)20 ねじネジ:SW13.8・PF1/4
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水田畑作用水平散布ノズル。
材質SUS304C3604BD
1個
9,798 税込10,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片手操作のピストル型噴口。 殺虫殺菌剤用鉄砲ノズル。
材質SUS304C3604BD 幅(mm)130 高さ(mm)310 質量(g)440 奥行(mm)50 ねじSW13.8 噴出量(mL/min)5700~8000
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷