絞り込み
ブランド
- みのる産業
- 永田製作所(1,822)
- 麻場(618)
- 工進(82)
- BIGM(丸山製作所)(67)
- 藤原産業(60)
- 丸山製作所(38)
- ヤマホ工業(34)
- セフティー3(32)
- マキタ(12)
- アリミツ(4)
- エスコ(3)
- HARAX(ハラックス)(3)
- オーミヤ(3)
- 精和産業(2)
- MESTO(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- アネスト岩田(1)
- ノーブランド(1)
- ブランドをもっと見る

桃太郎・桃子専用飛散防止カバー
みのる産業(3件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個欠品中大事な作物への飛散を防ぎ、雑草へのスポット散布が可能になります。 半透明カバーなので、中身を確認しながら、散布することができます。
カート式静電噴口
みのる産業¥229,800税込¥252,7801台3日以内出荷畝幅に合わせ車輪の組み換えが可能です。ヒーター内蔵の電極部で漏電の原因となる漏れ・結露を防ぎ、帯電性能を維持。楽に旋回が行えるサブハンドル付きです。噴霧角度の調節は噴口ごとに水平・上向きに可変します。噴口ごとに噴霧停止が可能で、三方コックにより、片側噴霧・噴霧停止の切替が可能です。使用圧力(MPa)2~3
鉄砲型静電噴口
みのる産業¥129,800税込¥142,7801台6日以内出荷◆静電気の力で、葉裏への農薬付着率が向上し、農薬使用量の削減に期待。◆全長が短いため、取り回しが良い。◆広角から直噴の切替えが可能で、噴霧圧力3MPaなら直噴約5mでも静電効果を発揮。◆ヒーターを内蔵し、漏電の原因となる漏れや結露を防止。◆防除ナビ機能を搭載し、生産コスト削減に役立つ「瞬間流量」と「積算流量」を表示。
スズラン型静電噴口
みのる産業¥259,800税込¥285,7801台6日以内出荷◆静電気の力で、葉裏への農薬付着率が向上し、農薬使用量の削減に期待。◆ラクポールを伸縮させ散布距離を調節可能。(最長時3.3m、最短時2.6m)。〔ラクポールとは〕散布竿で、伸縮部を掴んで操作すると長さを変更することができます。◆連続電極を採用し、ノズル部分の軽量化を実現。◆ヒーターを内蔵し、漏電の原因となる漏れや結露を防止。◆防除ナビ機能を搭載し、生産コスト削減に役立つ。「瞬間流量」と「積算流量」を表示。
自走台車式静電噴口
みのる産業¥219,800税込¥241,7801台3日以内出荷自走型防除機取付けタイプの静電噴口です。畝幅に合わせ車輪の組み換えが可能です。ヒーター内蔵の電極部で漏電の原因となる漏れ・結露を防ぎ、帯電性能を維持。噴霧角度の調節は噴口ごとに水平・上向きに可変します。噴口ごとに噴霧停止が可能で、三方コックにより、片側噴霧・噴霧停止の切替が可能です。使用圧力(MPa)2~3
静電噴口(一般型)FS-70
みのる産業¥149,800税込¥164,7801台4日以内出荷一般形の静電噴口機です。 軽量&背負い動噴でも使用可能! 噴口部へヒーターを内蔵し、防除ナビ機能のないシンプル機です。 噴口部分の帯電電極により薬液を帯電させて噴霧します。 ノズルと噴管の可変により様々な噴霧方向が選べます。 お手持ちの動力噴霧機(手元圧力2~3MPa)やホースが使用可能です。用途防除・散布電源単三電池4本(ニッケル水素・アルカリ)【別売】寸法(cm)全長132×全幅9.5
自走台車式静電噴口 e・ジェッター CUBE
みのる産業¥199,800税込¥219,7801台翌々日出荷トマト、キュウリなどの立体作物に適した、片側5頭口 計10頭口を装備。 自走型防除機取付タイプです。 噴霧角度の調節は、電極ごとに水平・上向きに可変。 電極ごとに噴霧停止が可能。 三方コックにより、片側噴霧・噴霧停止の切換えが可能。 繰返し使えるニッケル水素電池を採用。 (連続使用時間約6時間) 本機は、ハウスの「梁パイプ」の高さが、地上から170cm以下にある場合に適しています。 農薬付着効果の向上により薬剤の購入費・生産コストの削減に貢献します。 高能率と減農薬を同時に実現可能。質量(kg)7.4電源専用ニッケル水素電池(12V)使用圧力(MPa)2~3(本機手元圧力)ノズル静電型10頭口(噴霧方向可変、噴口ピッチ22.5cm)全長×全幅W×全高(mm)580×150×1050流量(L/min)7.5(10頭口、Φ0.7・23コア、2MPa時)連続使用可能時間約6時間(メーカー試験結果)
静電噴口(eジェッター)
みのる産業¥87,980税込¥96,7781個3日以内出荷軽量&背負い動噴でも使用可能! 噴口部へヒーターを内蔵し、防除ナビ機能のないシンプル機です。 FS-50Aから「防除ナビ機能」を省略した、シンプルな設計です。 噴口部分の帯電電極により薬液を帯電させて噴霧。 漏電の原因となる漏れや結露に対し内蔵のヒーターで最適な状態を維持。 ノズルと噴管の可変により様々な噴霧方向が選べます。 本体にはノズルの目詰まり防止のため、ナイスクリーナーを標準装備。 お手持ちの動力噴霧機(手元圧力2~3MPa)やホースが使用可能。 電池消耗防止のため、3時間連続通電で自動OFF。 静電気の原理を応用、散布した薬液が対象物にひきつけられて付着します。 農薬使用量の削減が期待できます。 人体付着への農薬付着量は慣行法と同程度で問題ありません。付属品ボールコック、ワンタッチ継手、ナイスクリーナー、ホースベルト、ホース牽引バンド、肩掛バンド、アース線、電極部クリーナー質量(kg)1.17電源単三電池4本(ニッケル水素・アルカリ)(別売)使用圧力(MPa)2~3(本機手元圧力)全長×全幅W(mm)1250×180ノズル静電型2頭口(噴射方向可変)流量(L/min)4.8(Φ1.5・25コア・2MPa時)流量精度表示:表示値±5%(メーカー実測値)
ラウンドノズルULV5セット(草退治桃太郎シリーズ専用)
みのる産業¥4,398税込¥4,8381個4日以内出荷草退治桃太郎シリーズ(FT-185、FT-125)のオプション品です。「ラウンドノズル(R)ULV5セット桃太郎シリーズ専用」を使用。することで、除草剤ラウンドアップマックスロードをわずか。水量5L/10a(薬液500mL)で散布できます。用途除草剤散布質量(g)122寸法(cm)全長32×幅13×高さ14取付ねじW19山20(オス)噴霧圧力MPa(kgf/cm2)適正噴霧圧力:0.13~0.23散布量約70cm幅噴出量(L/min)0.16(0.18MPa)