絞り込み
種類
  • 手動式(半自動式)(3)
  • 蓄圧式(2)
  • 電気式(2)
タンク容量(L)
  • 2.5(1)
  • 9(2)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 18(2)
ブランド
  • みのる産業
  • モノタロウ(6)
  • 永田製作所(1,866)
  • 工進(1,642)
  • 麻場(679)
  • フルプラ(238)
  • セフティー3(113)
  • BIGM(丸山製作所)(100)
  • 共立(89)
  • 丸山製作所(88)
  • 藤原産業(60)
  • ヤマホ工業(50)
  • ダリヤ(マルハチ産業)(44)
  • マキタ(32)
  • MESTO(31)
  • IK[農業機械](14)
  • 和コーポレーション(13)
  • 初田工業(13)
  • MATABi(11)
  • アイリスオーヤマ(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 手動式散粒機 「均太」 みのる産業

    手動式散粒機 「均太」

    みのる産業(4件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    農薬、種子(麦)、肥料と多用途。 1kg剤・3kg剤と粒剤の少量均一散布ができます。 散布幅は約6m で10 アール当たり8分と能率的です。 ハンドルを回すだけで楽に全面均一散布作業ができます。 手動式のため自分のペースで散布できます。
    種類手動式(半自動式)タンク容量(L)9質量(kg)1.4形式全面均一拡散式ハンドル回転回数毎分80~100回転寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×29×42散布幅(m)6動作速度(min-1[r.p.m])8[10]
  • 桃太郎・桃子専用飛散防止カバー みのる産業

    桃太郎・桃子専用飛散防止カバー

    みのる産業(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    欠品中
    大事な作物への飛散を防ぎ、雑草へのスポット散布が可能になります。 半透明カバーなので、中身を確認しながら、散布することができます。
  • 除草剤専用散布機 「桃太郎」 みのる産業

    除草剤専用散布機 「桃太郎」

    みのる産業
    22,980税込25,278
    1台
    欠品中
    目的に合わせた3種類の噴口を標準装備。 調節噴口・・・畝間などの帯状散布、全面散布 泡噴口・・・ラウンドアップ専用 霧噴口・・・全面散布 低圧(0.05MPa)・高圧(0.2MPa)の2段切替え。 伸縮ノズルは、48~85cmの調節が可能。 ラックギヤーの採用により軽いハンドル操作で適切な吐出量。 特殊強化耐薬プラスチック製で錆びずに丈夫。 隣接作物やハウス周辺など、状況に合わせた散布幅で飛散を軽減。
    種類蓄圧式タンク容量(L)18質量(kg)4圧力高圧:0.2MPa、低圧:0.05MPa吐出量(L/min)0.4~3.6圧力方式切替式寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)260×455×530噴口3種類(調節噴口・泡噴口・霧噴口)
  • 大型散粒機 みのる産業

    大型散粒機

    みのる産業
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    農薬から肥料散布まで幅広く使えます。 大容量のたっぷり散布。 農薬、種子(麦)、肥料と多用途。 粒剤を均一に散布できます。 散布幅は肥料で約6.5m 、農薬で約4.5mと全面に均一散布ができます。 ハンドルを回すだけで楽に全面均一散布作業ができます。 手動式のため自分のペースで散布できます。
    仕様散布様式:散粒板による全面均一拡散式、作業能率:7~10分/10アール質量(kg)3.6種類手動式タンク容量(L)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55×42×53回転数(回/分)ハンドル基準:85散布幅(m)(有効)肥料:約6.5、農薬:約4.5
  • 除草剤専用散布機 「桃太郎ジュニア」 みのる産業

    除草剤専用散布機 「桃太郎ジュニア」

    みのる産業
    19,980税込21,978
    1台
    13日以内出荷
    目的に合わせた3種類の噴口を標準装備。 調節噴口・・・畝間などの帯状散布、全面散布 泡噴口・・・ラウンドアップ専用 霧噴口・・・全面散布 低圧(0.05MPa)・高圧(0.2MPa)の2段切替え。 伸縮ノズルは、48~85cmの調節が可能。 ラックギヤーの採用により軽いハンドル操作で適切な吐出量。 特殊強化耐薬プラスチック製で錆びずに丈夫。 隣接作物やハウス周辺など、状況に合わせた散布幅で飛散を軽減。
    種類蓄圧式タンク容量(L)12質量(kg)3.5圧力高圧:0.2MPa、低圧:0.05MPa吐出量(L/min)0.4~3.6圧力方式切替式寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)220×425×510噴口3種類(調節噴口・泡噴口・霧噴口)
  • 箱粒剤散布機 「さらっと」 みのる産業

    箱粒剤散布機 「さらっと」

    みのる産業(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1台
    11日以内出荷
    調量ダイヤルの採用により、散布量を自由に調節でき、あらゆる銘柄に対応。 ダブルスイーパーの採用で、所定量の薬剤を確実に株元へ均一に散布できます。 手作業散布と違い箱の隅々までムラなく均一散布ができるので、田植え後の薬効がアップします。 箱を並べ、立ったままの姿勢で作業出来るので、腰の負担も少なく作業時間も短縮。 ボタンタイプの散布シャッターの採用により、無駄な薬剤の散布を防止でき、腕の負担も軽減できます。
    種類手動式(半自動式)タンク容量(L)2.5質量(g)450寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×64×19
  • 電池式散粒機 均太 みのる産業

    電池式散粒機 均太

    みのる産業
    19,980税込21,978
    1台
    翌々日出荷
    ボタンを押すだけでらくらく散布。 1キロ粒剤も3キロ粒剤もおまかせ! 農薬、種子(麦)、肥料と多用途。 1kg剤・3kg剤と粒剤の少量均一散布ができます。 電動式なので散粒板の回転ムラがなく安定した散布ができます。 連続使用で約5時間(単一乾電池4本)の作業がでます。 散布幅は約5m で10アール当たり8分と能率的です。 電動式なのでボタンを押すだけで楽に均一散布作業ができます。 シンプルで操作が簡単なので使いやすい。
    仕様散布様式:全面均一拡散式、作業能率:8分/10アール質量(kg)1.7種類電動式電圧(V)DC6電源単1電池×4本 ※電池は別売です。タンク容量(L)9連続使用時間(時間)約5(マンガン乾電池)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×29×42
  • プラスチックダイヤフラム噴霧器 「パフジュニア」 みのる産業

    プラスチックダイヤフラム噴霧器 「パフジュニア」

    みのる産業(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    10日以内出荷
    業界初の希釈倍率カップ付(500倍、1000倍液が簡単に作れます)。 ラック、ピニオンギヤー駆動のダイヤフラムポンプでハンドル操作が軽い。 0.3~0.4MPaの定圧力方式。特殊強化耐薬プラスチック製タンクで耐久性抜群。 プラスチック製なので軽くて丈夫、女性や高齢者におすすめ。 農作業、ガーデニング、家庭菜園などに最適です。 伸縮ノズル(48~91cm)を標準装備、高所散布が可能です。
    種類電気式タンク容量(L)10質量(kg)3.3圧力0.3~0.4MPa(3~4kgf/cm2)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×20×48噴口縦型2頭口
  • カート式静電噴口 みのる産業

    カート式静電噴口

    みのる産業
    229,800税込252,780
    1台
    3日以内出荷
    畝幅に合わせ車輪の組み換えが可能です。ヒーター内蔵の電極部で漏電の原因となる漏れ・結露を防ぎ、帯電性能を維持。楽に旋回が行えるサブハンドル付きです。噴霧角度の調節は噴口ごとに水平・上向きに可変します。噴口ごとに噴霧停止が可能で、三方コックにより、片側噴霧・噴霧停止の切替が可能です。
    使用圧力(MPa)2~3
  • 白ネギ用除草剤散布機 みのる産業

    白ネギ用除草剤散布機

    みのる産業
    79,980税込87,978
    1台
    翌々日出荷
    白ネギ専用の畝間除草剤散布機が登場! 背負式動力噴霧機や背負式バッテリー噴霧機に装着して使用ください。 前進で2畝同時に除草剤散布が可能。 畝幅に合わせて散布カバーの調整が可能。 噴口は、散布幅を調整できる畝間向け「調節噴口」を装備。
    仕様処理畝数:2畝、進行方向:前進式、吐出量:1.3~7.2L/分、除草幅:345~780mm、地上からの噴口高さ:312~465mm、対応作物:白ネギ全長(mm)695~820質量(kg)12全幅(mm)920~1750全高(mm)917~1040
  • ステッキ注入機 みのる産業

    ステッキ注入機

    みのる産業
    32,980税込36,278
    1台
    翌々日出荷
    軽量&シンプル構造で、ノズルを突き刺すだけの簡単注入。 機械では処理しづらいハウスの隅やマルチのピンポイント消毒に最適。 付属の補助ハンドルを取り付ければ両手でしっかり突き刺せます。 調量ネジにより約1mL~5mLの範囲で注入量を設定できます。 注入深さは、15・20・25cmの範囲で調整可能。 機械では処理しづらいハウスの隅やマルチのピンポイント消毒に威力を発揮。
    質量(kg)1.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×90×880深さ(mm)注入:150、200、250注入量(mL)1~5/回
  • 胸掛散粉機 みのる産業

    胸掛散粉機

    みのる産業
    19,980税込21,978
    1台
    翌々日出荷
    粉剤散布に使いやすく能率的。 粉剤がドリフトしにくい手回しタイプ。 薬槽や本体がプラスチック製のため手入れがしやすく錆びません。 軽量でご高齢の方や女性にも使いやすい設計です。 本機はDL粉剤も散布できるので、薬剤が効率よく使え、 粉剤の浮遊が少なく周囲への環境にもやさしいです。
    仕様吐粉量:毎分170g質量(kg)3.1全高(cm)39回転数(回/分)ハンドル:70以上薬剤量(kg)3全幅(cm)25.5奥行き(cm)33.5
  • 鉄砲型静電噴口 みのる産業

    鉄砲型静電噴口

    みのる産業
    129,800税込142,780
    1台
    6日以内出荷
    ◆静電気の力で、葉裏への農薬付着率が向上し、農薬使用量の削減に期待。◆全長が短いため、取り回しが良い。◆広角から直噴の切替えが可能で、噴霧圧力3MPaなら直噴約5mでも静電効果を発揮。◆ヒーターを内蔵し、漏電の原因となる漏れや結露を防止。◆防除ナビ機能を搭載し、生産コスト削減に役立つ「瞬間流量」と「積算流量」を表示。
  • スズラン型静電噴口 みのる産業

    スズラン型静電噴口

    みのる産業
    259,800税込285,780
    1台
    6日以内出荷
    ◆静電気の力で、葉裏への農薬付着率が向上し、農薬使用量の削減に期待。◆ラクポールを伸縮させ散布距離を調節可能。(最長時3.3m、最短時2.6m)。〔ラクポールとは〕散布竿で、伸縮部を掴んで操作すると長さを変更することができます。◆連続電極を採用し、ノズル部分の軽量化を実現。◆ヒーターを内蔵し、漏電の原因となる漏れや結露を防止。◆防除ナビ機能を搭載し、生産コスト削減に役立つ。「瞬間流量」と「積算流量」を表示。
  • 自走台車式静電噴口 みのる産業

    自走台車式静電噴口

    みのる産業
    219,800税込241,780
    1台
    3日以内出荷
    自走型防除機取付けタイプの静電噴口です。畝幅に合わせ車輪の組み換えが可能です。ヒーター内蔵の電極部で漏電の原因となる漏れ・結露を防ぎ、帯電性能を維持。噴霧角度の調節は噴口ごとに水平・上向きに可変します。噴口ごとに噴霧停止が可能で、三方コックにより、片側噴霧・噴霧停止の切替が可能です。
    使用圧力(MPa)2~3
  • 静電噴口(一般型)FS-70 みのる産業

    静電噴口(一般型)FS-70

    みのる産業
    149,800税込164,780
    1台
    4日以内出荷
    一般形の静電噴口機です。 軽量&背負い動噴でも使用可能! 噴口部へヒーターを内蔵し、防除ナビ機能のないシンプル機です。 噴口部分の帯電電極により薬液を帯電させて噴霧します。 ノズルと噴管の可変により様々な噴霧方向が選べます。 お手持ちの動力噴霧機(手元圧力2~3MPa)やホースが使用可能です。
    用途防除・散布電源単三電池4本(ニッケル水素・アルカリ)【別売】寸法(cm)全長132×全幅9.5
  • 自走台車式静電噴口 e・ジェッター CUBE みのる産業

    自走台車式静電噴口 e・ジェッター CUBE

    みのる産業
    199,800税込219,780
    1台
    翌々日出荷
    トマト、キュウリなどの立体作物に適した、片側5頭口 計10頭口を装備。 自走型防除機取付タイプです。 噴霧角度の調節は、電極ごとに水平・上向きに可変。 電極ごとに噴霧停止が可能。 三方コックにより、片側噴霧・噴霧停止の切換えが可能。 繰返し使えるニッケル水素電池を採用。 (連続使用時間約6時間) 本機は、ハウスの「梁パイプ」の高さが、地上から170cm以下にある場合に適しています。 農薬付着効果の向上により薬剤の購入費・生産コストの削減に貢献します。 高能率と減農薬を同時に実現可能。
    質量(kg)7.4電源専用ニッケル水素電池(12V)使用圧力(MPa)2~3(本機手元圧力)ノズル静電型10頭口(噴霧方向可変、噴口ピッチ22.5cm)全長×全幅W×全高(mm)580×150×1050流量(L/min)7.5(10頭口、Φ0.7・23コア、2MPa時)連続使用可能時間約6時間(メーカー試験結果)
  • 横型スプレー みのる産業

    横型スプレー

    みのる産業
    10,980税込12,078
    1台
    翌々日出荷
    水稲、畑作物等広い範囲で散布ができます。 除草剤の全面散布に適した低コスト散布機。 横型タンクのため、薬液が充満(満タン)時と、吐出終了時の水位差が少なく、 始めから終わりまで安定した散布ができます。 架台付タンクのため背負いやすくなっています。 背負った時にタンクの重心位置が高く、歩きやすい設計です。 一頭口噴口、撹拌器付ストッパー等の付属品を装備。 シンプル構造で故障が少ない。
    材質ポリプロピレン(本体)質量(kg)2.2タンク容量(L)18吐出量(L/min)噴口(大):3.8、噴口(小):3.2寸法(縦×横×高さH)(cm)22×41.5×45
  • 籾殻散布機(115幅) みのる産業

    籾殻散布機(115幅)

    みのる産業
    65,980税込72,578
    1台
    翌々日出荷
    玉葱苗床への籾殻散布が、早くきれいにできる! ※散布物の水分量や組成によっては、散布できない場合があります。 お手持ちの4輪台車(奨励機種)へ簡単に取付できます。 市販の籾殻袋へ籾殻を入れて台車にセットすれば、ホッパーへの供給が簡単です。 駆動は台車の車輪から取るシンプル構造。 別売りのオプション部品を装着すれば、玉葱ポット苗箱への籾殻散布が可能。 台車を押すだけで苗床へ均一に籾殻を散布出来ます。
    仕様散布量調節:操出しガイド位置付属品取扱説明書質量(kg)19全長×全幅W×全高(mm)機体:790×1390×600形態台車アタッチ式散布幅(m)1.15ホッパー容量(L)90
  • 籾殻散布機(95幅) みのる産業

    籾殻散布機(95幅)

    みのる産業(1件のレビュー)
    56,980税込62,678
    1台
    翌々日出荷
    玉葱苗床への籾殻散布が、早くきれいにできる! ※散布物の水分量や組成によっては、散布できない場合があります。 お手持ちの4輪台車(奨励機種)へ簡単に取付できます。 市販の籾殻袋へ籾殻を入れて台車にセットすれば、ホッパーへの供給が簡単です。 駆動は台車の車輪から取るシンプル構造。 別売りのオプション部品を装着すれば、玉葱ポット苗箱への籾殻散布が可能。 台車を押すだけで苗床へ均一に籾殻を散布出来ます。
    仕様散布量調節:操出しガイド位置付属品取扱説明書質量(kg)15全長×全幅W×全高(mm)機体:790×1190×600形態台車アタッチ式散布幅(m)0.95ホッパー容量(L)73
  • 粒剤散布機 みのる産業

    粒剤散布機

    みのる産業
    64,980税込71,478
    1台
    翌々日出荷
    土壌処理剤(殺虫・殺菌剤)等の微粒剤・粒剤を均一に広幅で散布! 散布幅75cmで均一に散布できます。 オプションの止栓を使用すれば、45cmで散布も可能です。 28Lホッパーで大量の粒剤を背負わず作業できます。 低い位置で散布するので飛散が少なく、狙った位置へ散布可能。
    仕様散布薬剤:粒剤・微粒剤、散布幅:75cm(オプションの止栓で45cm)、散布入切:手元レバー式、繰出し:撹拌装置付質量(kg)13.5車輪径(Φmm)500車輪空気入り自転車車輪全長×全幅W×全高(mm)機体:1300×790×1060走行タイプ手押し式ホッパー容量(L)28
  • 静電噴口(eジェッター) みのる産業

    静電噴口(eジェッター)

    みのる産業
    87,980税込96,778
    1個
    3日以内出荷
    軽量&背負い動噴でも使用可能! 噴口部へヒーターを内蔵し、防除ナビ機能のないシンプル機です。 FS-50Aから「防除ナビ機能」を省略した、シンプルな設計です。 噴口部分の帯電電極により薬液を帯電させて噴霧。 漏電の原因となる漏れや結露に対し内蔵のヒーターで最適な状態を維持。 ノズルと噴管の可変により様々な噴霧方向が選べます。 本体にはノズルの目詰まり防止のため、ナイスクリーナーを標準装備。 お手持ちの動力噴霧機(手元圧力2~3MPa)やホースが使用可能。 電池消耗防止のため、3時間連続通電で自動OFF。 静電気の原理を応用、散布した薬液が対象物にひきつけられて付着します。 農薬使用量の削減が期待できます。 人体付着への農薬付着量は慣行法と同程度で問題ありません。
    付属品ボールコック、ワンタッチ継手、ナイスクリーナー、ホースベルト、ホース牽引バンド、肩掛バンド、アース線、電極部クリーナー質量(kg)1.17電源単三電池4本(ニッケル水素・アルカリ)(別売)使用圧力(MPa)2~3(本機手元圧力)全長×全幅W(mm)1250×180ノズル静電型2頭口(噴射方向可変)流量(L/min)4.8(Φ1.5・25コア・2MPa時)流量精度表示:表示値±5%(メーカー実測値)
  • 追肥機(すじ播き) みのる産業

    追肥機(すじ播き)

    みのる産業
    59,980税込65,978
    1台
    翌々日出荷
    すじ播き専用の畑作用追肥機 手元レバーで散布の入/切が楽にできます 左右の導管で作物の株元に追肥 重い肥料も背負わず散布できます 揺動撹拌機構で肥料詰まりを解消 特にブロッコリー、キャベツ、白ネギなどで好評です
    用途追肥仕様散布量調節:シャッター開閉量調節、散布入切:手元レバー式質量(kg)11.5方式散布:2条条播き(1条散布可能)、片播:導管角度調節車輪外径Φ50×幅4cm全長×全幅W×全高(mm)1315×570×950肥料の種類粒状肥料散布幅(m)0.05~0.9ホッパー容量(L)28
  • ラウンドノズルULV5セット(草退治桃太郎シリーズ専用) みのる産業

    ラウンドノズルULV5セット(草退治桃太郎シリーズ専用)

    みのる産業
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
    草退治桃太郎シリーズ(FT-185、FT-125)のオプション品です。「ラウンドノズル(R)ULV5セット桃太郎シリーズ専用」を使用。することで、除草剤ラウンドアップマックスロードをわずか。水量5L/10a(薬液500mL)で散布できます。
    用途除草剤散布質量(g)122寸法(cm)全長32×幅13×高さ14取付ねじW19山20(オス)噴霧圧力MPa(kgf/cm2)適正噴霧圧力:0.13~0.23散布量約70cm幅噴出量(L/min)0.16(0.18MPa)
  • バスタLV35人力用カバー(草退治桃太郎シリーズ専用) みのる産業

    バスタLV35人力用カバー(草退治桃太郎シリーズ専用)

    みのる産業
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    草退治桃太郎シリーズ(FT-185、FT-125)のオプション品です。バスタ(R)液剤は、散布跡が白く見えるため散布ムラや重複散布を。防ぐことができ、幅広い種類の雑草に高い効果を示す、非選択。制の茎葉処理型除草剤です。畦畔では、雑草の根を完全に枯ら。さないため畦崩れが起きません。
    用途除草剤散布質量(g)101寸法(cm)全長32×幅13×高さ14取付ねじW19山20(オス)噴霧圧力MPa(kgf/cm2)適正噴霧圧力:0.13~0.23散布量約65cm幅噴出量(L/min)0.49(0.18MPa)
防除機・噴霧器