絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,668件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポケットグリース5本台紙付 オーミヤポケットグリース5本台紙付オーミヤ
6,398税込7,038
1セット
翌々日出荷
リチウム系ポケットグリース草刈機等に使用手軽なチューブタイプ
入数(本)5
ナガノズル 4号直 オーミヤナガノズル 4号直オーミヤ
3,198税込3,518
1本
翌々日出荷
質量(g)275最短寸法(mm)790最長寸法(mm)1250入数(本)1
ノズルパイプ 2.3号 オーミヤノズルパイプ 2.3号オーミヤ
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷
長さ(mm)690質量(g)100適合圧力(MPa)2入数(本)1
小六角丸型噴口 10頭口 オーミヤ小六角丸型噴口 10頭口オーミヤ
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
噴口が10つ付いています。
用途平面野菜や立木野菜等の栽培時に使用します。質量(g)166外径(Φmm)105噴出量(L/min)4.4
小六角丸型噴口 3頭口 オーミヤ小六角丸型噴口 3頭口オーミヤ
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
噴口が3つ付いています。
用途平面野菜や立木野菜等の栽培時に使用します。質量(g)70外径(Φmm)60噴出量(L/min)1.3
より戻し用、ワンタッチカプラ用、Oリング オーミヤより戻し用、ワンタッチカプラ用、Oリングオーミヤ
99税込109
1個
3日以内出荷
仕様P-8寸法(mm)8.5
ノズルパイプ 3号 オーミヤノズルパイプ 3号オーミヤ
1,898税込2,088
1本
4日以内出荷
長さ(mm)900質量(g)122適合圧力(MPa)2入数(本)1
ノズルパイプ 1.6号 オーミヤノズルパイプ 1.6号オーミヤ
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷
長さ(mm)480質量(g)76適合圧力(MPa)2入数(本)1
アルカンノズル 5号 オーミヤアルカンノズル 5号オーミヤ
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷
長さ(mm)1500質量(g)470入数(本)1
六角接手用ゴムパッキン オーミヤ六角接手用ゴムパッキンオーミヤ
64税込70
1個
翌々日出荷
用途オスサイズは、ON306ボールコック、ON500異径金具、ON501ニップルにも使用可能。入数(個)1
アルカンノズル 6号 オーミヤアルカンノズル 6号オーミヤ
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷
長さ(mm)1800質量(g)540入数(本)1
継ノズル 2.3号 オーミヤ継ノズル 2.3号オーミヤ
1,798税込1,978
1本
翌々日出荷
長さ(mm)655質量(g)160入数(本)1
T型分水金具 オーミヤT型分水金具オーミヤ
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
サイズG1/4入数(個)1
継ノズル 3.5号 オーミヤ継ノズル 3.5号オーミヤ
2,298税込2,528
1本
翌々日出荷
長さ(mm)1075質量(g)208入数(本)1
ノズルパイプ 2.5号 オーミヤノズルパイプ 2.5号オーミヤ
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷
長さ(mm)750質量(g)106適合圧力(MPa)2入数(本)1
ノズルパイプ 3.3号 オーミヤノズルパイプ 3.3号オーミヤ
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷
長さ(mm)990質量(g)132適合圧力(MPa)2入数(本)1
ヨレナイ オーミヤヨレナイオーミヤ
4,298税込4,728
1本
翌々日出荷
肩掛けベルトを引きながらよりを取るより戻し金具は真鍮製Oリングは耐薬品性に優れたフッ素製を使用
用途ベルトのみの販売は行っておりません。ホース長さ(m)1寸法(Φ)8.5(G1/4)入数(本)1
ノズルパッキンセット(ビニール) オーミヤノズルパッキンセット(ビニール)オーミヤ
7,698税込8,468
1セット
翌々日出荷
ON311BPノズルパッキンビニールの交換用パッキンセットです
仕様8.5(オス)、8.5(メス)入数(個)10
立上り金具パイプ付 オーミヤ立上り金具パイプ付オーミヤ
1,098税込1,208
1本
翌々日出荷
パイプ外径(Φmm)18パイプ内径(Φmm)13入数(本)1
アルカンノズル 4号 オーミヤアルカンノズル 4号オーミヤ
5,298税込5,828
1本
翌々日出荷
長さ(mm)1200質量(g)405入数(本)1
より戻し用Oリング オーミヤより戻し用Oリングオーミヤ
99税込109
1個
3日以内出荷
仕様P-12寸法(mm)10
Y型分水金具 オーミヤY型分水金具オーミヤ
999税込1,099
1個
翌々日出荷
サイズG1/4入数(個)1
中六角二頭口(ISO) オーミヤ中六角二頭口(ISO)オーミヤ
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
用途果樹関係や平面野菜、立木野菜等の栽培時に使用します。全長(mm)75質量(g)90ノズル径(Φmm)穴:0.9噴出量(L/min)[2.0MPa]1.4
エルボ一頭口(ISO) オーミヤエルボ一頭口(ISO)オーミヤ
939税込1,033
1個
翌々日出荷
用途果樹関係や平面野菜、立木野菜等の栽培時に使用します。全長(mm)41.5質量(g)40ノズル径(Φmm)穴:2噴出量(L/min)[2.0MPa]0.7
[EA115YL-1~-3用]アクセサリー エスコ[EA115YL-1~-3用]アクセサリーエスコ
840税込924
1個
翌日出荷
用途除草剤噴口EA115YL-1~-3用。
静電ノズル 10頭口 +2輪カート アリミツ静電ノズル 10頭口 +2輪カートアリミツ
379,800税込417,780
1セット
4日以内出荷
葉の裏までしっかり散布し、防除効果を大幅アップ!キュウリやアスパラなど立体作物を効率的に防除できます。ノズルはカート用10頭口で、2輪カート付きです。
用途防除仕様ノズル頭口:10全長(mm)ノズル:1330質量(kg)ノズル:3.3関連資料(28.64MB)散布幅(m)1.5
すずらん式静電ノズル 4頭口 アリミツすずらん式静電ノズル 4頭口アリミツ
159,800税込175,780
1台
欠品中
葉の裏までしっかり散布し、防除効果を大幅アップ!ネギやキャベツなどの平面作物向けです。広い範囲の散布に最適です。手散布4頭口です。
用途防除仕様ノズル頭口:4全長(mm)ノズル:2310~2910質量(kg)ノズル:1.2最高使用圧力(MPa)3関連資料(28.64MB)散布幅(m)1.32
静電ノズル タテ噴口式  2頭口 アリミツ静電ノズル タテ噴口式 2頭口アリミツ
129,800税込142,780
1台
8日以内出荷
葉の裏までしっかり散布し、防除効果を大幅アップ!ナスやピーマンなど立体作物向けです。細かい場所にも手散布で手軽に散布できます。
用途防除仕様ノズル頭口:2全長(mm)ノズル:1235質量(kg)ノズル:0.65関連資料(28.64MB)散布幅(m)0.46
アルミ台車 (背負動力噴霧機SDK・SDP用) アリミツアルミ台車 (背負動力噴霧機SDK・SDP用)アリミツ
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
置いたままでラクラク噴霧!背負動力噴霧機用のアルミ台車です。高圧・低圧どちらの動力噴霧機にもお使いいただけます。
付属品ベルト2本関連資料(28.64MB)
カート(SD-R30) 背負動力噴霧機 高圧タイプ用 アリミツカート(SD-R30) 背負動力噴霧機 高圧タイプ用アリミツ
36,980税込40,678
1台
4日以内出荷
背負動力噴霧機(高圧タイプ)用のカートです。背負動噴にカートを付ければ移動も簡単!作業がはかどります!ホースリールが付いています。背負動噴とホースは別売りですのでご注意ください。
関連資料(28.64MB)巻取長さ(m)Φ8.5mm×30
ホース(SD-R30用) アリミツホース(SD-R30用)アリミツ
7,998税込8,798
1本
4日以内出荷
背負動力噴霧機 高圧タイプ用カート(SD-R30)にお使いいただくホースです。 本体から離れた場所で散布作業をする場合に便利です。
関連資料(28.64MB)
静電噴口(一般型)FS-70 みのる産業静電噴口(一般型)FS-70みのる産業
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷
一般形の静電噴口機です。 軽量&背負い動噴でも使用可能! 噴口部へヒーターを内蔵し、防除ナビ機能のないシンプル機です。 噴口部分の帯電電極により薬液を帯電させて噴霧します。 ノズルと噴管の可変により様々な噴霧方向が選べます。 お手持ちの動力噴霧機(手元圧力2~3MPa)やホースが使用可能です。
用途防除・散布電源単三電池4本(ニッケル水素・アルカリ)【別売】寸法(cm)全長132×全幅9.5
立ち上がりボールコック パイプ付 オーミヤ立ち上がりボールコック パイプ付オーミヤ
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
用途農業用噴霧ノズル径(Φmm)13(G1/4)パイプ外径(Φmm)18パイプ内径(Φmm)13
ピタットステンノズルパイプ オーミヤピタットステンノズルパイプオーミヤ
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
ノズルパイプ1.6号(485mm)~3号(900mm)までの長さを自在に調節可能です。 腐食に対して強い耐性を持ち、屋外使用に最適なステンレス素材を採用しています。 重量はわずか約100g。(ノズルパイプ2.5号相当)強度に優れるステンレスを採用することでパイプを薄肉化でき、軽量性を実現しています。 手袋や手が濡れていても滑らずに回転しやすい、ローレットグリップを採用しています。 ボールコックや各種噴口と接続が容易なG1/4ネジを採用しています。オスネジ側にはパッキンが標準で付属します。
用途中間継ぎ金具付属品パッキン(オスネジ側のみ)材質ステンレス長さ(mm)485~915質量(g)108接続ねじG1/4(オス)xG1/4(メス)耐圧(MPa)4
ワンタッチカプラーB型 オーミヤワンタッチカプラーB型オーミヤ
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
ワンタッチカプラーのBタイプです
用途ホース接続金具耐圧(MPa)3
中六角中子付噴口 オーミヤ中六角中子付噴口オーミヤ
499税込549
1個
翌々日出荷
一般的な農業用噴霧ノズル部品
用途農業用噴霧ノズル部品適合取付ネジG1/4全長(mm)約17.5質量(g)20ノズル口径(Φmm)0.9噴出量(L/min)(2.0Mpa)0.7
小六角鈴蘭噴口 オーミヤ小六角鈴蘭噴口オーミヤ
3,298税込3,628
1台
翌々日出荷
一般的な農業用噴霧ノズル
用途農業用噴霧ノズル耐圧(MPa)2
ピストル噴口スプレッド(5ツ穴) オーミヤピストル噴口スプレッド(5ツ穴)オーミヤ
14,980税込16,478
1丁
翌々日出荷
ツマミの回転で棒状(5本)から噴霧までスプレーパターンの調節が可能 レバーの握りで開・閉でき片手作業が簡単 5頭口噴霧のため、空洞がなく散布ムラが少ない やわらかい霧で葉物に最適
用途果樹、野菜用
ピストル噴口スプレッド(1ツ穴) オーミヤピストル噴口スプレッド(1ツ穴)オーミヤ
14,980税込16,478
1丁
翌々日出荷
ツマミの回転で棒状から噴霧までスプレーパターンの調整が可能 レバーの握りで開・閉でき片手作業が簡単 棒状は強力で洗浄や遠距離散布が可能 噴霧は強力な霧
用途果樹、野菜用付属品予備噴板Φ1.5、パッキン付
腰引きヨレーズ(G3/8) ヤマホ工業腰引きヨレーズ(G3/8)ヤマホ工業
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
取付ねじG3/8
動力式噴霧器パーツ