絞り込み
ブランド
- 永田製作所(1,741)
- 麻場(304)
- BIGM(丸山製作所)(66)
- 工進(62)
- 藤原産業(60)
- 丸山製作所(36)
- ヤマホ工業(29)
- セフティー3(20)
- マキタ(12)
- みのる産業(7)
- アリミツ(4)
- 精和産業(2)
- MESTO(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- アネスト岩田(1)
- エスコ(1)
- ノーブランド(1)
- 日産化学(1)
- オーミヤ(1)
エコロジープロダクト
動力式噴霧器パーツとは、除草や殺菌、殺虫などの薬剤を散布する動力式噴霧器の交換用パーツです。電池式やエンジン式などがある動力式噴霧器は、薬剤を入れるタンク、動力となるポンプ、ホース、ノズル部分などで構成されています。さらに、金具やコック、クリーナー、パッキンなど小さなパーツで連結されているため、交換可能な部品の種類はさまざま。経年劣化した部品の交換や、目的に応じた部品の追加によって、散布作業をスムーズにします。
商品豆知識

高圧ホース
BIGM(丸山製作所)(28件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から4日以内出荷最高圧力5MPa(50kgf)までの動力噴霧機に使えますホース内径(Φmm)8.5ねじの呼びG1/4
動力噴霧機用吐出ホース
工進(5件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷動力噴霧機用吐出ホース G1/4ネジ。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途交換・延長用として接続ねじG1/4(ISO)耐圧(MPa)3.5
Φ8.5、Φ10mm用パッキン
BIGM(丸山製作所)(17件のレビュー)¥439税込¥4831セット当日出荷ノズル、ホースの補修に使います。用途ホース接続部、ノズル接続部からの薬液漏れ補修用。適合Φ8.5、Φ10mm用セット内容【Φ8.5mm】中芯用 2種類×3個オネジ用 5個 【Φ10mm】中芯用 3個オネジ用 5個
バスタノズル LV35
ヤマホ工業(6件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷栽培作物や人体への飛散を抑えたバスタ (R) 液剤専用ノズルです。 10aあたり30リットル~40リットルの散布に最適です。 (高濃度30~40倍希釈液) 散布液はドリフト (飛散) が少なく、 散布跡が白く見えるため、 散布ムラや重複散布を防ぎます。 ノズルがカバーの外側より見え、 散布時に草や噴霧状態が確認できます。 軽量化のため、 エルボに高強度樹脂を採用しています。 散布幅に合わせてエルボの向きを自由に変更できます。 (エルボを回転させてもカバーと霧の平行がずれません。) ノズル部に方向合わせ溝がついているため、ノズルを交換してもカバーと霧の平行がずれません。質量(g)104取付ねじG1/4散布幅(m)約0.65
工進噴霧器用 カバー付泡状除草噴口 G1/4ネジ
工進(4件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷除草剤を効率よく散布でき、カバーが付いているので飛散しにくい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途交換・補修用として材質(本体)プラスチック接続ねじG1/4
動噴用ホース
セフティー3(18件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷動力噴霧器防除用・洗浄機用・高揚水ポンプ・土木グラウト用などに使用できます。 4.0MPaの高耐圧で、大半の動噴機に使用可能です 柔軟性を有したソフトタイプのホースです仕様金具付材質ホース:塩化ビニル樹脂補強層:高弾性ポリエステル繊維ねじPF1/4ホース内径(Φmm)8.5
動力噴霧機用接続金具 異径金具
工進(5件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷から3日以内出荷ネジが合わない時に 同径・異径のネジを接続。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途異径・同径のネジ接続に仕様異径金具適合機種人力・動力用
レバーコッククミタテ
BIGM(丸山製作所)(10件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷手元で散布、停止ができます。適合機種肩掛S5型・S5型DX・9B型・9B型DX・背負10D・15D・18D・13A・18A取付ねじG1/4(8.5)ホース長さ(mm)1100
ラウンドノズルセット(動噴用カバー付き)
日産化学(19件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷ラウンドノズルULV5セットは除草剤ラウンドアップマックスロード専用設計で新しく開発されました。 ULV5テクノロジーにより、ラウンドアップマックスロードの確かな除草効果はそのままに、わずか水5L/10aの少水量散布を実現。 今までと同じ面積を散布する場合には、背負う水量が圧倒的に軽く非常に”楽に”散布ができます。 また、今までと同じ水量を給水する場合には、一度の給水でより広い面積に散布でき、除草作業の大幅な省力化が可能です。適合水田作物(水田畦畔)、畑作物(休耕田)、直播水稲、麦類、だいず、えだまめ、樹木等アズワン品番64-3672-64希釈の目安基本:薬量:500mL/水5L~(10aあたり)
ストレーナー
セフティー3(11件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷樹脂製のストレーナーです。吸水ホース先端に取り付けてゴミよけにご使用ください。用途ポンプパーツ。種類動力式噴霧器パーツ
噴霧器用除草剤ノズル(安全カバーあり)
セフティー3(12件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷除草剤の噴霧に最適です。 軽量小型タイプの為、家庭用噴霧器に最適です。 飛散防止カバー付きの為、風等による飛散を防止します。適合本体SSD-3、SSD-5ねじ径G1/4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×84×138噴出量(mL/min)0.2Mpaで約0.54
スーパージェット噴口
BIGM(丸山製作所)(5件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。用途庭木、立木長さ(mm)880吐出量6.8~8.8L/2.0MPa(20kgf)
ピストル噴口ALD(G1/4)
永田製作所¥14,980税込¥16,4781丁当日出荷レバーを用途ハウス防除、ミカン及果樹全般、防除等。全長(mm)345タイプ動力本体質量(g)525最高圧力(MPa)3.0機能ストップ機能、切替機能吸水量(L/min)15以上パターン直射/円錐噴出穴径(Φmm)2.5出力(kW/rpm・PS/rpm)1.6・2.2
二段伸縮ノズルパイプ
BIGM(丸山製作所)(2件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷高所や広い場所の作業に便利です。用途背負動噴等に最適です。長さ(mm)595~1127タイプ伸縮型ねじ径G1/4パイプ径(Φmm)8.5
スーパージェットミニ
ノーブランド(7件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷円錐状~直射(ストレート)の切替が可能。用途庭木、立木長さ(mm)770吐出量4.8~6.2L/2.0MPa(20kgf)
フード付ピストル噴口FS-1(G1/4)
永田製作所(8件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781丁欠品中片手で操作できる軽量で使いやすい遠近自在のピストル噴口です。フード付きの為、空気の吸込みにより噴霧状態が波状になり、葉裏までの付着率も良く作業効率がアップしました。用途果樹全般、そ菜、庭園等の防除。全長(mm)185タイプ動力本体質量(g)465最高圧力(MPa)3.0機能ストップ機能、切替機能吸水量(L/min)15以上パターン直射/円錐噴出穴径(Φmm)1.8出力(kW/rpm・PS/rpm)1.6・2.2
動力噴霧機用パッキン
工進¥599~税込¥659~1セット(8個)ほか当日出荷動力噴霧機用のパッキンセット。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途パッキン交換に適合機種人力・動力用
動力噴霧機用吸入ホース
工進¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から3日以内出荷動力噴霧器用吸入ホース。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途交換用として耐圧(MPa)3.5ホース長さ(m)3